カテゴリ
- 電動工具(6)
- 農業機械(2)
絞り込み
ブランド
「sl-18sbc-a」の検索結果

SHARE LINK 18V専用充電器
EARTH MAN¥2,898税込¥3,1881個欠品中EM18V専用充電器用途バッテリーパックの充電に質量(kg)約0.39温度範囲(℃)充電:10~35定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC20本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約150×108×70充電時間(分)2.0Ah:約60/4.0Ah:約120/5.0Ah:約140
SHARE LINK 18V充電式インパクトレンチ
EARTH MAN¥24,980税込¥27,4781台翌日出荷充電残量表示機能付き:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。/1回の充電で約120回ボルトを締め付けることができます。(M12ボルト/4.0Ahバッテリー。パック取付け時)用途軽自動車から一般乗用車までのタイヤ交換に付属品18V専用充電器、18V専用バッテリーパック、インパクトソケット19mm(ゴールド・保護スリーブ付)×1、インパクトソケット21mm(メタリックレッド・保護スリーブ付)×1、ソケットピン×1、Oリング×1質量(kg)1.2(バッテリーパック除く・ベルトフック含む)差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)約200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約165×84×210※バッテリーパック除く・ベルトフック含む無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800締付能力(普通ボルト)M10~M16締付能力(高力ボルト)M8~M14バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)DC18使用環境温度(℃)5~40充電器形名SL-18SBC-A/SL-18FBC-A充電器電圧(V)定格:AC200/出力:DC20充電器質量(g)390充電時間(分)約120打撃数(min-1)約0~3600適合バッテリーSL-182BP-A/SL-184BP-A/SL-185BP-A1充電当たりの作業量M12(19mm)ボルト:約120回、M14(22mm)ボルト:約100回、M16(24mm)ボルト:約80回
SHARE LINK 18V充電式ディスクグラインダー
EARTH MAN¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷充電残量表示機能付き:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯用途金属の研削・バリ取り作業等に付属品18Vディスクグラインダー本体×1 補助ハンドル×1 鉄工用オフセット砥石(研削用 粒度#24)×1 バッテリーパック(4.0Ah)×1 充電器×1 ディスクスパナ×1 取扱説明書×1型式対応充電器:SL-18SBC-A/SL-18FBC-A質量(kg)約1.6(※バッテリーパック除く・鉄工用オフセット砥石・補助ハンドル含)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約340×116×120※バッテリーパック・補助ハンドル除く・鉄工用オフセット砥石含無負荷回転数(min-1[r.p.m])約7400バッテリー対応バッテリーパック型式:L-184BP-A/SL-185BP-A/SL-182BP-A使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18充電時間(分)約120
SHARE LINK 18V充電式ランダムサンダー
EARTH MAN¥6,898税込¥7,5881台翌日出荷ダストカップ内に気流を生み出し、ごみを効率的集積。用途木材・金属のサンディング・塗装はがし・さび落とし・ポリッシング作業に付属品ランダムサンダー本体×1 ダストカップ×1 スポンジパッド×1 サンディングペーパー(#60・#80・#120)×各1 取扱説明書×1型式対応充電器:SL-18SBC-A/SL-18FBC-A寸法(mm)スポンジパッド:約150、ベースパッド:約125質量(kg)約1.2(ダストカップ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約290×225×145無負荷回転数(min-1[r.p.m])約3200~12000ペーパー寸法(mm)約124バッテリー対応バッテリーパック型式:SL-184BP-A/SL-185BP-A/SL-182BP-A使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18ストローク数(min-1)約6400~24000オービットダイヤ(mm)約2.4
SHARE LINK 18V充電式ブラシレスハンディチェーンソー
EARTH MAN¥18,980税込¥20,8781個翌日出荷小径の丸太・角材等木材の切断や、枝の切断に使うことができます。1回の充電で35×35mmの角材を約150回切断することが可能です。(2.0Ahバッテリーパック取付け時)用途小径の丸太・角材等木材の切断に 。枝の切断に付属品●ハンディチェーンソー本体×1 ●チェーンカバー×1 ●チェーンソーオイル(約30ml)×1 ●18V専用充電器×1 ●18V専用2.0Ahバッテリーパック×1 ●取扱説明書×1適合【バッテリーパック】●型式:SL-182BP-A ●電池種類:リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:2.0Ah 36Wh、【充電器】型式:SL-18SBC-A ●定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●充電時間:約60分 ●出力電圧:DC20V ●コード長:約1.8m【本体】モーター電圧:DC18V ●チェーンスピード:約6.5m/s ●有効切断長:約200mm(推奨切断太さΦ130mm以下) ●オイルタンク容量:約30ml ●本体サイズ:約長さ480×幅100×高さ170mm(バッテリーパック除く) ●質量:約1.3kg(バッテリーパック除く) ●使用環境温度:5~40℃付属ソーチェーン ●コマ数:44 ●ゲージ:.043"(1.1mm) ●ピッチ:1/4"バッテリー容量(Ah)2
充電式耕うん機
EARTH MAN¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷エンジンタイプよりも「静か」で住宅地でも使いやすい 。パワフルに耕せる4枚刃 。2段階スタートで誤作動を防止用途家庭菜園などの土の掘り起こしに付属品耕うん機×1(耕うん刃取り付け済) 、フレームパイプ(上)×1 、フレームパイプ(下)×1 、キャスター・キャスターキャップ×各2 、平頭ピン・スナップピン・キャスター取付けねじ(ワッシャー付き)×各2 ※本体取付け済 、ツマミ・ねじ×各4 、コードクリップ×2適合充電器形式:SL-18SBC-A質量(kg)約7.3 ※バッテリーパック除く・耕うん刃含む無負荷回転数(min-1[r.p.m])約230本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約970×370×1090 ※耕うん刃含む連続使用時間(分)30 ※4.0Ahバッテリーパック取付け時刃外径(mm)耕うん刃:200/4枚刃モーター電圧(V)DC36耕うん幅(mm)約300適合バッテリーSL-182BP-A/SL-184BP-A
Share Link 18V充電式ブラシレス丸鋸
EARTH MAN¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷1回の充電で2×4材を約80回切断することが可能です。(2.0Ahバッテリーパック取付け時)用途木材・合板の切断に使うことができます。付属品ブラシレス丸鋸本体×1、平行定規×1、ホース接続パイプ×1、取扱説明書×1仕様バッテリーパック型式:SL-182BP-A、充電器型式:SL-18SBC-A刃数36(P)寸法(mm)(使用可能なのこ刃)外径125/内径20/木工用質量(kg)約1.9 ※バッテリーパック・平行定規除く (チップソー のこ刃)種類電池:リチウムイオン電池電圧(V)DC18定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])約6000定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC20刃厚(mm)1.2最大切込深さ(mm)0°:39/45°:25 ※付属ののこ刃使用時本体サイズ(mm)約長さ270×幅155×高さ235 ※バッテリーパック・平行定規除くバッテリー容量(Ah)2.0 36.0Wh使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18充電時間(分)約60外径(mm)125内径(mm)20
SHARE LINK 36V充電式ブロワバキューム
EARTH MAN¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷<連続使用時間(最大)> 風量設定(最大)・・・約8分/風量設定(最小)・・・約16分用途乾いた落ち葉・刈り葉・枯草等の吹き飛ばしや吸い込み清掃に使うことができます。1回の充電で約16分間使用可能です。付属品ブロワバキューム本体×1、18V専用充電器×2、18V専用バッテリーパック(2.0Ah)×2、ノズル×1、ローラー×1、ダストバッグ×1、肩掛けベルト×1、ローラー固定ねじ×1、ノズル固定ねじ×1、取扱説明書×1仕様バッテリーパック型式:SL-182BP-A、充電器型式:SL-18SBC-A質量(kg)約3.6 ※ノズル含む・ダストバッグ除く質量(g)約150種類電池:リチウムイオン電池電圧(V)DC18定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])~約12800(最大)定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC20風量(m3/min)~約6.0(最大)風速(m/s)~約70(最大)本体サイズ(mm)約長さ63×幅53×高さ83、約長さ1200×幅200×高さ520(ノズル含む・ダストバッグ除く)バッテリー容量(Ah)2.0 36.0Wh使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)【本体】:DC36充電時間(分)約60比率(バキューム 粉砕)約10:1ダストバッグ容量(L)約12