カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(364)
- 切削工具(167)
- 農業機械(99)
- メカニカル部品(89)
- 制御機器(87)
- 作業工具(72)
- 自動車純正部品(70)
- 空調・照明・電設資材(42)
- 科学研究・開発用品(32)
- 測定用品(27)
- 機構部品(25)
- 配管・水廻り設備部材(24)
- パソコン/周辺機器(24)
- バイク純正部品(20)
- ポンプ・送風機・電熱機器(19)
- バイク部品(17)
- 物流用品(17)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- 介護用品(16)
- 自動車補修部品(14)
- 店舗什器・備品(13)
- 電気材料(13)
- 建築金物(12)
- 研磨材(11)
- 電動工具(10)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 自転車部品(9)
- 事務用品(9)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 安全標識(6)
- 保管用品(5)
- 溶接用品(5)
- 安全用品(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 家電(5)
- オフィス家具(4)
- 作業服(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 完成車(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 塗料(3)
- 日用品(3)
- 清掃用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 測定関連サービス(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 縫製用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 防犯用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- エンジン工具(2)
- 空圧工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- SMC(300)
- BIGM(丸山製作所)(92)
- Festo(53)
- IKO(日本トムソン)(50)
- ホンダ(49)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(23)
- BIG DAISHOWA(21)
- MAZDA(マツダ)(21)
- YAMAHA(ヤマハ)(20)
- TRUSCO(19)
- NACHI(不二越)(17)
- BOSCH(ボッシュ)(16)
- タンガロイ(14)
- 嵯峨電機工業(13)
- 工進(12)
- サンワサプライ(12)
- カワムラサイクル(12)
- エレポン化工機(9)
- サンドビック(9)
- ブランドをもっと見る
「sl-20」の検索結果

マイバスケット SL-20
大和産業(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681セット(5個)4日以内出荷オシャレなカラーの買い物かごです。スーパーにあるものと同等サイズで、使い勝手が良いです。用途お買い物、コインランドリー、洗濯かご、工事現場、書類整理、事務作業、農作業、テニス、野球、スポーツ、小売店での使用材質ポリプロピレン容量(L)33寸法(縦×横×高さ)(mm)360×510×240
マグネットポンプ SL-20型
エレポン化工機¥69,980~税込¥76,978~1台8日以内出荷から15日以内出荷広範囲の薬液に使用可能。酸性液、アルカリ性液等の腐蝕性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。 動力伝達軸のないマグネット方式により、ポンプケーシングからの液漏れが全くありません。 豊富なバリエーションにより。きめ細かな選定が可能です。用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等質量(kg)7接続方式ネジ材質(ケーシング)ポリプロピレン材質(主軸)セラミック
マグネットポンプ SL-20S型
エレポン化工機¥69,980税込¥76,9781台8日以内出荷広範囲の薬液に使用可能。酸性液、アルカリ性液等の腐蝕性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。 動力伝達軸のないマグネット方式により、ポンプケーシングからの液漏れが全くありません。 豊富なバリエーションにより。きめ細かな選定が可能です。用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等質量(kg)7接続方式ネジ材質(ケーシング)ポリプロピレン材質(主軸)セラミック
マグネットポンプ SL-20SN型
エレポン化工機¥75,980税込¥83,5781台8日以内出荷広範囲の薬液に使用可能。酸性液、アルカリ性液等の腐蝕性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。 動力伝達軸のないマグネット方式により、ポンプケーシングからの液漏れが全くありません。 豊富なバリエーションにより。きめ細かな選定が可能です。用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等質量(kg)8材質(ケーシング)ポリプロピレン材質(主軸)セラミック
マグネットポンプ SL-20N型
エレポン化工機¥69,980~税込¥76,978~1台8日以内出荷から15日以内出荷広範囲の薬液に使用可能。酸性液、アルカリ性液等の腐蝕性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。 動力伝達軸のないマグネット方式により、ポンプケーシングからの液漏れが全くありません。 豊富なバリエーションにより。きめ細かな選定が可能です。用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等質量(kg)7材質(ケーシング)ポリプロピレン材質(主軸)セラミック
ビビ・SL・20
パナソニック サイクルテック(Panasonic)¥129,800税込¥142,7801台7日以内出荷ショッピングモデル(20型)業界最軽量※!小柄な方も使いやすい小径モデル。駐輪ラックにも軽々乗せられる。軽量フレームとカーボンチップ配合バスケットを採用。日々のちょっとした持ち上げをもっと快適に。仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満全長(mm)1580質量(kg)バッテリー:約1.7形式充電器:スタンド型電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約140全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形モータータイプ直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)965~1000許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)86照明装置バッテリー式前照灯Whワット時定格量:202バッテリーリチウムイオンバッテリースタンド両立スタンド制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)8(14cells)バッテリー電圧(V)25.2車体質量(kg)19.5(バッテリーを含む)タイヤサイズ20×1.75HE充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)約3.0駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)136以上サドルの高さ(mm)670~780適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1050施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)充電1回(標準パターン):約30(アシストモード:「パワー」使用時)キャリアリア:標準装備(クラス18)変速段数内装3段シフト待機時消費電力(W)約0.5総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)105.5
【名入れ】ショッピングバスケット SL-20
大和産業(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1セット(50個)ほか14日以内出荷買い物カゴのスタンダードサイズ。 色んなシーンで活躍。 ホットスタンプのテキスト名入れに対応! 店名・社名や使用用途、エリア、注意喚起などを明記することで、盗難防止や識別に便利です。 小ロットからオリジナルの買い物かごをご注文いただけます。用途ショッピングバスケット材質(本体)ポリプロピレン質量(g)0.7容量(L)33文字色白、黒、赤、黄、青、緑、金、銀フォント太明朝、明朝、太丸ゴシック、丸ゴシック、太ゴシック、ゴシック、楷書印刷方式ホットスタンプ印刷(1色)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)360×510×240名入れサイズ(mm)140×40デザイン中央寄せ、1行文字入れサービス分類名入れ
SL-20L 標準セット
ストリームライト¥35,980税込¥39,5781個6日以内出荷高耐久、高品質の航空機用アルミニウムをボディーに使用。770g、33cm、驚異の60,000カンデラパワー。フラッシュライトが仕事に欠かせないプロの方々に選ばれ続けている超ロングセラーモデルがLEDとなって新登場。※充電時間約7時間アズワン品番62-2930-16
買い物かご 5個入 SL-20シリーズ
大和産業¥4,498税込¥4,9481セット(5個)8日以内出荷一般的なスーパーのかごです。マイバスケットとしてもご愛用いただいています。仕様●寸法:W505×D350×H240mm●材質:PP(帯電防止剤配合樹脂)●容量:33リットル●カラー:ライトグリーンアズワン品番67-6600-44
【名入れ】ショッピングバスケット (リピート専用)SL-20
大和産業¥29,980~税込¥32,978~1セット(50個)ほか14日以内出荷買い物カゴのスタンダードサイズ。 色んなシーンで活躍。 ★過去に大和産業で名入れかごをご注文いただいたことのあるお客様限定のお得なセットです★ ホットスタンプのテキスト名入れだけでなく、過去名入れ時の店名や社名から、当時の版を印刷いたします。 店名・社名や使用用途、エリア、注意喚起などを明記することで、盗難防止や識別に便利です。 小ロットからオリジナルの買い物かごをご注文いただけます。用途ショッピングバスケット材質(本体)ポリプロピレン質量(g)0.7容量(L)33文字色白、黒、赤、黄、青、緑、金、銀フォント太明朝、明朝、太丸ゴシック、丸ゴシック、太ゴシック、ゴシック、楷書印刷方式ホットスタンプ印刷(1色)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)360×510×240名入れサイズ(mm)140×40デザイン中央寄せ、1行文字入れサービス分類名入れ
ピペットライトXLS+ 汎用タイプ SL-20XLS+
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥64,980税込¥71,4781本5日以内出荷スムースな操作感。高精度。他メーカーの一般的なピペットチップに対応 。ピペットライトXLS+ 汎用タイプ容量(μL)20最小目盛(μL)2アズワン品番64-3927-97
パナソニック電動自転車26年モデル ビビ・SL・20
Panasonic(パナソニック)¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷ビビシリーズ(20型)最軽量!小柄な方も使いやすい小径モデル。用途ショッピング等全長(mm)1580全幅(mm)580適合規格BAAハンドル高さ(mm)965~1000バッテリーリチウムイオンバッテリー材質(フレーム)アルミバッテリー容量(Ah)8バッテリー電圧(V)25.2車体質量(kg)19.6タイヤサイズ20インチ充電時間(時間)約3適応身長(cm)136以上サドルの高さ(mm)670~780走行距離(km)約30(パワー)、約35(オートマチッ)、約50(ロング)変速段数内装3段総質量(kg)105.6(自転車+乗員+荷物)
ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型 K300-27SL20-3A
LAMP(スガツネ工業)¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。・取付ねじM12のサイズもご用意できます。詳細はお問い合わせください。質量(g)36寸法d(mm)M5寸法S(mm)15寸法D1(mm)27寸法D2(mm)24寸法H1(mm)20寸法H2(mm)13寸法D3(mm)15
単式ボールタップ(ポリ玉)
兼工業(13件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。材質CAC406(本体・案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ)種類単式使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン
強力長シャックル
大洋製器工業(13件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷から3日以内出荷軽量化を大幅にUP!取り付け、取り外し、持ち運びが便利。 他の長シャックルと判別しやすいように全体にオレンジまたはレッドの吹き付け塗装を施しております。 安全性と重視した高品質強力長シャックルは特殊合金鋼(SCM435)に独自の熱処理を施し耐磨耗性が高くしかも引張り強度に優れた特性を備えております。 ピンは全サイズ先取りしております。
ビビ・SL・20 20型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】
Panasonic(パナソニック)¥129,800税込¥142,7801台10日以内出荷ビビシリーズ(20型)最軽量!小柄な方も使いやすい小径モデル。用途お買い物、お仕事等ブレーキ【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ全長(mm)1580質量(kg)バッテリー:約1.7品番【バッテリー】NKY576B02(ブラック)【充電器】NKJ075Z形式充電器:スタンド型消費電力(W)充電器:約140全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形方式変速機:内装3段シフトモーター直流ブラシレスモーター 250Wハンドルアップ形ハンドル高さ(mm)965-1000許容積載荷重(kg)86(乗員+荷物)照明装置バッテリー式前照灯バッテリー【容量】25.2V-8Ah(14cells)【種類】リチウムイオンバッテリー電源(AC V)充電器:100(50Hz/60Hz)スタンド両立スタンドタイヤサイズ20×1.75HE充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)充電器:約3駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)136以上サドルの高さ(mm)670-780軸間距離(mm)1050施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)約30(アシストモード:「パワー」使用時)待機時消費電力(W)充電器:約0.5総質量(kg)19.6(バッテリーを含む)【最大】105.6(自転車+乗員+荷物)反射板バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付けバッテリー容量(Wh)202
剛鍛セミロングソケットSL
ベッセル(5件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷全長90mmのセミロング仕様で、ソケット深さは50mmのためナット作業に適しています。 従来の深穴ソケットに比べ35%の軽量設計です。 軸圧入式を採用しています。 ソケット部と軸部を別材質、別硬度とする事で、一体式に比べて8倍の耐久性があります。 ソケット部は流線型で仮締め時に手のひらで支えた時に抵抗が少なくなるようにデザインしています。用途住宅、ビル建築、仮枠、道路工事、電気設備、水道配管、空調工事、エクステリア等。適合18Vインパクト対応全長(mm)90六角軸対辺(mm)6.35
JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー
JB(日本ボデーパーツ工業)(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷超高輝度SMD LED搭載! 2重レンズで光の輝きを演出! 洗練されたクロームメッキリング 環境にやさしい省電力、長寿命 1本だけのリード線で簡単配線! 水滴やくもりをガードする防水通気仕様 水の侵入を極力抑える為、レンズは接着されております。(レンズの部品供給はありません)質量(kg)0.157
アルミレベル標準PRO
ムラテックKDS(19件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷両端は耐衝撃性を高めるプラスチックリブ付です。 スタビラ社独自の気泡管完全固定方式のため、狂いにくい構造です。(ドイツ特許取得) 高精度、プロ仕様のアルミレベルです。用途傾き測定に。厚さ(mm)21高さ(mm)50材質(本体)アルミ精度±0.5mm/m感度10mm/m(0.57°)マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
防災サイクル ビビ・SL・20 20型 電動アシスト自転車 2026モデル ノンパンク仕様【完成組立品】
Panasonic(パナソニック)¥159,800税込¥175,7801台11日以内出荷ビビシリーズ(20型)最軽量!(※ベースモデル)小柄な方も使いやすい小径モデル。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。用途構内移動用、防災用、日常用等方式変速機:内装3段シマノグリップシフト全長×全幅W(mm)1,580×580照明装置バッテリー式前照灯(リトルLEDビームランプ2)バッテリー【容量】25.2V-8Ah(14cells)【種類】リチウムイオンバッテリータイヤサイズ20×1.75HE充電時間(時間)約3適応身長(cm)136以上サドルの高さ(mm)670-780施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)(目安)パワー約30/オートマチック約35 /ロング約50総質量(kg)約21.1(バッテリーを含む)
剛鍛セミロングソケット9本組
ベッセル(3件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681セット当日出荷全長90mmのセミロング仕様の9本組です ソケット穴深さは50mmのためナット作業に適しています 軸圧入式を採用しています ソケット部と軸部を別材質、別硬度とする事で、一体式と比べて8倍の耐久性があります(自社測定) ソケット部は流線型で仮締め時に手の平で支えたときに抵抗が少なくなるようにデザインされています セミロングサイズのため従来の深穴ソケットと比べて35パーセントの軽量設計です 保管・収納ケース付きです用途住宅、ビル建築、仮枠、道路工事、電気設備、水道配管、ソーラーパネル施工、空調工事、エクステリア等。トラスコ品番860-0007全長(mm)90
デジタルはかり SLシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(27件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個ほか当日出荷から16日以内出荷分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃)材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足)電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示表示方式デジタル外形寸法D(mm)232外形寸法W(mm)244外形寸法H(mm)137動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
ショッピングバスケット
大和産業(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681セット(5個)当日出荷から4日以内出荷買い物カゴのスタンダードサイズ。 色んなシーンで活躍。用途ショッピングバスケット材質(本体)ポリプロピレン質量(g)0.7容量(L)33寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)360×510×240
ロッドエンド(無給油おねじ)左ねじタイプ
CCTYベアリングジャパン(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から7日以内出荷軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。タイプ左ねじRoHS指令(10物質対応)対応
T形スライドハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに。
スリムツールケース S
SK11(3件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷スリムなのに大容量です。パカット開いて取り出しやすいです。インナーが赤色で見やすく取り出しやすいです。フルオープンで大容量です。用途ドライバー、レンチ、ソケットなどをスマートに収納。材質ポリエステル幅(mm)200高さ(mm)60奥行(mm)60
TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
ショッピングバスケット置き台
大和産業(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷から4日以内出荷買い物カゴ使用の際に不可欠なカゴ置き台材質(本体)スチール(表面処理)メッキ質量(g)2.5
ロッドエンド(無給油めねじ)左ねじタイプ
CCTYベアリングジャパン(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から7日以内出荷軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。タイプ左ねじRoHS指令(10物質対応)対応
...