カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(9)
- メカニカル部品(9)
- 測定用品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 農業機械(8)
- バイク部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- THK(8)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- 日動工業(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- サン電子(4)
- 大正天びん製作所(4)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- KITZ(キッツ)(2)
- Kawasaki(2)
- CIO(2)
- 大塚刷毛製造(1)
- オーム電機(1)
- omron(オムロン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SBC(1)
- KSフィルター(1)
- brembo(1)
- FSA(1)
エコロジープロダクト
「sl-20k」の検索結果

デジタルはかり SLシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(27件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から16日以内出荷分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃)材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足)電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示表示方式デジタル外形寸法D(mm)232外形寸法W(mm)244外形寸法H(mm)137動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(8件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から15日以内出荷ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!。本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65※ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)用途食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。計量皿寸法D(mm)192仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP (5℃~35℃)材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、PVC(足コマ)種類電子天秤電源単1形乾電池x6個(別売)またはACアダプタ(別売)計量皿寸法W(mm)232表示7セグメントLCD、文字高25mm外形寸法D(mm)280外形寸法W(mm)266外形寸法H(mm)146機能風袋引き機能:あり表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)232×192動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下防塵防水性能IP65電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角ひょう量単位kg
マルテー ペイントスケール ステンレス皿付
大塚刷毛製造¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷ステンレス皿付測定値がクッキリ見やすい大型液晶表示、取り外して洗浄できるステンレス皿など、使いやすさを極めた高機能計量器です。質量(kg)1.5外形寸法(mm)横244×奥行232×高さ137電源乾電池(単1×6、別売)またはACアダプター(別売)最小表示(kg)0.01計量皿寸法(mm)230×190分解能1/2000機能風袋引き・オートパワーオフ・電池マーク秤量(kg)20
枕型分銅 ステンレス (M2級)
大正天びん製作所¥93,980税込¥103,3781個5日以内出荷ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。材質鋳造用 マルテンサイト系ステンレス鋼クラスM2級表面粗さ鏡面仕上
枕型分銅 ステンレス (M1級)
大正天びん製作所¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。材質鋳造用 マルテンサイト系ステンレス鋼クラスM1級表面粗さ鏡面仕上
デジタルはかり 両面表示 SL-Dシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台翌々日出荷から32日以内出荷分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。両面液晶表示タイプ。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)用途荷物の受入管理、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190外形寸法D(mm)232外形寸法W(mm)244外形寸法H(mm)137動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
枕型分銅 ステンレス (M1級) JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥119,800税込¥131,7801セット20日以内出荷ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。材質鋳造用 マルテンサイト系ステンレス鋼クラスM1級表面粗さ鏡面仕上
枕型分銅 ステンレス (M2級) JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥109,800税込¥120,7801セット20日以内出荷ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。材質鋳造用 マルテンサイト系ステンレス鋼クラスM2級表面粗さ鏡面仕上
シートポスト SL-K SP SBS carbon SB20 25.4x350mm
FSA¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷新モデルSL-K SBS SB20シートポストは軽量化、剛性化を果たし、27.2 x 350ミリモデルでわずか221グラムです。UDカーボンシャフトに接着式アルミヘッド、最先端のMTC式やぐらを組み合わせました。最高の SL-Kシートポストです。ポリマー製Di2バッテリーホルダー付きです。UD カーボンシャフト アルミヘッド接着。鍛造アルミ製トップクランプ。クロモリ。7ミリ径標準レールと7x9ミリ楕円レールに対応。UDカーボン仕上げ。ブラックグラフィック仕様シートポスト間隔:20色ニュートラルタイプシートポストシリーズSL-K商品番号192-0058039030互換性WE/Di20素材カーボン分野ロード、 MTBテクノロジーSBSウエイト221
20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(20SLSシリーズ)
KITZ(キッツ)¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷形状ストレート材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)非石綿クラス20Kバルブ種類ゲートバルブ
リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 スリムタイプ
SBC¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から8日以内出荷種類セット品ブロック数SL2個RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30ブロック取付穴種類タップ穴
フラットライト用眩防フィルム
日動工業¥579税込¥6371枚欠品中前面ガラスに貼り付けるだけで眩しさを軽減!適合機種LEN-FH20D-SL-50K、LJS-FH20D-BK-50K、LJS-FH20D-W-50K、LJS-FH20D-BK-25K、LJS-FH20D-W-25K、LEN-FH30D-SL-50K、LJS-FH30D-BK-50K、LJS-FH30D-W-50K、LJS-FH30D-BK-25K、LJS-FH30D-W-25K材質ポリエステル質量(g)2寸法(幅W×高さH)(mm)120×65使用環境温度(℃)80くらいまで
LED投光器 作業用フラットライト
日動工業¥25,980税込¥28,5781台当日出荷より明るく省エネで、仮設現場や土木工事の照明として最適な作業用です。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。用途工場・倉庫の軽作業や屋外の夜間作業に。保護等級IP65電線長さ(m)3芯数3心電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(消防評定/認定品)(20SLSシリーズ)
KITZ(キッツ)¥35,980~税込¥39,578~1個5日以内出荷用途乾式配管、湿式配管形状ストレート最高使用圧力(MPa)2.8接続方式ねじ込み形ハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-Sクラス20K
HDMI1.4スリムケーブル
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷デジタル映像信号とデジタル音声信号を1本のケーブルで接続します。ケーブルの細さは直径4mm。細くて配線がしやすいHDMIケーブルです。HDMI新規格フル対応外部からのノイズを遮断する3重シールド構造鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用しています。色ブラックコネクタ形状HDMIオス - HDMIオス機能ARC対応、3D対応プラグ金メッキシールド3重シールド対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスリム変換タイプオス - オス
フラットライト用ポリカカバー前面パネル
日動工業¥899税込¥9891枚3日以内出荷前面パネルをガラスからポリカに変えたい時に!。LEDフラットライトLJS-FH20D・30D兼用のポリカカバーです。適合機種LEN-FH20D-SL-50K、LJS-FH20D-BK-50K、LJS-FH20D-BK-25K、LJS-FH20D-W-50K、LJS-FH20D-W-25K、LEN-FH30D-SL-50K、LJS-FH30D-BK-50K、LJS-FH30D-BK-25K、LJS-FH30D-W-50K材質ポリカカバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×3×97
フラットライト用ガード
日動工業¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷万一の衝撃から保護、フラットライト20W・30W兼用ガード適合機種LEN-FH30D-SL-50K、LJS-FH30D-BK-50K、LJS-FH30D-W-50K、LJS-FH30D-BK-25K、LJS-FH30D-W-25K、LEN-FH20D-SL-50K、LJS-FH20D-BK-50K、LJS-FH20D-W-50K、LJS-FH20D-BK-25K、LJS-FH20D-W-25K材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×49×131
SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 SS5K シルバー
CIO¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷SMARTCOBY Wireless2.0 SS5KのQi2.2対応モデル。用途「充電速度と薄さにこだわる」充電速度は速い方がいい。でも、軽くてコンパクトな方がいい。
SP SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 SS5K シルバー
CIO¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷SMARTCOBY Wireless2.0 SS5KのQi2.2対応モデル。用途「充電速度と薄さにこだわる」充電速度は速い方がいい。でも、軽くてコンパクトな方がいい。
LEDフラットライト10W 作業用床スタンド
日動工業¥19,980税込¥21,9781台当日出荷屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具と床スタンドのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。付属品M10×25六角ボルトナットセット仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KVセット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、床スタンド(55668:LEN-S-20)材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)1.7色シルバータイプ床スタンド仕様消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3スイッチなし定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ芯数3芯電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1光源寿命50000時間LED10W電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)1320電球の種類LED比較バラストレス水銀灯160Wクラスエコロジー商品省エネ
ヒツパリコイルバネ
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷規格1.6-54L図解NoMSV515SL(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.34、MSV413R1T-K ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.38、MSV413B-K-1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.42、MS613DR4T2-Y エンジン、ベルトテンション部品_No.24、MSV413R2-M-2-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.45、MSA413R3-M(8.5) エンジン、ベルトテンション部品_No.20、MSV415R2SL(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.34、MSA413R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.20、MSA513-K エンジン、ベルトテンション部品_No.20、MSV613-M-A(13×130M) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.35、MSA513R2TS-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.20、MSV515R2SL(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.34、MSV313-K ソウコウテンションなど
マキトリストツパ
BIGM(丸山製作所)¥5,198税込¥5,7181個8日以内出荷部品名称マキトリストツパ図解NoMSA515R4CS-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.20、MS515R4CFS-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.20、MSA415R4CS-1(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.20、MSA415R4C(10) ホースガイドクミタテ部品_No.20、MSA515R4C-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.20、MSA515R4C(10) ホースガイドクミタテ部品_No.20、MSA655DR4S-K(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.20、MSV515SL(10) ホースガイドクミタテ部品_No.6、MSA415R4C-120(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.20、MS415R4CF(10) ホースガイドクミタテ部品_No.20、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ ホースガイドクミタテ部品_No.20、MSV415L-1(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.9、MSV415SL(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.6、MS615DR4CSL-Y(10) ホースガイドクミタテ部品_No.6など
レバー(ロツクツキ)
BIGM(丸山製作所)¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷規格170Lマニユアルロツク部品名称レバー(ロツクツキ)図解NoMSV413L(10) フレーム部品_No.24、MSV413-M フレーム部品_No.24、MSV415SL(8.5) フレーム部品_No.23、MSV615L(13) フレーム部品_No.31、MSV613R2L(11.5) フレーム部品_No.31、MSV415L-1(10) フレーム部品_No.23、MSV413B-K-A(8.5) フレーム部品_No.24、MSV313B-M フレーム部品_No.23、MSV413R2L(10) フレーム部品_No.24、MSV613L(13) フレーム部品_No.31、MSV615L(11.5) フレーム部品_No.31、MSV313B-K-1 フレーム部品_No.24、MSV515R2SL(10) フレーム部品_No.23、MSV413B-K フレーム部品_No.23、MSV415R2SL(8.5) フレーム部品_No.23、MSV613-K-A(13×130M) フレーム部品_No.20、MSV313B-M-2 -A フレーム部品_No.23、MSV415L-1(8.5) フレーム部品_No.23など
ボールコック G1/4(サキ)
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷規格PF1/47944, G1/4XG1/4図解NoMS413CA2-M ヤクエキハイカン部品_No.13、MS313CA2-M ヤクエキハイカン部品_No.13、MS313ESL-M ホースリール部品_No.19、MSA415R4C-125(8.5) フゾクヒン部品_No.14、BSA-651 951シリーズ オプション19 40mホース巻取機部品_No.18、MS415R8CF-RV(8.5) フゾクヒン部品_No.15、MSV415R2SL(8.5) ドラムクミタテ部品_No.20、MS313ESL-K ホースリール部品_No.19、MSV313B-K-1 ドラムクミタテ部品_No.24、AS51TR-50 本体部品 ボールコック G1/4(サキ)_No.36、MS410ESL-2K ホースリール部品_No.21、MS410ENA-M カバー、ラベル部品_No.31、MS310ESL-3K ホースリール部品_No.20、MS313CA2-2M-A ヤクエキハイカン部品_No.13、MSL330-K -A ドラム組立部品_No.28、MS330CAS-2M 薬液配管部品_No.12、CSH-94-2 ヤクザイタンクなど
ホゴメガネ
BIGM(丸山製作所)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷規格HS2008-C, SG201図解NoAC26SAL 付属品部品 ホゴメガネ_No.1、JCS264DX 付属品部品_No.1、MBS326 付属品部品_No.2、MBC266L 付属品部品_No.1、MB228VU 付属品部品_No.1、MB305SPU 付属品部品_No.2、MB228VG 付属品部品_No.1、MLBS2200 付属品部品_No.2、BC231RS 付属品部品_No.1、JC234DXL 付属品部品_No.1、BCW233SH-1 付属品部品_No.1、MHT235DSV-60R 付属品部品 ホゴメガネ_No.2、GKB2400GT 付属品部品_No.1、KC26NX 付属品部品_No.1、MS330EW-4M -A -A専用部品_No.10、MBC235G 付属品部品_No.1、MB2303MU チップソー 付属品部品_No.1、JC26 付属品部品_No.1、MRS60-300-4 フゾクヒン部品_No.8、JC231DXL-1 付属品部品_No.1、GKB2200UT 付属品部品_No.1、MS413EW-2K -A -A専用部品_No.11、BCL20SL 付属品部品 ホゴメガネ_No.1など
カラー
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721個8日以内出荷規格12.7X17.3X33図解NoMSV313-K マキトリソウチ部品_No.17、MSV615R2L(13) マキトリソウチ部品_No.10、MS615DR4CSL-Y(10) マキトリソウコウクミタテ部品_No.33、MSV415R2L(8.5) マキトリソウチ部品_No.8、MSV413R1TB-M-1 マキトリソウチ部品_No.11、GSL204-M マキトリソウチ部品 カラー_No.20、MSV415R2SL(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.33、GSL205-H マキトリソウチ部品 カラー_No.17、MSV413R2-K マキトリソウチ部品_No.11、MSV515R2SL(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.33、GKSL3301-M マキトリソウチ部品_No.17、MSV613L(13) マキトリソウチ部品_No.20、MSV413B-M-1(8.5X130) マキトリソウチ部品_No.17、MSV313B-M-2 -A マキトリソウチ部品_No.17、MSV413R1TB-K-1 マキトリソウチ部品_No.11、GKSL3315-1 巻取装置部品_No.17など
プランジヤロッククミタテ
BIGM(丸山製作所)¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷規格15~17フクム図解NoMSV415L-1(8.5) フゾクヒン、オプション部品_No.15、MSV515R2SL(10) オプション1部品_No.27、MSV413B-K-A(8.5) フゾクヒン、オプション部品_No.19、MSV313B-M フゾクヒン、オプション部品_No.19、MSV613R2L(11.5) フゾクヒン、オプション部品_No.23、MSV415SL(10) オプション1部品_No.27、MSV413R2-K-2-A フゾクヒン、オプション部品_No.21、MSV313B-M-2 -A フゾクヒン、オプション部品_No.20、MSV413B-M-1(8.5X130) フゾクヒン、オプション部品_No.19、MSV613R2-M-A フゾクヒン、オプション部品_No.25、MSV613-K-A(13×130M) フゾクヒン、オプション部品_No.23、MSV413L(10) フゾクヒン、オプション部品_No.15、MSV613L(11.5) フゾクヒン、オプション部品_No.21、MSV413R2L(10) フゾクヒン、オプション部品_No.18、MSV413L(8.5) フゾクヒンなど
プランジヤロック
BIGM(丸山製作所)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷図解NoMSA415R4C-120(8.5) フレーム部品_No.6、MSV415L-1(10) フゾクヒン、オプション部品_No.16、MSA413R3-K-A(8.5) フレーム部品_No.6、MSV415R2S(10) フゾクヒン、オプション部品_No.19、MSA615R8CG-RV(11.5) フレーム部品_No.26、MSA615R8C-RV(13) フレーム部品_No.26、MSV613L(11.5) フゾクヒン、オプション部品_No.22、MSA755DR6S-K(13) フレーム部品_No.6、MSV313B-M フゾクヒン、オプション部品_No.20、MSA415R8C-RV(8.5) フレーム部品_No.23、MSV415SL(8.5) オプション1部品_No.28、MSA755DR6S-Y(13) フレーム部品_No.6、MLSA415R4C(10) フレーム部品_No.6、MSV613-K-A(13×130M) フゾクヒン、オプション部品_No.24、MS653DR6S-Y オプション ソウコウヨウハリマーク部品_No.9、MSV613-K-A フゾクヒンなど