カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 自動車補修部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「sl-20sn」の検索結果

マグネットドライブ・シールレスポンプユニオン接続
エレポン化工機¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷マグネットドライブ方式により、液漏れしません。脱着やメンテナンスが簡単なシンプル構造です。インペラーとインナーマグネットを特殊工法で一体化し、小型で高性能です。用途腐蝕性薬液、酸、アルカリ。写真現像液、定着液、漂白剤、インク。海水、塩水、純水。メッキ液、表面処理装置、ろ過機。材質本体:ポリプロピレン(PP+GF) Oリング:FKM/EPDM
マグネットドライブ・シールレスポンプホース接続
エレポン化工機¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷マグネットドライブ方式により、液漏れしません。脱着やメンテナンスが簡単なシンプル構造です。インペラーとインナーマグネットを特殊工法で一体化し、小型で高性能です。用途腐蝕性薬液、酸、アルカリ。写真現像液、定着液、漂白剤、インク。海水、塩水、純水。メッキ液、表面処理装置、ろ過機。材質本体:ポリプロピレン(PP+GF) Oリング:FKM/EPDM
マグネットドライブ・シールレスポンプ
エレポン化工機¥109,800税込¥120,7801台翌々日出荷から3日以内出荷接液部及びポンプ主要部に、耐蝕性に優れたポリプロピレン製を用いたシールレスの渦巻きポンプです。小型・中型機種とも、ほぼ全種類の薬液に可能。酸・アルカリ等の腐触性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。仕様永久磁石を組み込んだインペラーを、モータに装着した駆動マグネットによって、同期回転させるマグネットドライブ方式の渦巻きポンプです。ポンプ室は、樹脂製のケーシングで完全密封されており、インペラーは磁石によって回転しますのでメカニカルシールなどの軸封部の必要がありません。したがって液漏れの心配や薬液による腐食などがなくて安心してご使用していただける理想的なケミカルポンプです。質量(kg)約8.0回転数(min-1[r.p.m])50Hz:280060Hz:3380モーター防滴保護型材質(Oリング)バイトン材質(ケーシング)ポリプロピレン(PP)+ガラス繊維材質(ポンプ軸)セラミック材質(軸受)レアフロン材質(スラスト軸受)セラミック
クランクケース
BIGM(丸山製作所)¥6,298税込¥6,9281個8日以内出荷図解NoBC263M エンジン クランクケース、シリンダ部品 クランクケース_No.17、BCS264SN エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.17、BC264SL エンジン クランクケース、シリンダ部品 クランクケース_No.20、LBC263UT-DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.17、BCS264S エンジン クランクケース、シリンダ、コイル EE261部品_No.17、BC264SNL クランクケース、シリンダ、コイル部品 クランクケース_No.20、KC26NXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.17、BC263SG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 クランクケース_No.17、KC26RDVX1 クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20、KC26MX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.17、TK260DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.17、LBC264UT-DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20、BC264STD エンジン クランクケースなど