カテゴリ

  • 農業機械(4)
  • 電気材料(3)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 自動車補修部品(1)

「sl-2ct」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星

    スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル

    三ツ星(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    SL-2CT TOUGHは、ゴム材料では最も電気特性が優れているエチレンプロピレンゴムを絶縁体に、また、三ツ星独自の配合技術で開発した耐候性・弾力性のある強靭な特殊ゴムをシースに採用し、細く(Slim)て、軽く(Light)、柔軟性に優れ、従来の2CT、及び、SL-2CTの耐候性を改良!更に軽量化を実現しました。
    種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称2CT
  • スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星

    スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル

    三ツ星
    13,980税込15,378
    1本
    9日以内出荷
    SL-2CT TOUGHはゴム材料では最も電気特性が優れているエチレンプロピレンゴムを絶縁体に、三ツ星独自の配合技術で開発した耐候性・弾力性のある強靭な特殊ゴムをシースに採用し細くて軽く、柔軟性に優れ、従来の2CT及びSL-2CTの耐候性を改良しさらに軽量化を実現しました。
    適合規格電気用品安全法適用定格電圧(V)600全長(m)5芯数(C)4材質(シース)天然ゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム識別黒/白/赤/緑絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)310導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.54シース厚(mm)2導体構成(本/mm)45/0.32導体外径(Φmm)2.5線心外径(mm)4.2導体公称断面積(mm2)3.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)400RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)14.1材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000規格/略称2CT
  • スタースリムライト2種ゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星

    スタースリムライト2種ゴムキャブタイヤケーブル

    三ツ星
    4,498税込4,948
    1本(5m)ほか
    8日以内出荷
    適合規格電気用品安全法適用定格電圧(V)600芯数(C)4材質(シース)天然ゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム識別黒/白/赤/緑絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)210導体抵抗(Ω/km)(20℃)10.2シース厚(mm)1.9導体構成(本/mm)37/0.26導体外径(Φmm)1.8線心外径(mm)3.5導体公称断面積(mm2)2絶縁抵抗20℃(MΩ-km)500RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)12.2材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000規格/略称2CT
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • 蓄圧式噴霧器 HS-401C/402C/402CT/403CT/401CRT-AAA-2 部品 工進

    蓄圧式噴霧器 HS-401C/402C/402CT/403CT/401CRT-AAA-2 部品

    工進
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    蓄圧式噴霧器 HS-401C/402C/402CT/403CT/401CRT-AAA-2 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番HS-401C/402C/402CT/403CT/401CRT-AAA-2
  • 2線式アイソレータ MINI MCR-SL-2CP-I-I Phoenix Contact フエニックス・コンタクト

    2線式アイソレータ MINI MCR-SL-2CP-I-I Phoenix Contact

    フエニックス・コンタクト
    72,980税込80,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力タイプ = 電流出力タイプ = 電流シグナルコンディショナのタイプ = 絶縁入力範囲 = 0 → 20 mA出力レンジ = 0 → 20 mA取り付けタイプ = DINレールセンサーの互換性 = ポテンショメーター動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +65℃シリーズ = MINI MCR-SL-2CP-I-IRoHS指令(10物質対応)対応
  • 6カクボルトWSW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトWSW

    BIGM(丸山製作所)
    54税込59
    1個
    8日以内出荷
    規格M6X30(SMK)図解NoSSA-アルフア1005MAT ケーブル部品_No.14、BL471-2 本体部品_No.3、MD3010 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.35、MSV615DR4CSL-Y(11.5 ホースガイドクミタテ部品_No.20、MSV415SL(10) ホースガイドクミタテ部品_No.19、SSA-V1002CT-DX ケーブル部品_No.22、SSA-V602C ケーブル部品_No.21、MSV515R2SL(10) ホースガイドクミタテ部品_No.19、MSV415R2SL(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.19、MSV415R2SL(10) ホースガイドクミタテ部品_No.19、MSV615DR4CSL-Y(10) ホースガイドクミタテ部品_No.20、MSV415R2S(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.18、SSA-V602C DPF部品_No.43、BL471 本体部品_No.3、MD3020K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.35、BSA-651 951シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ、コンデンサなど
  • ヒラザガネ 10.5X25XT3.2 BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ 10.5X25XT3.2

    BIGM(丸山製作所)
    289税込318
    1個
    8日以内出荷
    規格10.5X25XT3.2図解NoSSA-F615 トランスミッション操作レバー ※1999年12月~部品_No.28、BSA-536シリーズ -A ミッション取付部品_No.79、MSV613R2-K-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.32、MSV515SL(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.31、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-3部品_No.26、MS653DNR-Y テンションアーム、カバー部品_No.12、SSA-α1000 ストレーナ部品_No.10、BSM-820L 薬剤タンク部品_No.57、SSA-アルフア1005VT 給水ポンプ部品_No.49、SSA-アルフア1005MAT 給水ポンプ部品_No.49、SSA-F615DX トランスミッション操作レバー部品_No.28、SSA-S602DXVT 動力噴霧機(テンション)部品_No.10、MSV413B-M-2-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.42、BSA-400 薬剤タンク 座席部品_No.18、MSV313B-K-2-A ソウコウテンションなど
  • バネザガネ BIGM(丸山製作所)

    バネザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M82ゴウ部品名称バネザガネ図解NoSSA-V602C-DX サブミッション取付部品_No.17、GS305EB フレーム部品 バネザガネ_No.24、MSA415R4CS-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.8、MSV515R2SL(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.39、SSA-E602 エアクリーナ ECU部品_No.31、BSA-651 951シリーズ 動力噴霧機2 キャビン仕様部品_No.8、SSA-V1002CT-DX 撹拌部品_No.54、SSA-V602C-DX エンジン取付部品_No.8、SSA-Z500DX-1 ボンネット部品_No.16、SSA-S611KP プロペラシャフト部品_No.5、MRS60-301 ヤクエキタンク部品_No.26、BSA-650シリーズ オプション 畝間散布装置5連部品_No.16、SSA-G545 オプション-1(リヤ巻車)部品_No.5、MS653DR6T2-K PTOミッション部品_No.15、MS515EA フレーム部品_No.24、SSA-F616VT リヤアクスル-1部品_No.8など