カテゴリ
- 農業機械(5)
- 保管用品(4)
- バイク純正部品(3)
- 制御機器(2)
- 自転車部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 安全用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(5)
- TRUSCO(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- 三菱電機(2)
- CIO(2)
- エレポン化工機(1)
- クラウン[事務用品](1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(1)
- JEJアステージ(1)
- 江崎(1)
- DixnaCross(ディズナクロス)(1)
エコロジープロダクト
「sl-35s」の検索結果

クーラーボックス アイセル サンドベージュ
JEJアステージ¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から8日以内出荷密閉度を配慮したバックル設計の為、クーラー内の冷気をガードします。付属で肩掛けベルト付です。用途アウトドアシーンに映えるアースカラーのクーラーボックス材質本体・フタ:ポリプロピレン色サンドベージュ
イヤピース(ストレートコードタイプ)
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷小型タイピンマイク&イヤホンです。ネジ込みタイプ3.5Φです。装着を感じさせない軽量タイプです。360度回転クリップ付き、左右どちらの耳にも装着が可能です。トラスコ品番563-0379適合機種SRFD10品名イヤピース(ストレートコードタイプ)
M3型ユニット保管庫(パンチングパネル・引出スライド棚付、高さ1800mm)
TRUSCO¥349,800税込¥384,7801台6日以内出荷ユニット保管庫にパンチングパネルを取り付けました。工具などの保管に便利です。ロック機構付で別売の小引出しが搭載可能なスライド棚付の保管庫です。材質スチール寸法(mm)【パンチングパネル側面】400×H745、【パンチングパネル背面】840×H745、【パンチングパネル角穴】10×10(15ピッチ)色ネオグレー高さ(mm)1812タイプ単体型間口(mm)960棚段数(段)中棚1段、スライド棚5段均等積載量(kg/段)【中棚】300Kg【スライド棚】40kg有効間口(mm)840
M3型ユニット保管庫(パンチングパネル・引出スライド棚付、高さ1800mm)連結型
TRUSCO¥299,800税込¥329,7801台6日以内出荷ユニット保管庫にパンチングパネルを取り付けました。工具などの保管に便利です。ロック機構付で別売の小引出しが搭載可能なスライド棚付の保管庫です。材質スチール寸法(mm)【パンチングパネル側面】400×H745、【パンチングパネル背面】840×H745、【パンチングパネル角穴】10×10(15ピッチ)色ネオグレー高さ(mm)1812タイプ連結型間口(mm)929棚段数(段)中棚1段、スライド棚5段均等積載量(kg/段)【中棚】300Kg【スライド棚】40kg有効間口(mm)840
M3型ユニット保管庫(パンチングパネル・引出スライド棚付、高さ2100mm)
TRUSCO¥399,800~税込¥439,780~1台6日以内出荷ユニット保管庫にパンチングパネルを取り付けました。工具などの保管に便利です。ロック機構付で別売の小引出しが搭載可能なスライド棚付の保管庫です。材質スチール色ネオグレー高さ(mm)2145タイプ単体奥行(mm)645棚段数(段)中棚:2段、スライド棚5段均等積載量(kg/段)中棚:300Kg、スライド棚:40Kg
マグネットポンプ SL-35SN型
エレポン化工機¥119,800~税込¥131,780~1台15日以内出荷広範囲の薬液に使用可能。酸性液、アルカリ性液等の腐蝕性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。 動力伝達軸のないマグネット方式により、ポンプケーシングからの液漏れが全くありません。 豊富なバリエーションにより。きめ細かな選定が可能です。用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等質量(kg)9.6接続方式フランジ
M3型ユニット保管庫(パンチングパネル・引出スライド棚付、高さ2100mm)連結型
TRUSCO¥329,800~税込¥362,780~1台6日以内出荷ユニット保管庫にパンチングパネルを取り付けました。工具などの保管に便利です。ロック機構付で別売の小引出しが搭載可能なスライド棚付の保管庫です。材質スチール色ネオグレー高さ(mm)2145タイプ連結奥行(mm)645棚段数(段)中棚:2段、スライド棚5段均等積載量(kg/段)中棚:300Kg、スライド棚:40Kg
アルミ合金製門型クレーンSL型(省スペースタイプ)
江崎¥1,098,000税込¥1,207,8001台41日以内出荷クレーン設備のない作業現場に最適です。スリム構造で狭い場所でも充分なスペックを発揮できる省スペースタイプです。柱部まで分解可能で輸送時や保管時に場所を取りません。アルミ製プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。全高・全幅など指定寸法製作が可能です。用途クレーン設備の無い工場や作業現場、クリーンルーム内など様々な作業シーンでの使用に。材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
SP SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 Pro SS10K シルバー
CIO¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷10.000mAhの大容量バッテリーを積んだワイヤレス対応の半固体モデル。用途PC充電にも対応する35W出力、最新のQi225Wにも対応している中で、薄型・軽量も同時に重視し、スマートですっきりして手に馴染みます。
SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 Pro SS10K シルバー
CIO¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷【Qi2.2対応ワイヤレス充電】。マグネット吸着式ワイヤレス充電規格Qi2に対応。Qi2.2対応デバイスでは最大25W、Qi2対応デバイスでは最大15Wのワイヤレス充電が可能です。iPhone 17シリーズ、iPhone 16 Proシリーズ、Pixel 10シリーズ、Galaxy S26シリーズなど、対応するスマートフォンにくっつけるだけで手軽に充電できます。発熱を抑えたいシーンでは、7.5Wの出力に切り替え可能です。Qi2非対応デバイスはQi規格での充電になります。【半固体系バッテリーセル採用】。本製品は半固体系バッテリーセルを採用し、構造面と制御面の両方から日常使いでの安心感に配慮しています。加熱・短絡・圧迫・落下などの試験を実施し、さらに内部温度を監視しながら出力を自動制御する安全機能も搭載しています。半固体/準固体の定義には統一見解がないため、CIOでは独自基準を満たしたバッテリーを「半固体系」と定義しています。【出力切替で発熱コントロール】。ワイヤレス出力は7.5W / 25Wの切替が可能。速く充電したい時は25W、発熱を抑えたい時や環境に合わせて使いたい時は7.5Wと、シーンに合わせて、ご自身で充電バランスを選べます。速さだけでなく、安心して使い続けるための選択肢を備えた仕様です。【10000mAhで最大35W出力対応】。USB-Cポートからの出力は単ポート使用時最大35W出力に対応。スマートフォンはもちろん、タブレットや一部ノートPCの予備バッテリーとしても幅広く充電できます。10000mAhの容量を備え、日常の持ち歩きから旅行、出張まで幅広いシーンや、外出先でスマホもPCも充電したい、移動先や出張なでも活躍。ワイヤレス充電対応モデルでありながら、容量と出力のバランスを重視したい方に適した仕様です。さらに、1%単位の残量表示で、「あとどれくらい使えるか」が把握しやすい仕様です。細かな残量確認ができることで、モバイルワークや旅行時の安心感にもつながります。充電時間は使用する充電器・ケーブル・環境により前後します。【USB-C+ワイヤレスの同時充電対応】。USB-Cとワイヤレス充電の同時使用に対応。スマートフォンをワイヤレスで充電しながら、もう1台をUSB-Cで充電したい場面でも便利です。同時出力時はUSB-C 15W+ワイヤレス5Wで使用できます。【約17mmのアルミ合金ボディ】。本体サイズは約101×70×17mm。バッグやポーチに収まりやすい形状で、10000mAhクラスのワイヤレス対応モデルとして持ち運びやすさにも配慮しました。本体はアルミ合金ボディを採用し、スマホ接地面には液体シリコン素材を使用。美しい質感と持ちやすさに加え、接触時の傷やズレにも配慮しました。【完全パススルー充電対応】。本体をUSB-Cで充電しながら、有線もしくはワイヤレス給電によるデバイスの充電、パススルー充電が可能です。(デバイスの充電終了後、本体の充電が始まります)。さらに本体が満充電になると、バッテリーセルからの電力供給回路をカットし、デバイス側へ優先して給電する完全パススルー機能を搭載しています。そのためワイヤレス充電器としてもフル活用できるだけでなく、常時コンセントに挿しておけば、お出かけ時にモバイルバッテリーの残量がない!という心配がありません。【半固体系の構造と安全制御】。半固体系セルの採用に加え、クリアランス(膨張余裕)・区画(セルの仕切り)・難燃・放熱など、内部構造に関するメーカー独自の設計基準を満たしたコア設計レベルです。コアである半固体系セル自体の温度が55℃以内になるよう設計しております。また、バッテリー内部の温度を常時監視し、高温時には、 出力を自動的に制御することで、過度な発熱を防ぐ安全制御機能です。 外側からは見えませんが、これらはすべてCIO独自のファームウェアで制御されており、「安心して使用できる温度帯」を実現する設計思想に基づいています。付属品取扱説明書・USB-C to USB-Cケーブル仕様サイクル回数:約400回寸法(mm)約101×70×17質量(g)約225ポート数USB-C×1出力5V=3A / 9V=3A /12V=2.91A / 15V=2.33A /20V=1.75A(Max 35W) / PPS 5-11V=3A(Max 33W)Qi2.2ワイヤレス出力:Max 25WUSB-C+ワイヤレス出力: 15W(5V=3A)+5W適合規格急速充電:PD3.0入力5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2A /20V=1.5A(Max 30W)バッテリーバッテリーセル:5000mAh × 2pcs(Total 10000mAh)バッテリー電圧(V)7.4充電時間(分)約140(0~100%) ※使用環境により異なる場合があります。バッテリー容量(mAh)5000バッテリー容量(Wh)37
ラ・クランク チェンリング:ロード
DixnaCross(ディズナクロス)¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷から6日以内出荷「ラ・クランク」に採用されている CNC切削のチェンリング。 。歯数は、 快適で安全なスピード走行を目指す多くのライダーへの実践的フィッティングレクチャーから生まれた理想的なアイデアによるもの。材質7075アルミCNCスピードタイプ10-11S互換性SHIMANO 9S/10S & SRAM 10S SHIMANO 10S/11S & SRAM 10S
スクリュ
BIGM(丸山製作所)¥419税込¥4611セット(5個)8日以内出荷規格M5X16Wナ-11.6部品名称スクリユ図解NoBC230MN(Y13) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、KC23CSL エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.36、IS236 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.42、JHC230U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.35、LOBC263UT-DX エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.41、KC20A-1 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.36、BP252MA エンジン キャブレタ、フューエルタンク、エアクリーナ部品 スクリユ_No.40、AC23SA エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ_No.12、BC230M エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.12、BMC264S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 スクリユ_No.35、BC231RSN エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.36、JC20S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.36、LBC233SL エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.35など
スプロケツト
BIGM(丸山製作所)¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷規格1/2X1/8-11T部品名称スプロケツト図解NoMS615DR4CSL-Y(10) マキトリソウコウクミタテ部品_No.37、MSV615DR4CSL-Y(10) マキトリソウコウクミタテ部品_No.37、MSV415SL(10) マキトリソウコウクミタテ部品_No.37、MSV615DR4CSL-Y(11.5 マキトリソウコウクミタテ部品_No.37、MSV515SL(10) マキトリソウコウクミタテ部品_No.37、MSV515R2SL(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.37、MSV415R2SL(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.37、MSV415R2S(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.35、MSV415R2S(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.35、MSV415SL(8.5) マキトリソウコウクミタテ部品_No.37、MSV415R2SL(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.37
Vプーリ
BIGM(丸山製作所)¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷部品名称Vプーリ図解NoMSV415L(8.5) フレーム部品_No.39、MSV415L(10) フレーム部品_No.39、MSV415L-1(10) フレーム部品_No.35、MSV413L(10) フレーム部品_No.39、MSV415SL(10) フレーム部品_No.35、MSV413L(8.5) フレーム部品_No.39、MSV415R2S(10) フレーム部品_No.39、MSV415R2S(8.5) フレーム部品_No.39、MSV415L-1(8.5) フレーム部品_No.35、MSV415R2SL(10) フレーム部品_No.35、MSV413R2L(8.5) フレーム部品_No.39、MSV415R2L(8.5) フレーム部品_No.39、MSV413R2L(10) フレーム部品_No.39、MSV415SL(8.5) フレーム部品_No.35、MSV415R2SL(8.5) フレーム部品_No.35
フアンカバーアセンブリC
BIGM(丸山製作所)¥5,598税込¥6,1581個8日以内出荷規格EE200トグルヨウ、36~38フクム部品名称フアンカバーアセンブリC図解NoBK236SL エンジン クランクケース、シリンダ部品 フアンカバーアセンブリC_No.38、BC203L エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.35、BK236S エンジン クランクケース、シリンダ部品 フアンカバーアセンブリC_No.38、AC20SA エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 フアンカバーアセンブリC_No.58、BK20 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.35、TKA20DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.58、BC20MA エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 フアンカバーアセンブリC_No.54、BCL20SL エンジン クランクケース、シリンダ部品 フアンカバーアセンブリC_No.35、KC23NXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.33、KC23RXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.35、KC23NXG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.33、BC204G エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.38、BC204L エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.38、KC23RXG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.35、BC203G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.35、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.35
6カクボルトSW
BIGM(丸山製作所)¥240税込¥2641個8日以内出荷規格M10X50X26部品名称6カクボルトSW図解NoMS515R4CFS-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.34、MS515EA 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.31、MS513R3S-Kアワジ クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、SSW-400CM-3 動力噴霧機(MS515S)部品_No.34、MSV515R2SL(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、MRS90-502BSLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.35、SSA-E541DX 動力噴霧器-1 (MS625S)部品_No.34、MS515R4CF(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.34、MS515EA-1 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.31、MS515MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.31、BSA-400 動力噴霧機-1 (MS620S-A)部品_No.39、MSA515R4C-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.34など
電気技師用 絶縁工具セット XXLII (115本組)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥529,800税込¥582,7801セット(115点)32日以内出荷頑丈なツールワゴン入りの115本組 総合工具セットは、別名ビーハ宇宙旅行セットとも呼ばれています。IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。セット内容【ねじ締め、結束工具】絶縁トルクドライバーセット(HYS679VDESET18):絶縁トルクバリオ、トルクセッター、スリムビット用絶縁ビットホルダー、ビット(-2.5、-3.5、-5.5、-6.5、PH1、PH2、PZ1、PZ2、SL/PZ1、SL/PZ2、T9、T10、T15、T25 各1ヶ) ・絶縁マガジンビットホルダー:ビット(-2.5、-3.5、-5.5、PZ1、PZ2、SL/PZ2 各1ヶ)・絶縁スリムバリオビット用絶縁スタビー/ビットホルダー・ポジドライブ絶縁スリムビット(PZ2×75/2831-12PZ2 1ヶ)・マイナス絶縁スリムドライバー(-3.5×100/3201S35、-5.5×125/3201S55、-6.5×150/3201S65 各1ヶ)・プラス絶縁スリムドライバー(PH1×80/3211PH1、PH2×100/3211PH2 各1ヶ) ・ポジドライブ絶縁スリムドライバー( PZ1×80、PZ2×100 各1ヶ)・プラス/マイナス/ポジドライブ絶縁スリムドライバー(SL/PZ1×80、SL/PZ2×100 各1ヶ)・いじり止め穴付トルクス絶縁スリムドライバー(T10H×100/HYZ114SFT10H、T15H×100/HRZ114SFT15H、T20H×100/HSZ114SFT20H、T25H×125/HZZ114SFT25H 各1ヶ)・六角ナット絶縁ドライバー(5.5×125/322N055、7×125/322N070、8×125/322N080、10×125/322N100、13×125/322N130 各1ヶ)・ピコフィニッシュプラス絶縁ドライバー(PH0×60 1ヶ)・ピコフィニッシュマイナス絶縁ドライバー(-2.5×60 1ヶ)・ペン形スイッチキャビネットキー9ヶ組(HLS907SCK)・スチールキャップ/六角ボルスター付貫通マイナスドライバー(3.5×75/530S3507、12.0×200/530S12020 各1ヶ)・×LセレクターYビットセット25mm(PH1×1ヶ、PH2×4ヶ、PH3×1ヶ、PZ1×2ヶ、PZ2×4ヶ、PZ3×2ヶ、T10×2ヶ、T15×3ヶ、T20×3ヶ、T25×3ヶ、T30×3ヶ、T40×2ヶ、マグネット付きビットホルダー×1ヶ)・マジックリング付きエルゴスター蛍光色ボールポイント六角レンチセット9本組(369RE9F) 【トリミング・切断工具】Bi-Cut絶縁ダブルパワーカッター200mm(HYS819VDEBC200) ・絶縁電工ニッパー160mm、6-1/2"(HWZ333VDE160P) ・絶縁ケーブルカッター200mm、8"(HZS474VDE200P) ・クラシック電工ニッパー125mm、5"(HGS618MC125C) 【固定用工具】絶縁コンビネーションプライヤー180mm、7"(Z0106VS180) ・先曲リ絶縁ニードルノーズプライヤー200mm、8"(Z0506VA200) ・絶縁ニードルノーズプライヤー、切刃付200mm、8"(Z0506VS200) ・絶縁ウォーターポンププライヤー(プッシュボタン付)250mm、10"(H×S745VDE250P) 【ストリッピング・クリンピング工具】トライカット絶縁インストレーションプライヤー170mm(HRS855VDEWS170) ・自在回転式引っかけ刃付ストリッピング工具165mm(HGS596ST165) ・自動ストリッピング工具(16mm2まで)200mm(HRZ206STA200) ・自動クリンプ工具(ワイヤーエンドスリーブ六角クリンピング用)210mm(HLZ124CRA210) ・クリンプ工具(絶縁ケーブルアイコンタクト用)220mm(HYS384CR220) ・電気技師用シアー(クリンプ機能付き)160mm(HSZ192SE160) 【検査・印字・測定工具】単極/非接触電圧検電器(90-1000VAC)150mm ・単極/ソフトフィニッシュ検電器(110-250V) ・LED、レーザー、UVライト付フラッシュライト、AAA電池3本付(SB24670) ・電気技師用水準器40cm(HZZ207ESL400) ・電気技師用ロングライフ折尺2m、10折(HPZ206LR2G) ・ソフトフィニッシュダウエルラケットセット(SB534S5) 【打刻・チゼル工具】電気技師用ハンマー(300gハンマーヘッド)(HYZ207EH300G)規格IEC60900:2004入組点数115点