カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 制御機器(19)
  • 自動車純正部品(19)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 農業機械(10)
  • 切削工具(8)
  • 溶接用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 医療(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl-40a」の検索結果

関連キーワード
106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイレンサSLシリーズ(金属) CKD

    サイレンサSLシリーズ(金属)

    CKD(2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上
    種別金属製最高使用圧力(MPa)0.9消音効果(dB)20以上使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.35流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)接続口R
  • ステンレス ねじ込み ストリートエルボ ナゴヤ

    ステンレス ねじ込み ストリートエルボ

    ナゴヤ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SCS13A形状エルボねじの種類R・RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • SLシリーズ サイレンサ 交換用エレメント CKD

    SLシリーズ サイレンサ 交換用エレメント

    CKD
    3,848税込4,233
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    消音効果(dB)20以上
  • チップ 40A SL40用 アサダ

    チップ 40A SL40用

    アサダ
    6,998税込7,698
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    適合機種CUTマスター42(非接触用)電流(A)40アズワン品番65-2353-58
  • ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.105SUS ストリートエルボ 藤井高圧

    ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.105SUS ストリートエルボ

    藤井高圧
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    用途ステンレス製継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 井筒製作所 SSPSL 304 厚口ソケット 左ネジ PS 井筒製作所

    井筒製作所 SSPSL 304 厚口ソケット 左ネジ PS

    井筒製作所
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    井筒製作所のオリジナル製品になります。厚口ソケット 左ネジ PSは、SUS304の材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。自社での検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃~40℃)
  • チップ 40A SL40接触用 アサダ

    チップ 40A SL40接触用

    アサダ
    6,998税込7,698
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    適合機種CUTマスター42電流(A)40アズワン品番65-2353-57
  • 鍛鋼製ねじ込み式管継手 白 ストリートエルボ 藤井高圧

    鍛鋼製ねじ込み式管継手 白 ストリートエルボ

    藤井高圧
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 片ねじニップル ナゴヤ

    ステンレス 片ねじニップル

    ナゴヤ
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    材質SUS304 TPA形状ニップルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 片長ニップル ステンレス製ねじ込み式継手 イノック

    片長ニップル ステンレス製ねじ込み式継手

    イノック
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    材質304(SUS 304 TP)形状片長ニップルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.105 ストリートエルボ 藤井高圧

    鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.105 ストリートエルボ

    藤井高圧
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナビスキャスターΦ75mm ゴム ストッパー付き ナビス(アズワン)

    ナビスキャスターΦ75mm ゴム ストッパー付き

    ナビス(アズワン)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    交換用のナビスオリジナルキャスターです。
    材質本体/ナイロン、車輪/エラストマーキャスター径(Φmm)75取付パイプ内径T(mm)22アズワン品番0-3508-21-01
  • チップ 20A SL40接触用 アサダ

    チップ 20A SL40接触用

    アサダ
    6,998税込7,698
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    適合機種CUTマスター42電流(A)20アズワン品番65-2353-56
  • ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型 K300-40SL28-3A LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型 K300-40SL28-3A

    LAMP(スガツネ工業)
    9,298税込10,228
    1個
    4日以内出荷
    ・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。・取付ねじM12のサイズもご用意できます。詳細はお問い合わせください。
    質量(g)120寸法d(mm)M8寸法S(mm)20寸法D1(mm)40寸法D2(mm)36寸法H1(mm)28寸法H2(mm)16寸法D3(mm)25
  • エアーエレメント MICRO

    エアーエレメント

    MICRO(6件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • 高圧90°捻込形エルボ ヤマト特殊鋼

    高圧90°捻込形エルボ

    ヤマト特殊鋼
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ストリートエルボ イノック

    ストリートエルボ

    イノック
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    用途水・油・ガス用。材質304(SCS 13A)形状ストリートエルボ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温2.0使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電器 HiKOKI(ハイコーキ)

    充電器

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1台
    当日出荷
    3重の充電停止機能採用 低用量電池におすすめなシンプルモデル
    使用温度範囲(℃)0~40電源(V)単相交流50/60Hz共用電圧100コード2心ビニールコードブザー音なし充電電圧(V)14.4または18、18適合バッテリーリチウムイオン電池(BSL14XX、BSL18XX)シリーズ、マルチボルト蓄電池
  • 左レバー KIJIMA(キジマ)

    左レバー

    KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
    829税込912
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
    左右区別
  • LEDヘッドライト H4/HS1 1600LM MAD MAX(マッドマックス)

    LEDヘッドライト H4/HS1 1600LM

    MAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
    材質アルミ合金電圧(V)12専用消費電力(W)16適合車種【ホンダ車】CB1000SF(SC30)。CB1300SF(SC40)、CB1300SF(SC54)、CB400SF(NC39)、CB400SF(NC42)、CB400F(NC47)、CB400F(NC36)、CB400X(NC47)、CB400SS(NC41)、CB750(RC42)、CB1000R(SC60)、CB250F(MC43)、CBR125R(JC50)、CBR250R(1灯車両MC41)、CBR250RR(MC22)、CBR600F(PC41)、CB650F(RC83)、CBR650F(RC83)、CBR900RR(SC28)、CBX400F(NC07)、CBX750HORIZON(RC18)、CTX700(RC69)、CTX750N(RC68)、400X(NC47)、NC700S(RC61)、NC750S(RC70)、NC700X(RC63)、NC750X(RC72)、Vツインマグナ(MC29)、VT400S(NC46)、VTR1000F(SC36)、VTX1800(SC46)、VT250SPADA(MC20)、XR230(MD36)、XRX750アフリカツイン(RD07)、X-4(SC38)、インテグラ(RC62)、インテグラ(RC71)、シャドウ750(RC50)、スティード(NC26)、Dio110(JF58)、フォーサイト(MF04)、フォルツァX(MF08)、フォルツァX(MF10)、フォルツァZ(MF08)、フォルツァZ(MF10)、フォルツァSi(MF12)、フュージョン(MF02)、ホーネット250(MC31)、ホーネット900(SC48)、リード125(JF45)【ヤマハ車】FJ1200(3CV)、FJR1300(RP04)、FJR1300(RP08)、FZ-1(RN16)、FZ-1(RN21J)、FZ-1FAZER(RN07)、FZ-1FAZER(RN21J)、FZ6-SFAZER(RJ07)、FZ8(RN255)、FZR1000(2GH)、FZS1000フェザー(5LV)、グランドマジェスティ400(SH04J)、グランドマジェスティ400(SH06J)、MT-25(RG10J)、MT-03(RH07J)、MT-07(RM07J)、MT-09(RN34J)、SR400(RH03J)、SRX400(1JL)、SRX400(3VN)、TZR250(3MA)、V-MAX1680(VP29E)、V-MAX1680(RP22J)、XJ6(RJ195)、XJR1200(4KG)、XJR1300(RP03J)、XJR1300(RP17J)、XSR900(RN46J)、XV1900CU(VP27N)、XVS1300CA(VP36)、YBR125(RE052)、YZF-R1(RN01)、YZF-R1(RN04)、YZF-R1(RN09)、シグナスX(SE44J)、シグナスX(SEA5J)、グランドマジェスティ(SG15J)、ドラッグスター250(VG05J)、ドラッグスター400(4TR)、ドラッグスター400(VH01J)、トリシティ(SE82J)、トリシティ(SE76)、トリッカー(DG16J)、マジェスティ250(SG03J)、マジェスティS(SG28J)【スズキ車】バンディット1200(GV79A)、B-KING(GX71A)、BOULEVARD M109R(VZR1800)、GSR250(GJ55D)、GSR400(GK7DA)、GSR400(GK7EA)、GSR750(GR7NA)、GS1200SS(GV78A)、GSX250R(DN11A)、GSX-S750(C533F)、GSX-S1000(GT79A)、GSX-S1000(GT79B)、GSX-R1100(GU74A)、GSX-R1100(GV73A)、GSX1100SKATANA(GS10X)、GSX1100SKATANA(GU76A)、GSX1400(GY71A)、GSX750E(GR72A)、GSX400インパルス(GK79A)、RGV250ガンマ(VJ21A)、RGV250ガンマ(VJ22A)、ST250E(NJ4CA)、SV400(VK53A)、SV650(VP55B)、SV1000S(VT54A)、V-STROM650(VP56A)、アドレス110(CE47A)、イナズマ400(GK7BA)、イントルーダークラシック400(YK54A)、イントルーダークラシック400(YK56A)、グラストラッカー(NJ47A)、グラディウス400(VK58A)、グラディウス650(VP55A)、スカイウェイブ250(CJ41A)、スカイウェイブ250タイプS(CJ46A)、スカイウェイブ250タイプM(CJ45A)、スカイウェイブ400(CK43A)、スカイウェイブ400(CK44A)、スカイウェイブ400タイプS(CK45A)【カワサキ車】1400GTR(ZGT40C)、250TR(BJ250F)、D-トラッカー(LX250E)、GPZ750TURBO(ZX750E)、GPZ900R(ZX900A)、KLX125(LX125C)、NINJA250SL(BX250A)、W650(EJ650A)、W800(EJ800A)、Z1(Z1F)、Z400GP(KZ400M)、Z1000MK2、ZEPHYR1100(ZRT10A)、ZR-7(ZR750F)、ZRX1100(ZRT10O)、ZRX1200(ZRT20A)、ZRX400/2(ZR400E)、ZX-9R(ZX900E)、ZX-11(ZXBL18NB)、ZX-12R(ZXT20A)、ZX-12R(ZXT20B)、ZZR250(EX250H)、ZZR400(ZX400N)、ZZR1100(ZXT10D)、ZZR1200(ZXT20C)、エストレヤ250(BJ250A)、エリミネーター250V(VN250A)、スーパーシェルパー(KL250G)、ゼファーχ(ZR400C)、ゼファー1100(ZRT10A)、ゼファー750(ZR750C)、バリオス(ZR250A)、バリオス2(ZR250B)、バルカン400クラシック(VN400A)、バルカンS(EN650A)、ヴェルシスX250(LE250D)光束(Lm)Lo1600/Hi1600防水性IP65
  • カード差し ワンタッチ式 RB120×65 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    カード差し ワンタッチ式 RB120×65

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    17,980税込19,778
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。
    用途オプションカード差し材質PP
  • ステンレス鋼製高圧90°捻込形エルボ ヤマト特殊鋼

    ステンレス鋼製高圧90°捻込形エルボ

    ヤマト特殊鋼
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 製氷機 浄水フィルター 三菱冷蔵庫用 M20-Y50-526S 純正 ELPA

    製氷機 浄水フィルター 三菱冷蔵庫用 M20-Y50-526S 純正

    ELPA
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    ◇対応メーカー: 三菱 MITSUBISHI ◇純正部品番号:M20-Y50-526 ( M20 Y50 526 M20Y50526 ) ◇入数: 1個入
    用途◇対応冷蔵庫:MR-A38MK MR-A38MKL MR-A40MK MR-A40MKL MR-AE408 MR-AE40BL MR-AE478 MR-AE47BL MR-C35YA MR-E38A MR-E38AL MR-F41B MR-F46B MR-J40LK MR-J40LKL MR-K403T MR-K40D MR-K40DL MR-K40MA1 MR-K40MA1L MR-KE40D MR-KE40DL MR-KE47DL MR-T351V MR-T400 MR-T400L MR-T401V MR-T401VL MR-T40C MR-T40CL MR-T40DX MR-T40DXL MR-T45V MR-T45VL MR-T478 MR-T47BL MR-T47C MR-T47DX MR-T47DXL MR-V38JK MR-V38JKL MR-V38JS MR-V38JSL MR-V38S MR-V38SL MR-V45EG1 MR-V45S MR-V45SL MR-VA40A MR-VA40AL MR-VA47AL MR-VJ40A MR-VJ40AL MR-VJ45T MR-VJ45TL MR-VJ47A MR-VJ47AL MR-VJ47X MR-VJ47XL MR-Y38EG4 MR-Y38EG4L MR-Y40A MR-Y40AL MR-Y40BL MR-Y40T MR-Y40TD MR-Y40TDL MR-Y40TL MR-Y40X MR-Y40XL MR-Y47A MR-Y47AL MR-Y47T MR-Y47TD MR-Y47TDL MR-Y47TL MR-Y47X MR-YE38DL MR-YL35A MR-YL38A MR-YL38AL MR-YL38B MR-YL38BL MR-YL38D MR-YL38DL MR-YL38ND MR-YL38NDL MR-ZE381 MR-ZE381L MR-ZY38B MR-ZY38BL MR-ZY38T MR-ZY40X
  • SHARE LINK 18V充電式ブラシレスハンディチェーンソー EARTH MAN

    SHARE LINK 18V充電式ブラシレスハンディチェーンソー

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷
    小径の丸太・角材等木材の切断や、枝の切断に使うことができます。1回の充電で35×35mmの角材を約150回切断することが可能です。(2.0Ahバッテリーパック取付け時)
    用途小径の丸太・角材等木材の切断に 。枝の切断に付属品●ハンディチェーンソー本体×1 ●チェーンカバー×1 ●チェーンソーオイル(約30ml)×1 ●18V専用充電器×1 ●18V専用2.0Ahバッテリーパック×1 ●取扱説明書×1仕様【本体】●モーター電圧:DC18V ●チェーンスピード:約6.5m/s ●有効切断長:約125mm(推奨切断太さΦ80mm以下) ●オイルタンク容量:約30ml ●本体サイズ:約長さ430×幅100×高さ170mm(バッテリーパック除く) ●質量:約1.2kg(バッテリーパック除く) ●使用環境温度:5~40℃付属ソーチェーン ●コマ数:32 ●ゲージ:.043"(1.1mm) ●ピッチ:1/4"【充電器】●型式:SL-18SBC-A ●定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●充電時間:約60分 ●出力電圧:DC20V ●コード長:約1.8m【バッテリーパック】●型式:SL-182BP-A ●電池種類:リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:2.0Ah 36Whバッテリー容量(Ah)2サイズ(mm)125
  • テールパイプ(マツダ) YSK(山脇産業)

    テールパイプ(マツダ)

    YSK(山脇産業)(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    メーカーマツダ
  • エレメントエアークリーナー (SL) MAZDA(マツダ)

    エレメントエアークリーナー (SL)

    MAZDA(マツダ)
    7,798税込8,578
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケット (SL40) MAZDA(マツダ)

    ブラケット (SL40)

    MAZDA(マツダ)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
  • SpiroGrooving(TM)用CoroTurn(R) 107ヘッド サンドビック

    SpiroGrooving(TM)用CoroTurn(R) 107ヘッド

    サンドビック
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
  • プーリー アイドル (SL) MAZDA(マツダ)

    プーリー アイドル (SL)

    MAZDA(マツダ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
  • プロテクター NO.2 (SL) MAZDA(マツダ)

    プロテクター NO.2 (SL)

    MAZDA(マツダ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
  • プロテクター NO.1 (SL) MAZDA(マツダ)

    プロテクター NO.1 (SL)

    MAZDA(マツダ)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
  • バンド (SL) MAZDA(マツダ)

    バンド (SL)

    MAZDA(マツダ)
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケット (SL99) MAZDA(マツダ)

    ブラケット (SL99)

    MAZDA(マツダ)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケット (SL44) MAZDA(マツダ)

    ブラケット (SL44)

    MAZDA(マツダ)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
  • パイプ フロントエグゾースト (SL01) MAZDA(マツダ)

    パイプ フロントエグゾースト (SL01)

    MAZDA(マツダ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケットハンガー (SL) MAZDA(マツダ)

    ブラケットハンガー (SL)

    MAZDA(マツダ)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
  • パイプ フロントエグゾースト (SL27) MAZDA(マツダ)

    パイプ フロントエグゾースト (SL27)

    MAZDA(マツダ)
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
  • サイレンサー メイン (SL87) MAZDA(マツダ)

    サイレンサー メイン (SL87)

    MAZDA(マツダ)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
  • パイプテールサイレンサー (SL) MAZDA(マツダ)

    パイプテールサイレンサー (SL)

    MAZDA(マツダ)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷