カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み

「sl-46d」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBコネクタ取付けセキュリティ サンワサプライ

    USBコネクタ取付けセキュリティ

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    USB Aコネクタ専用です。 USBコネクタをふさいで、データの抜き取りなどから守ります。 追加の取り付け部品のオプションがあります。 コンパクトに折りたたみ可能です。
    セット内容本体×1取り付け部品×4(1個は本体に取り付けています)
  • 取付け部品 サンワサプライ

    取付け部品

    サンワサプライ
    1,298税込1,428
    1個(5個)
    当日出荷
    SL-46-BL専用オプションです。5個入り。
    セット内容取り付け部品×5
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 IO-Link 1.25kHz Baumer

    近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 IO-Link 1.25kHz

    Baumer
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    Baumer 誘導距離測定 埋込型 測定距離: 0 ~ 3 mm 出力プッシュプル ティーチ:シングルポイント、2 ポイント、ウィンドウ IO-Link M8コネクタ -25 → 75℃
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:アナログ、IO-Link●検出範囲:3 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:8 → 36 V dc●通信プロトコル:IO-LINK●幅:8mm●最大DC電圧:36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+75℃●代表規格:CE、cULusアズワン品番65-7309-60