カテゴリ

  • 切削工具(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 農業機械(6)
  • メカニカル部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl-54」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル) TRUSCO

    TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)

    TRUSCO
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
  • SUSアース端子 ホシモト

    SUSアース端子

    ホシモト
    729税込802
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    用途配電盤・分電盤・その他各種BOX表面処理銅めっき材質(接続部)
  • バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業

    バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)

    大見工業(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等全長(mm)122SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。シャンク径(Φmm)10(No.6)使用工具電気ドリル、ボール盤有効長(最大切り込み深さ)(mm)27
  • インスペクションルーペ(4.5倍) ENGINEER(エンジニア)

    インスペクションルーペ(4.5倍)

    ENGINEER(エンジニア)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    基板の精密検査にもご使用頂けます。
    トラスコ品番848-1848サイズΦ72mm×H54質量(g)49種類インスペクションルーペ倍率5レンズ径(Φmm)30
  • 直管形LEDベースライト 東芝ライテック

    直管形LEDベースライト

    東芝ライテック
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    材質カバー:PC (ポリカーボネート樹脂)、口金ボディ:PBT樹脂、口金ピン:BsBM(黄銅)形状直管管径(Φmm)27.4口金GZ16定格入力電圧(V)100、200、242定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83周波数50/60共用給電方式片側給電電球の種類LED調光の可否非調光
  • 縦つり用クランプ SL型 イーグルクランプ

    縦つり用クランプ SL型

    イーグルクランプ
    219,800税込241,780
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    耐久性、安全性に優れた標準タイプのクランプです。 ラッチ式ロック装置付きです。 スプリング式締め付け機構です。
    用途縦つり用用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼
  • LEDスポットライト DAIKO(大光電機)

    LEDスポットライト

    DAIKO(大光電機)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスラック アズワン

    ステンレスラック

    アズワン
    11,900税込13,090
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • ロングブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    ロングブローチリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    60度以上超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減し、ビビりなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
  • ドリル コートHS S柄 AGESSL NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 AGESSL

    NACHI(不二越)
    7,998税込8,798
    1本
    5日以内出荷
    材質FMXコーティングAGコーティング
  • オプション オリエンタルモーター

    オプション

    オリエンタルモーター
    5,798税込6,378
    1台
    10日以内出荷から34日以内出荷
    吐出用パネル (1枚 色: ライトグレー) 単体品です。 吸込側にファンを設置し、吐出側の通気孔に取り付けて使用できます。
  • 蛍光ランプ スリムライン プリンス電機

    蛍光ランプ スリムライン

    プリンス電機
    66,980税込73,678
    1箱(25本)
    6日以内出荷
    一本ピンでスリム、さらに瞬間点灯。一本ピン仕様のT6スリム形蛍光ランプ。管径20.0mmのT6スリム形蛍光ランプ。管長や色も、豊富な品揃えで、特注の管長や形状にも対。スリムライン形スタート方式で瞬時に点灯
    仕様スリムライン形スタートシリーズスリムライン管径(Φmm)20口金FaX6定格寿命(時間)4000以上ランプ電流(A)0.2色温度(K)4200光源色電球の種類蛍光ランプ
  • 蛍光ランプ スリムライン プリンス電機

    蛍光ランプ スリムライン

    プリンス電機
    66,980税込73,678
    1箱(25本)
    6日以内出荷から26日以内出荷
    一本ピンでスリム、さらに瞬間点灯。一本ピン仕様のT6スリム形蛍光ランプ。管径20.0mmのT6スリム形蛍光ランプ。管長や色も、豊富な品揃えで、特注の管長や形状にも対応。スリムライン形スタート方式で瞬時に点灯
    シリーズスリムラインD管径(Φmm)20口金G13定格寿命(時間)5000以上ランプ電流(A)0.2
  • LEDスポットライ(LEDユニットフラット形ランプタイプ) DAIKO(大光電機)

    LEDスポットライ(LEDユニットフラット形ランプタイプ)

    DAIKO(大光電機)
    6,698税込7,368
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト (LED内蔵) DAIKO(大光電機)

    LEDスポットライト (LED内蔵)

    DAIKO(大光電機)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    取付天井付・壁付兼用電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)93エコロジー商品省エネ
  • ドリル 超硬S CDSL タンガロイ

    ドリル 超硬S CDSL

    タンガロイ
    41,980税込46,178
    1本
    8日以内出荷
    材質UMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 5層ステッピングシステム モータ 山洋電気

    5層ステッピングシステム モータ

    山洋電気
    89,980税込98,978
    1台
    5日以内出荷
    装置を小型化。 モータとボールねじが一体化されているため装置を小型にできます。 業界トップの最大推力450Nを実現しました。 業界トップのストローク長80mmを実現しました。
    用途半導体製造装置、一般産業機械、工作機械、搬送機器など種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源五相位置決め精度(mm)±0.02ロストモーション(mm)0.1
  • 剪定鋏(P51/P51H/P52/P53/P54/P52-SL-20)用ボルト・ナット・ロッキングクリップセット BAHCO(バーコ)

    剪定鋏(P51/P51H/P52/P53/P54/P52-SL-20)用ボルト・ナット・ロッキングクリップセット

    BAHCO(バーコ)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-3928
  • トランシーバー 国産 特定小電力トランシーバー WED-NO-001 Wedge Talkie(R) インカム 無線機 特小 小型 軽量 コンパクト 防塵 防水 IP54 免許不要 日本製 簡単操作 プロ 業務用 ウェッジ

    トランシーバー 国産 特定小電力トランシーバー WED-NO-001 Wedge Talkie(R) インカム 無線機 特小 小型 軽量 コンパクト 防塵 防水 IP54 免許不要 日本製 簡単操作 プロ 業務用

    ウェッジ
    8,598税込9,458
    1台
    翌々日出荷
    国内生産の高品質トランシーバーといえばWedge Talkie。 安心の日本製です。 。 【通信可能機種一覧(例)】。 他のメーカーでも、すべての”特定小電力トランシーバー”と通話可能です。 ICOM アイコム IC-4310 IC-4300 IC-4120 IC-4120BT IC-4110 IC-4110D IC-4350 IC-4350L IC-4500 等。 ALINCO アルインコ DJ-PB20 DJ-CH201 DJ-CH202 DJ-CH271 DJ-CH272 DJ-P221 DJ-P222 等。 KENWOOD ケンウッド UBZ-LS20 UBZ-LP20 UBZ-LP27 UBZ-LM20 UBZ-M31 UBZ-EA20R UTB-10 等。 STANDARD FTH-307 FTH-308 FTH-314 FTH-214等。 MOTOROLA モトローラ CL70A CL70A CL120A MS50 MS80 CL08 CL1K 等。 FRC エフアールシー NT-202M FT-20W NX-20R FC-G20R NX-MINI FT-20Z NX-20X ET-20X FC-B20R FC-S20等。 BLUE CENTURY ブルーセンチュリー BC-20 BC-21 エルト MSネット MSE-20 等。 (チャンネル設定は機種によって異なる可能性がございます)。 。 免許・資格が不要な特定小電力トランシーバーで、テスト用の単3電池が1本付属しているので届いたらすぐにお使いいただけます。。 【運用時間の目安】。 単三アルカリ乾電池×1本で約24時間。 BP-260(充電式電池)×1本で約18時間。 。 オプション品はオリジナルイヤホンマイク(WED-EPM-SL/別売り)や、IC-4120、IC-4110に対応のイヤホンマイクが使えます。 IP54相当の防塵防水性能で水の飛沫や粉塵・砂などから保護し、屋外や工事現場でも活躍します。約86グラムのコンパクトな本体かつシンプル操作でどなたにも簡単にお使いいただけます。中継チャンネルにも対応(47ch)しているため、中継器を使用することで通信電波の飛距離を伸ばすことができます。
    質量(g)約86種類特定小電力トランシーバーチャンネル数47ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×80.0×19.9防塵防水性能IP54送信出力10mW
  • Tuflong EN (欧州規格対応)バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    Tuflong EN (欧州規格対応)バッテリー

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(3件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    欧州で70年以上の実績をもつバッテリーメーカーFIAMM社と昭和電工マテリアルズの確かな技術力が融合したEN規格対応バッテリー 日本の気候風土に適合した設計 寿命・生能に優れ、幅広い用途への適用が可能 様々なバッテリー装着環境でも搭載可能 エンジン始動用途だけでなく、補機用途にも搭載が可能です。(車種により、搭載出来ない場合があります)
    幅(mm)175
  • CoroCut(R) 2 端面溝入れ加工用カッティングヘッド サンドビック

    CoroCut(R) 2 端面溝入れ加工用カッティングヘッド

    サンドビック
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷から20日以内出荷
  • アウトバック テイルウォーク

    アウトバック

    テイルウォーク
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷
    無限の可能性を秘めたレングス可変式 超多用途モバイルロッド。狙いのターゲットやフィールドにあわせて、ロッドの長さを瞬時に変えられる超多用途モバイルロッド(仕舞寸法49cm以下)。バット付近のセクションの足し引きや、長さ違いのEVAエンドキャップの換装により、最大で4パターンのレングスに可変。ひとつのロッドで2パターン以上の長さ&パワーに生まれ変われることで、そのロッドでカバーできる釣法や狙える魚種が格段に増加。従来のモバイルロッドを超えた「ありとあらゆるシーンにフィットする万能さ」を付加したモバイルロッド。
  • ローラチエーンクミタテ BIGM(丸山製作所)

    ローラチエーンクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    4,198税込4,618
    1個
    8日以内出荷
    規格1/2X1/894リンク部品名称ローラチエーンクミタテ図解NoMSV415SL(10) マキトリソウコウクミタテ部品_No.54、MSV515SL(10) マキトリソウコウクミタテ部品_No.54、MSV415R2SL(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.54、MSV415R2SL(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.54、MSV515R2SL(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.54、MSV415R2S(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.55、MSV415SL(8.5) マキトリソウコウクミタテ部品_No.54、MSV415R2S(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.55
  • Uナット BIGM(丸山製作所)

    Uナット

    BIGM(丸山製作所)
    120税込132
    1個
    8日以内出荷
    備考M4規格M4ウスガタ部品名称Uナット図解NoBSA-420JS 2000ネン 希望付属品 コントロールボックス、センサ部品_No.46、MSV415R2SL(10) セイレツマキクミタテ部品_No.54、MSV415SL(10) セイレツマキクミタテ部品_No.54、BSA-420JDESG G-4S コントロールボックス、センサ部品_No.24、BSA-420JDSG G-3 コントロールボックス、センサ部品_No.24、BSA-420JDSG G-4S コントロールボックス、センサ部品_No.24、MSV615DR4CSL-Y(11.5 セイレツマキクミタテ部品_No.56、BSA-420JDAS コントロールボックス センサ部品_No.24、BSA-420JDASH コントロールボックス センサ部品_No.24、MSV415SL(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.54、KBM-410D 操作ボックス 流量センサ部品_No.14、BSA-420JDSG G-4 コントロールボックス、センサ部品_No.24、MSV415R2SL(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.54、BSA-420JDESG G-3 コントロールボックス、センサ部品_No.24、MSV515SL(10) セイレツマキクミタテ部品_No.54、BSA-411SG G-3 コントロールボックス センサ部品_No.56、BSA-411AS コントロールボックス センサ部品_No.56、MSV615DR4CSL-Y(10) セイレツマキクミタテ部品_No.56、MSV515R2SL(10) セイレツマキクミタテ部品_No.54、BSA-420JDESG G-4 コントロールボックス、センサ部品_No.24、BSA-420LDASH コントロールボックス、センサ部品_No.24、BSA-411S コントロールボックス センサ部品_No.56、BSA-420JDS コントロールボックス、センサ部品_No.24、BSA-420JDES コントロールボックス、センサ部品_No.24、BSA-420JDASG G-3 コントロールボックス センサ部品_No.24、BSA-411CS コントロールボックス センサ部品_No.56、MS615DR4CSL-Y(10) セイレツマキクミタテ部品_No.56
  • フアンカバーアセンブリC BIGM(丸山製作所)

    フアンカバーアセンブリC

    BIGM(丸山製作所)
    5,598税込6,158
    1個
    8日以内出荷
    規格EE200トグルヨウ、36~38フクム部品名称フアンカバーアセンブリC図解NoBK236SL エンジン クランクケース、シリンダ部品 フアンカバーアセンブリC_No.38、BC203L エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.35、BK236S エンジン クランクケース、シリンダ部品 フアンカバーアセンブリC_No.38、AC20SA エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 フアンカバーアセンブリC_No.58、BK20 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.35、TKA20DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.58、BC20MA エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 フアンカバーアセンブリC_No.54、BCL20SL エンジン クランクケース、シリンダ部品 フアンカバーアセンブリC_No.35、KC23NXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.33、KC23RXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.35、KC23NXG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.33、BC204G エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.38、BC204L エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.38、KC23RXG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.35、BC203G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.35、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.35
  • キャップ BIGM(丸山製作所)

    キャップ

    BIGM(丸山製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    規格31-71図解NoAC236S エンジン (クランクケース,スルンダ,コイル)部品 キャップ_No.52、JC264DX クランクケース、シリンダ部品_No.47、TC206 クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.54、MB279U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.54、MB278U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.54、MB279L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.54、BCW233SH-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.47、LBC233SL-1 クランクケース、シリンダ部品_No.52、MDJ7000G-15 クランクケース,シリンダ部品_No.53、MHT235DSV-60R エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 キャップ_No.41、AC266SL クランクケース,シリンダ,コイル部品 キャップ_No.52、BC234SG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 キャップ_No.52、JC234DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.47など
  • ユニット BIGM(丸山製作所)

    ユニット

    BIGM(丸山製作所)
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ユニツト図解NoMSV515SL(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.16、MSV415R2SL(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.16、MSV415SL(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.16、MSA615R8C-RV(13) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.54、MSA615R8CG-RV(11.5) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.54、MSA615R8C-RV(11.5) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.54、MS615R8CF-RV(13) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.54、MSA415R8CG-RV(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.43、MSV413R2L(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.20、MSV415SL(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.16など
  • クランプ BIGM(丸山製作所)

    クランプ

    BIGM(丸山製作所)
    319税込351
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    部品名称クランプ図解NoMB278STL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.64、GKBS2600 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.53、MKF-A430 ホンタイ,カバー部品_No.27、BC230MG エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.58、BCL20SL エンジン クランクケース、シリンダ部品 クランプ_No.62、MB2300U-S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.53、MB228VL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.54、MKF-A415-JK ホンタイ,ハンドル,シャリン部品_No.20、BC203G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、MB2330DG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.64、MB235SPL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.54、JC264DXL クランクケース、シリンダ部品_No.56、GS15EMA エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 クランプ_No.42、GKB2610EU エンジン クランクケース、シリンダなど
  • コビーズ S字 左エンド クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) 2000W1134D550H ライトベージュ クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) オカムラ(岡村製作所)

    コビーズ S字 左エンド クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) 2000W1134D550H ライトベージュ クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)

    オカムラ(岡村製作所)
    269,800税込296,780
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×1134×550グリーン購入法適合