カテゴリ

  • 自転車部品(4)
  • 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl-8000-g」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スクリューレス端子台 SL-8000 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 SL-8000

    サトーパーツ
    319税込351
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワンタッチでマウントができるパネル貫通タイプ!
    取付方式ハンダ/タブ兼用絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式スクリューレス極数1P色(本体)W(白)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm、撚線:1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上定格電流(A)10使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG16~AWG26)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG16~AWG24)、素線径:Φ0.18mm以上、フェルール:0.25mm2~0.5mm2(AWG20~AWG24)標準剥線長(mm)9~10端子金具187タブ(板厚0.5mm)兼用はんだ付け端子取付板厚(mm)0.8~2.0耐電圧(V/min)AC2000
  • ダイレクトマウントディレイラーハンガー SPD-QR1 SPECIALIZED用 ブルー SIGEYI

    ダイレクトマウントディレイラーハンガー SPD-QR1 SPECIALIZED用 ブルー

    SIGEYI
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    対応モデル:SPECIALIZED RIM BRAKE VERSION 「SL6」。対応ディレイラー:Shimano R9200/R8100/R9100/R8000/R7000。材質:Premium Aluminum。重量:13g
    ブルー
  • ダイレクトマウントディレイラーハンガー SPD-QR1 SPECIALIZED用 グリーン SIGEYI

    ダイレクトマウントディレイラーハンガー SPD-QR1 SPECIALIZED用 グリーン

    SIGEYI
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    対応モデル:SPECIALIZED RIM BRAKE VERSION 「SL6」。対応ディレイラー:Shimano R9200/R8100/R9100/R8000/R7000。材質:Premium Aluminum。重量:13g
    グリーン
  • ダイレクトマウントディレイラーハンガー SPD-QR1 SPECIALIZED用 オレンジ SIGEYI

    ダイレクトマウントディレイラーハンガー SPD-QR1 SPECIALIZED用 オレンジ

    SIGEYI
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    対応モデル:SPECIALIZED RIM BRAKE VERSION 「SL6」。対応ディレイラー:Shimano R9200/R8100/R9100/R8000/R7000。材質:Premium Aluminum。重量:13g
    オレンジ
  • ダイレクトマウントディレイラーハンガー SPD-QR1 SPECIALIZED用 ピンク SIGEYI

    ダイレクトマウントディレイラーハンガー SPD-QR1 SPECIALIZED用 ピンク

    SIGEYI
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    対応モデル:SPECIALIZED RIM BRAKE VERSION 「SL6」。対応ディレイラー:Shimano R9200/R8100/R9100/R8000/R7000。材質:Premium Aluminum。重量:13g
    ピンク