カテゴリ
- 自転車部品(24)
- 制御機器(6)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sl-8000」の検索結果

スクリューレス端子台 SL-8000
サトーパーツ¥219~税込¥241~1個当日出荷から6日以内出荷ワンタッチでマウントができるパネル貫通タイプ!取付方式ハンダ/タブ兼用極数1P定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm、撚線:1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上定格電流(A)10材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG16~AWG26)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG16~AWG24)、素線径:Φ0.18mm以上、フェルール:0.25mm2~0.5mm2(AWG20~AWG24)標準剥線長(mm)9~10端子金具187タブ(板厚0.5mm)兼用はんだ付け端子取付板厚(mm)0.8~2.0結線方式スクリューレス色(本体)W(白)耐電圧(V/min)AC2000
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 180A, オス, オレンジ HVSL800062A135
AMPHENOL¥559,800税込¥615,7801袋(50個)当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 180A, オス, オレンジ HVSL800082A150
AMPHENOL¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷仕様シリーズ = HVSL800行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 50 mm2定格電流 = 180Aコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 180A, オス, オレンジ HVSL800062A150
AMPHENOL¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 180A, メス, オレンジ HVSL800022A1H6
AMPHENOL¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ダイレクトマウントディレイラーハンガー SPD-QR1 SPECIALIZED用 ブルー
SIGEYI¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷対応モデル:SPECIALIZED RIM BRAKE VERSION 「SL6」。対応ディレイラー:Shimano R9200/R8100/R9100/R8000/R7000。材質:Premium Aluminum。重量:13g色ブルー
ダイレクトマウントディレイラーハンガー SPD-QR1 SPECIALIZED用 グリーン
SIGEYI¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷対応モデル:SPECIALIZED RIM BRAKE VERSION 「SL6」。対応ディレイラー:Shimano R9200/R8100/R9100/R8000/R7000。材質:Premium Aluminum。重量:13g色グリーン
ダイレクトマウントディレイラーハンガー SPD-QR1 SPECIALIZED用 オレンジ
SIGEYI¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷対応モデル:SPECIALIZED RIM BRAKE VERSION 「SL6」。対応ディレイラー:Shimano R9200/R8100/R9100/R8000/R7000。材質:Premium Aluminum。重量:13g色オレンジ
ダイレクトマウントディレイラーハンガー SPD-QR1 SPECIALIZED用 ピンク
SIGEYI¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷対応モデル:SPECIALIZED RIM BRAKE VERSION 「SL6」。対応ディレイラー:Shimano R9200/R8100/R9100/R8000/R7000。材質:Premium Aluminum。重量:13g色ピンク