カテゴリ
- 制御機器(4)
- メカニカル部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 切削工具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sl-cp2」の検索結果

シリコン平行ケーブル 10m
SELECTED BY MARINTEC¥3,500~税込¥3,850~1式6日以内出荷・柔軟性・屈曲性がかなり高く、摩耗・熱にも強い!。・ケーブル芯は錫メッキ銅。・ソフトなシリコン絶縁材。・多様な機器の配線・電源ケーブルに材質絶縁材:シリコン、導体:錫メッキ銅線長さ(m)10定格電圧(V)~600使用温度(℃)-60~200
ホイールコンベヤ(軽荷重用) PSLC
メイキコウ¥9,405~税込¥10,346~1個10日以内出荷特長:プラス キャップホイールを使用。極く軽量の搬送物用として最適。軽量で取扱いが容易。用途共通仕様:材質 プラスキャップ、樹脂製ハウジング、スチール ボール入りベアリング ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ36×12×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 10kg 機長(L) 1800・2000・2400・3000 機高 53.0 ホイールピッチ(P) 50・75・100 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 49×10.7×2.3
ホイールコンベヤ(中荷重用) CSLC
メイキコウ¥7,695~税込¥8,465~1個10日以内出荷特長:汎用タイプ コンベヤ。ハウジング部がマシン加工品のため衝撃に強い。用途共通仕様:材質 スチール、マシン加工ハウジング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ36×9×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 40kg 機長(L) 1800・2000・2400・3000 機高 53.0 ホイール ピッチ(P) 50・75・100 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 49×10.7×2.3
2線式アイソレータ MINI MCR-SL-2CP-I-I Phoenix Contact
フエニックス・コンタクト¥72,980税込¥80,2781個7日以内出荷仕様入力タイプ = 電流出力タイプ = 電流シグナルコンディショナのタイプ = 絶縁入力範囲 = 0 → 20 mA出力レンジ = 0 → 20 mA取り付けタイプ = DINレールセンサーの互換性 = ポテンショメーター動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +65℃シリーズ = MINI MCR-SL-2CP-I-IRoHS指令(10物質対応)対応
2線式アイソレータ MINI MCR-SL-1CP-I-I Phoenix Contact
フエニックス・コンタクト¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷仕様入力タイプ = 電流出力タイプ = アナログシグナルコンディショナのタイプ = 絶縁入力範囲 = 0 → 20 mA出力レンジ = 0 → 20 mA電源電圧 = 18 V取り付けタイプ = DINレールセンサーの互換性 = ポテンショメーター動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +65℃シリーズ = MINI MCRRoHS指令(10物質対応)対応
スクリューレス端子台
サトーパーツ¥309税込¥3401個当日出荷から6日以内出荷仕様SL-4000-CWSH、SL-4000-CWSV共用のプラグ側のみの商品です。材質主絶縁材(プラグ本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)取付方式直付け適合規格UL規格、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)3.81絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5