カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 切削工具(1)

「sl-cp3」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コネクタ Panasonic(パナソニック)

    コネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    3,198税込3,518
    1袋(10個)
    当日出荷
    種類その他ピンタイプ4
  • 旋削加工用CoroTurn(R) Primeヘッド サンドビック

    旋削加工用CoroTurn(R) Primeヘッド

    サンドビック
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
  • スクリューレス端子台 サトーパーツ

    スクリューレス端子台

    サトーパーツ
    459税込505
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様SL-4000-CWSH、SL-4000-CWSV共用のプラグ側のみの商品です。材質主絶縁材(プラグ本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)取付方式直付け適合規格UL規格、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)3.81絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5