カテゴリ
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類

強力ステープラー<ラッチキス100>
コクヨ¥7,598税込¥8,3581台当日出荷”軽とじ機構”搭載、とじる力約50%低減。軽い力でラクにとじられる強力ステープラー! 手にフィットするハンドル形状で、とじ作業をサポート。 とじる位置を調整できる奥行きゲージ付き(10mm~60mmまで5mm単位で調整可能) 針の残量がひと目で分かる確認窓 針の装填がカンタンなワンタッチフルオープン方式仕様100pcs.装填式(卓上大型)材質本体:鋼板、ハンドルカバー:R-ABS、ゲージ:POM、キャップ:R-PC綴じ枚数3号針:PPC用紙約2~30枚程度、3号U針:PPC用紙約30~70枚程度、23/13号針:PPC用紙約70~100枚程度最大綴じ奥行(mm)60外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×312×245針装てん方法ワンタッチフルオープン式使用針3号・3号U・23/13号繰り返し・詰め替え対応
【オーダー】一般搬送用ベルト SL-M2100
バンドー化学¥5,495税込¥6,0451本6日以内出荷一般搬送用の標準的なベルトです。形状平滑艶あり/含浸色白/白区分(ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:×使用時最大幅(cm)1200プライ数1使用可能温度範囲-10~80材質(表面/裏面)PU/PET質量(kg/m2)1最小プーリ径(mm)フィンガー:20/R5(ナイフエッジ)、ラップ:25/R85(ナイフエッジ)、常温ラップ:30摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.9サービス分類オーダー・加工
AT-BRKT-J24
アライドテレシス¥7,998税込¥8,7981式当日出荷アライドテレシス社製ハードウェア製品用の壁設置ブラケットです。対応機種AT-XS916MXT、AT-XS916MXS、AT-x550-18XTQ、AT-x550-18XSQ、AT-x320-10GH、AT-x320-11GPT、AT-x230L-17GT、AT-x230L-26GT、AT-x230-10GP、AT-x230-18GT、AT-x230-18GP、AT-x230-28GT、AT-x230-28GP、AT-SH230-18GT、AT-SH230-28GT、AT-SH230-10GP、AT-SH230-18GP、AT-SH230-28GP、8948XL-70、8948XL、8748SL、8724SL、AT-GS908M V2-4PS、AT-GS920/8PS、AT-GS980EM/10H、AT-GS980EM/11PT、AT-IE210L-18GP、AT-IE210L-10GP、AT-AR4050S、AT-AR3050S、AT-AR2050V、AT-AR1050Vアズワン品番64-3711-68
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B16-2
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷から10日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
バルブスプリング
BIGM(丸山製作所)¥569税込¥6261個8日以内出荷図解NoMSA513R2TS-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.15、MSV413R1TB-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.16、BSW-210-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.16、MSW1511-M-1 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.15、MSV415SL(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.12、MS413EFR-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー、ケースカバー部品_No.22、MP8010E-2K シリンダブロック,シリンダヘッド,ヘッドカバー,ケースカバー部品 バルブスプリング_No.22、MS413CA-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー、ケースカバー部品_No.22、MSV413R2-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.16、MS413EA-M シリンダブロック シリンダヘッド ヘッドカバー ケースカバー部品_No.22など
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら