カテゴリ

  • メカニカル部品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 自動車補修部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)

「sl-m220」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力ステープラー<ラッチキス240> コクヨ強力ステープラー<ラッチキス240>コクヨ
26,980税込29,678
1個
当日出荷
軽い力でしっかりとじられる強力ステープラー!最大約240枚とじ。多枚数の書類もラクラク。約21mmの厚さまで綴じられるハイパワータイプ。手にフィットするラウンド形状と指を置けるくぼみで、手にひら全体で押し込み、軽とじをサポート。針交換が簡単なワンタッチスライドオープン方式。黄色のレバーを押すとゲージが前に飛び出します。
用途大量の資料のまとめに。使用針23/13号、23/17号、23/20号、23/24号綴じ枚数(23/13号針)PPC用紙:約50~100枚程度、(23/17号針)PPC用紙:約100~150枚程度、(23/20号針)PPC用紙:約150~195枚程度、(23/24号針)PPC用紙:約195~240枚程度仕様100pcs.装填式(卓上大型)材質(本体)鋼板、(ハンドルカバー)R-ABS、(ベースキャップ)PC、(レバー・ゲージ)POM最大綴じ奥行(mm)70外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×392×267針装てん方法ワンタッチスライドオープン式繰り返し・詰め替え対応
鋼管用くい込み継手 世光ハイテック鋼管用くい込み継手世光ハイテック
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
一般油圧配管用の高圧用継手ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続接続部のねじ・寸法はJIS準拠
【オーダー】一般搬送用ベルトSL-M2200 バンドー化学【オーダー】一般搬送用ベルトSL-M2200バンドー化学
5,486税込6,035
1本
6日以内出荷
一般搬送用の標準的なベルトです。
用途物流・一般汎用品搬送タイプ形状表面/平滑艶あり、裏面/含浸表面/白、裏面/白タイプ汎用コンベヤ用標準タイプ(未包装食品搬送可)プライ数2使用可能温度範囲-10~80℃材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル質量(kg/m2)1.5最小プーリ径(mm)(フィンガー)35、(加熱ラップ)40、(常温ラップ)45摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)1.4サービス分類オーダー・加工
スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)スタビライザーリンク555(スリーファイブ)(142件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)スタビライザーリンク555(スリーファイブ)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から6日以内出荷
SL220 QRコード対応照合機能付きiPhone用ジャケット型2次元バーコードリーダー(ロングレンジモデル) unitechSL220 QRコード対応照合機能付きiPhone用ジャケット型2次元バーコードリーダー(ロングレンジモデル)unitech
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
MFi認証取得、iOSモデル専用ジャケット型2次元バーコードリーダーです。SL220を、iPhone(またはiPad)に装着することで、業務用ハンディターミナルとしてご利用頂けます。SL220は、オッターボックス (OtterBox)社のユニバース ケースとの組み合わせにより、確実かつ安定したバーコード読み取りを実現しました。また、Apple Storeより入手可能な、スキャナ設定ツール”ScanBridge”を使用することで、スキャナの各種設定や、キーボードデータ出力、入出荷チェック等に便利な、ポカヨケ照合機能がご利用頂けます。SL220-YMLU00-SGは、最大読み取り距離が10 mのロングレンジモデルとなります。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容SL220本体、バッテリ、USB-C アダプタ (電源コード別売)寸法(mm)125×64×27質量(g)102角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360センサー1280×800 グローバルシャッター照準赤色レーザー照明白色 LED (リスク除外グループ)インターフェースホスト:アップル・ライトニング・コネクタ (MFi)バッテリー交換可能リチウムイオンバッテリ ※バッテリ交換時のホットスワップ機能は最大約5分読取(DOF PCS=80%)13 Mil UPC: 6.8~169 cm、5 Mil Code 39: 13.7~39.6 cm、10 Mil Code 128: 9~139.9 cm、20 Mil Code 39: 8.8~284.8 cm、55 Mil Code 39: 591.2 cm、100 Mil Code 39: 984.9 cm、7 Mil PDF: 13.7~41.5 cm、10 Mil QR Code: 12.8~41.2 cmコントラスト比印刷(PCS)最大20%バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP65保存温度範囲(℃)-20~60充電時間(時間)約2(iPhone SE )動作時間4.5 時間バッテリー容量(mAh)1150照度(Lux)周囲:100000(太陽光)OSiOS 15 または、それ以降キー2 トリガボタン(左右)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Apple MFi、FCC、CE、BSMIインジケータビープ音、LED対応コード【1D】Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5(ITF)、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 Databar、UPC-A、UPC E、UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code、Coupon GS1 Code 32(PARAF)、EAN-UCC Emulation、GS1 Data Bar、TLC39、オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet Code、Postnet、【2D】[2D スタック]Codablock A、Codablock F、PDF417、MicroPDF417、[2D マトリックス]Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin)、Grid Matrix、Dot Code、【OCR】OCRフォントに対応、【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コード ID、データ編集機能動作温度範囲(℃)0~35商品タイプハンディターミナルESD保護ESD 保護 8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作落下耐久(m)1.2
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-SL1 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-SL1WURTH ELEKTRONIK
3,500税込3,850
1袋(5個)
7日以内出荷
《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー PedalboxPro《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラーPedalboxPro
49,980税込54,978
1セット
8日以内出荷
カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! リモコンは最大4台まで登録可能 Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください
用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-220SL) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-220SL)SMC
36,980税込40,678
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)220作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3306Cシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3306CシリーズTHK
199,800税込219,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3310Cシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3310CシリーズTHK
199,800税込219,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR4620Cシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー SKR4620CシリーズTHK
249,800税込274,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR4610Cシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー SKR4610CシリーズTHK
279,800税込307,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3310Bシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3310BシリーズTHK
249,800税込274,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3306Bシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3306BシリーズTHK
249,800税込274,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3320Bシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3320BシリーズTHK
249,800税込274,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3310Cシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3310CシリーズTHK
289,800税込318,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H06Bシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H06BシリーズTHK
229,800税込252,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H06Cシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H06CシリーズTHK
189,800税込208,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H10Cシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H10CシリーズTHK
189,800税込208,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H10Bシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H10BシリーズTHK
229,800税込252,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応