カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 清掃用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)

「sl-m43mx」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MMX2用 部品 マルヤス機械

    MMX2用 部品

    マルヤス機械
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    MMX2用の部品
    用途交換部品
  • フレックスターベルト FL形 三ツ星ベルト

    フレックスターベルト FL形

    三ツ星ベルト(25件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
    種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)1.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)16
  • ユニスパイク泥落し CONDOR(山崎産業)

    ユニスパイク泥落し

    CONDOR(山崎産業)(5件のレビュー)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1枚
    当日出荷
    毛足の長いブラシが、スパイクの裏についた泥をしっかり落とします。
    厚さ(mm)40その他※ユニスパイク泥落し台と合わせてお使いください。材質フレーム)スチール、ブラシ)再生PET100%色グリーンタイプマットのみ材質(ブラシ部)再生PET100%
  • コンベアベルト HAKKO(白光)

    コンベアベルト

    HAKKO(白光)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    3日以内出荷
    仕様887用導電性メッシュベルトトラスコ品番852-9664適合本体ハッコー887B
  • ユニクリーンマット CONDOR(山崎産業)

    ユニクリーンマット

    CONDOR(山崎産業)(3件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1枚
    当日出荷
    太くて長いブラシが靴底の泥を強力にキャッチ 耐久性が高く工場や作業現場で活躍します。
    厚さ(mm)約32種別玄関マット色ブルー・グリーンの混色材質(ブラシ部)再生PET100%材質(フレーム)スチール適合用途泥
  • ミニミニエックス2型交換標準ベルト(MMX2-103-150) マルヤス機械

    ミニミニエックス2型交換標準ベルト(MMX2-103-150)

    マルヤス機械
    ¥17,900税込¥19,690
    1本
    4日以内出荷
    MMX2型用標準グリーンベルトです
    色緑ベルト幅(mm)150使用温度(℃)-10~+80材質(表面)ポリウレタン最小プーリ径(mm)3r総厚(mm)0.8