カテゴリ
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 塗料(1)
- 自動車補修部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sl-s050-m」の検索結果

カード差し ワンタッチ式 RB120×65
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥17,980~税込¥19,778~1セット(100個)ほか当日出荷から3日以内出荷コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。用途オプションカード差し材質PP
コイル
BIGM(丸山製作所)¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷規格181-694図解NoJC234DXL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.43、BK23AG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.47、BC204S エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.50、BC264SN クランクケース、シリンダ部品 コイル_No.48、BC234SLエンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品コイル_No.48、BC264M クランクケース、シリンダ、コイル部品 コイル_No.48、BHT600DR エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.36、BHT600DSR エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.36、BC20S-LP エンジン(クランクケース、シリンダ、コイル)部品 コイル_No.45、JC264DXL クランクケース、シリンダ部品_No.43、BK236SL エンジン クランクケース、シリンダ部品 コイル_No.50、BMC264S エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 コイル_No.43、JC264DX クランクケース、シリンダ部品_No.43、LBC233SL-1 クランクケースなど
水性断熱耐熱塗料
サーモジン¥47,980税込¥52,7781セット15日以内出荷常温乾燥タイプ 水性断熱塗料サーモジン(R) 熱を発する設備や装置(加熱炉、焼成炉、乾燥炉、焼却炉など断熱が必要な場所)、焼成ガス排出パイプなど発熱部に塗布するだけで断熱層を形成する水性塗料です!(~200度対応)用途断熱が必要な機械・設備 省エネ・熱効率を高めたい機械・設備 火傷リスク低減対策仕様常温乾燥※常温乾燥タイプですが、装置稼働による塗布面の加熱乾燥を行う事でより早く乾かすことが可能です。色シルバー耐熱温度(℃)200粘度A2101 BK02S:(25℃)65KU以上/ストーマ―、A1601 GR01S:(25℃)4700mPa・s/B型粘度計/4号ローター/60rpm、A2101 SL02M:(25℃)55KU以上/ストーマ―膜厚(μm)下塗(A2101 BK02S)/20~30、中塗(A1601 GR01S)/400~500、上塗(A2101 SL01M)/20~30密度(g/cm3)A2101 BK02S:(25℃)1.10±0.05、A2101 SL02M:(25℃)1.00±0.05希釈剤水道水塗装ハケ塗り、ローラー塗り(スモールローラー等)危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5グリーン購入法適合標準塗布量(g/m2)下塗(A2101 BK02S)/50~60、中塗(A1601 GR01S)/500~600、上塗(A2101 SL01M)/40~50塗装間隔3時間以上3日以内(20℃)加熱残分(%)A2101 BK02S:40±5(180℃×20分)、A1601 GR01S:62±5%(180℃×20分)、A2101 SL02M:40±5% (180℃×20分)