カテゴリ

  • 事務用品(15)
  • 安全標識(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)

「sl-s201nlクロ」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 標準 屋内シート

    MAX(マックス)[事務用品・工具](3件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱(15m×1巻)
    当日出荷
    箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
    仕様屋外使用1年程度適合機種CM-200-2、CM-200、LC-200KC、LC-200C、DF-200C、DF-210C、CPM-200幅(mm)200長さ(m)15使用場所屋内
  • ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 高耐候シート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 高耐候シート

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(15m×1巻)
    当日出荷
    箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
    仕様屋外使用5年程度適合機種CM-200-2、CM-200、LC-200KC、LC-200C、DF-200C、DF-210C幅(mm)200長さ(m)15使用場所屋外
  • ビーポップ用アプリケーションシート転写用 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ用アプリケーションシート転写用

    MAX(マックス)[事務用品・工具](5件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1箱(2巻)
    当日出荷
    用途転写用色透明長さ(m)20厚さ(μm)120
  • ビーポップ カッティングマシン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ カッティングマシン

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    翌日出荷
    仕上がりの美しい「切り文字」が簡単に作成可能です。PC内蔵のTrue Type書体がそのまま使え、オリジナルのロゴマークなどもカットできます。すぐ使える簡単ソフト付です。
    用途施設・工場内安全表示、ライン表示、自動車・建機への文字入れに。トラスコ品番412-5436幅(mm)385質量(kg)3.9高さ(mm)215奥行(mm)203対応OSWindows10/11分解能0.025mm/stepカット速度最大120mm/sec最大作画範囲200×3000mmインターフェイスUSB、LAN
  • ビーポップ対応屋外シート HL-230 ノーブランド

    ビーポップ対応屋外シート HL-230

    ノーブランド(18件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に
    適合機種CM-200、LC-200KC、LC-200C幅(mm)230タイプ通常色長さ(m)5シート幅(mm)210使用場所屋外
  • ビーポップ対応屋外シート HL-130 ノーブランド

    ビーポップ対応屋外シート HL-130

    ノーブランド(12件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻
    当日出荷から13日以内出荷
    中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に
    幅(mm)130タイプ通常色長さ(m)5シート幅(mm)100使用場所屋外
  • ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート

    MAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1箱(15m×1巻)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
    幅(mm)100長さ(m)15
  • ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1箱(15m×1巻)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    標準(塩ビ)シートと比べ粘着が強く、銘板ラベルや製品ラベル等の作成に適しています。 SL-S163N PET HL SLV(シルバー/ヘアライン)とSL-S164N PET HL GLD(ゴールド/ヘアライン)は、ヘアライン加工を施したステンレスのような風合い、光沢のあるシートです。 箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
    用途銘板ラベルや製品ラベル等の作成に幅(mm)100長さ(m)15
  • カッティングシート 中川ケミカル

    カッティングシート

    中川ケミカル(16件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    装飾用シートのスタンダードです。 簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。 社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
    用途屋内または短期屋外用に材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系幅(mm)450厚さ(mm)0.1質量(kg)0.57長さ(m)2
  • 詰替えインクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    詰替えインクリボン

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用インクリボンです。
    用途【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用のインクリボンです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100H6、CPM-100SH4、CPM-100H5、CPM-100SH3、CPM-100H4、CPM-100SH2、CPM-10H3、CPM-100SH、CPM-100Ⅲ、CPM-100HⅡ、CPM-100H2K、CPM-100Ⅱ、CPM-100ⅡK、CPM-100、CPM-100H、PM-100W2、PM-100W、PM-100、LC-100KP質量(g)190タイプ詰め替え用リボン規格RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • ビーポップ対応アプリケーションシート LA-220 ノーブランド

    ビーポップ対応アプリケーションシート LA-220

    ノーブランド(13件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    台紙付きなので必要な大きさに切ってご使用できます。
    用途カッティングしたフィルムを対象物に貼り付ける際に一度このシートにカットしたものを転写して貼り付けます。仕様強粘着適合機種全機種幅(mm)220タイプアプリケーション長さ(m)10厚さ(μm)65(粘着剤を含む)
  • カッティングシートA4版 中川ケミカル

    カッティングシートA4版

    中川ケミカル(12件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1枚
    当日出荷
    装飾用シートのスタンダードです。 簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。 社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
    用途屋内または短期屋外用に材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.1サイズA4質量(g)27寸法(縦×横)(mm)310×225粘着力18N/25mm
  • ビーポップ カッティングマシン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ カッティングマシン

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    翌日出荷
    仕上がり重視の切文字ステッカーが、誰でも簡単に作成できます。
    電源AC100V±10% 50/60Hz分解能(mm)0.025/stepインターフェースUSBポート×1(ver.2.0フルスピード)、LANポート×1(10baseT/100baseTX)
  • リタック(転写用)シート 中川ケミカル

    リタック(転写用)シート

    中川ケミカル(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    転写用シートです。 切り文字、サインなどを貼る際に使用します。 社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
    用途屋内または短期屋外用に。材質素材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)450厚さ(mm)0.05色無色透明
  • シルエットカメオ プロ マーク2 シルエットジャパン

    シルエットカメオ プロ マーク2

    シルエットジャパン
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    24インチ対応・新機能搭載。創作の幅を広げる。シルエットカメオプロマーク2は、オフィスやご自宅で簡単にハイクオリティの作品を作ることができるカッティングマシンです。最大24インチの大きなサイズの素材に対応しており、カットはもちろん、豊富なツールを活用することで、あなたのものづくりの幅を拡げます。是非、最高のカッティング体験をお楽しみください。異なる2つのツール(ブレード)を同時に装着することができ、カットとペン書きの連続作業や素材に合わせてブレードを手間なく切り替えることが可能です。またツール自動検出機能で、装着したツールを自動で識別し設定を簡単に行えます。さらに電源供給をして稼働するパワーツールの登場により、カットだけでなく様々なものづくりを楽しめるようになりました。
    仕様●トンボ読み取り:あり(4点補正)●刃出し自動調整:あり●動作保証範囲:590mm×610mm(台紙あり)、600mm×4876.8mm(台紙なし)●最大メディア厚:3mm●装着可能なペン本数:2本質量(kg)(約)9.0消費電力(W)27適合規格VCCI Class B対応OSWindows 11/10 macOS 13~15(Intel版 / M1版 / M2版 / M3版)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約876×195×170インターフェースUSB2.0 (FULL-speed)/Bluetooth保証期間1年使用環境温度(℃)10~35カット速度最大300mm/s定格電源AC 専用アダプタ出力 DC24V (1.25A)使用環境湿度(%)35~75 R.H. (結露なきこと)精度保証温度(℃)16~32、湿度:35~70% R.H. (結露なきこと)
  • ビーポップ対応アプリケーションシート LA-120 ノーブランド

    ビーポップ対応アプリケーションシート LA-120

    ノーブランド(5件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    台紙付きなので必要な大きさに切ってご使用できます。
    用途カッティングしたフィルムを対象物に貼り付ける際に一度このシートにカットしたものを転写して貼り付けます。仕様強粘着幅(mm)120タイプアプリケーション長さ(m)10厚さ(μm)65(粘着剤を含む)
  • フリーカット ラベルプリンタ ビーポップ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    フリーカット ラベルプリンタ ビーポップ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)。カット&プリント機能で、切り文字・縁取り・定型枠カット(5種類)が可能。(PM-100W2は定型枠カットのみ)。プロセスカラー印刷機能で、写真やカラーイラスト入り表示の作成が可能。付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。
    仕様プロセスカラー印刷:対応可、UL消耗品:対応可、LAN接続:対応可幅(mm)330質量(kg)9.5電源(V)AC100±10%(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×330×320機能切り文字・縁取り・枠カット印字方式熱転写方式使用環境温度(℃)10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨)カット速度最大120mm/秒最大作画範囲100×2000mm使用環境湿度(%)35~80(但し結露しないこと)インターフェイスUSBポート×1(Ver2.0フルスピード)LANポート×1(10base-T/100base-TX)
  • SILH-PORTRAIT-4-J シルエットポートレート4 シルエットジャパン

    SILH-PORTRAIT-4-J シルエットポートレート4

    シルエットジャパン
    ¥28,891税込¥31,780
    1台
    9日以内出荷
    厚さ(mm)最大メディア:2寸法(mm)動作保証範囲:216×305(台紙あり)、 218×1422(台紙なし)質量(kg)2色ホワイト消費電力(W)23対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×163×124機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整本数装着可能なペン:1本インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth使用環境10~35℃/35~75%RH(結露なきこと)定格電源AC Adapter DC24 V (1.25A)最大速度(mm/sec)100
  • サインプリンタ ビーポップ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    サインプリンタ ビーポップ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    当日出荷
    熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)。付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。
    用途案内表示・看板の作成に。付属品ソフトウェアCD、スパナ、カッティングツール(刃)、カッタホルダ、取扱説明書兼保証書、お客様登録カード、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル、シートガイド仕様プロセスカラー印刷:対応不可、UL消耗品:対応不可、LAN接続:対応不可幅(mm)330質量(kg)9品番IL90215電源(V)AC100±10%(50/60Hz)消費電力(W)85寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×330×320分解能カッティング:0.025mm/step機能枠カット印字密度203dpi印字方式熱転写方式使用環境温度(℃)10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨)カット速度最大120mm/秒印字速度25mm/秒最大作画範囲100×2000mmアズワン品番65-1855-75使用環境湿度(%)35~80(但し結露しないこと)インターフェイスUSBポート×1(Ver2.0フルスピード)
  • ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 紙ラベルシート(プリント用) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 紙ラベルシート(プリント用)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(1巻×15m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
    幅(mm)100長さ(m)15