カテゴリ
- 家電(4)
- 医療(3)
- 自動車補修部品(3)
- オフィス家具(2)
- 住設機器(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 電動工具(2)
- 制御機器(1)
- テープ(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 自動車純正部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- エレコム(2)
- オーム電機(2)
- SWAGE-LINE(2)
- DMM.com(2)
- アイオ産業(2)
- ダイシン(1)
- TRUSCO(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 三菱電機(1)
- FUYAO(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- SK11(1)
- JTT(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- 日本ホップス(1)
- DMM.make(1)
エコロジープロダクト
「sl-sw」の検索結果

コネクター付小型スイッチ SL-SW1-DC24
LAMP(スガツネ工業)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷家具や什器などに組み込むための埋込型スイッチです。コンパクトなデザインで、キャビネットなどに目立たず取り付けできます。別売品のLED照明用分岐ボックス BNK-12-HとACアダプター ATS024T-A240、ATS050T-A240、ATS065TS-A240を簡単に接続できます。
ショートヘッド六角棒レンチセット
SK11¥3,998税込¥4,3981セット(9本)当日出荷斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。ハードクロームメッキ処理により、摩耗・腐食を防ぎます。特殊合金鋼使用のため高強度・靭性・耐久性に優れています。曲げ部から先端までの長さが同メーカー従来の1/2以下と短くなり、狭い場所での作業が可能です。用途六角ボルト、ネジ締め用9本組ショートヘッド・エキストラロング六角棒レンチセット。仕様硬質ハードクロームメッキ処理材質特殊合金鋼(SNCM+V)タイプエキストラロング先端形状六角傾斜角度(°)約25
屋内用ラインテープ耐久フロアサインズ
TRUSCO¥259~税込¥285~1袋(4枚)ほか当日出荷から翌々日出荷必要数分を購入可能にした1シート入りの商品です。 丈夫なフィルムと強力な粘着剤で破れや剥がれが少なく、取り換えの際には剥がしやすいテープです。 フォークリフトやパレットの擦れによる破れやはがれをコーナー表示で解決します。用途屋内用倉庫内、工場内の5Sや安全区分け表示。引張強度(N/mm)92.5/10粘着力(N/mm)6.5/10
天然木 スマホスタンド
JTT¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷自然な木目と素材感を持つ天然木材を厳選し、SAMDiの木材積層加工技術で美しく加工。 インテリアに自然にマッチするスマートフォンスタンドに仕上げました。 機器を縦でも横でも置くことができるシンプルなユニバーサルデザイン。 画面を見やすい約30度の角度で保持します。 ケーブルを通せるバックループで、充電ケーブルはスマートに背面へ。 充電しながら使用しても、ケーブルが邪魔になりません。 スマートフォンだけでなく、7~10インチクラスのタブレットもスタンド可能。質量(g)約40表面処理ワニス処理 ポリッシュ仕上げ寸法(cm)10×7.5×5.5傾斜角度(°)画面:約30特性縦置き・横置き対応
DMM.make DISPLAY/TV スタンド DKS-LSW7
DMM.com¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷ディスプレイやテレビを壁掛け風に設置できる壁寄せスタンドです。 7段階の高さ調整とチルト機能により、お好みの高さと角度に調整できます。 ディスプレイやテレビを工事不要で壁掛け風に設置できます。 製品背面にケーブルフックを搭載しているので、ケーブルをスマートに配線できます。 省スペースでシンプルなスチールベースがスタンドをしっかりと支えます。
L型用取替シート3枚+結束バンド
日本ホップス¥6,898税込¥7,5881組(3枚)7日以内出荷待合室などの長椅子の座席間に設置して仕切れる、飛沫防止対策パーテーション。ポールは360度回転可能なので、座席の前後どちらにも設置できます。高さ調節可能。
Switch 壁掛け 収納 Switch 2/有機EL対応 ドック一体 Proコン2台・Joy-Con2個・ゲームカード最大5枚
エレコム¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷テレビ周りをスッキリ!ゲーム機本体、ドック、周辺機器をまとめて収納できる、NINTENDO SWITCH(TM)シリーズ用の壁掛けスタンドです。ゲームカード5枚、Joy-Con2台、Proコントローラー2台がすっきり収まり、ドックはそのままケーブル接続や充電も行えます。用途ゲーム機本体、ドック、ゲームカード5枚、Joy-Con2台、Proコントローラー2台をまとめて収納でき、テレビ周りをスッキリ整えられます。 。※ゲーム機本体を収納する場合は、必ずドックを設置してください。ゲーム機本体のみでは収納できません。 。ドック収納部分には、側面に傷防止のEVAクッションを使用。底面の粘着シートでドックをしっかり固定して落下を防ぎます。 。側面にはJoy-Conを掛けられるフックがあり、2台まで収納可能です。 。Proコントローラー収納部の底面にもEVAクッションを使用し、傷を防ぎます。 。前面にはEVA素材のゲームカードポケット付きで、よく使うゲームカードを差して収納できます。(最大5枚) 。付属の木ネジで壁面に取り付けられます。 。収納したままケーブル接続や充電も行えます。 。NINTENDO SWITCH(TM) 2、NINTENDO SWITCH(TM) 有機ELモデル、NINTENDO SWITCH(TM)に対応しています。付属品木ネジ×4、樹脂アンカー×4(コンクリート壁の場合のみ使用)、水平器取付可能対象石こうボード壁(木製の間柱・胴縁にネジ固定できる場所)、柱・木製の壁(厚さ10mm以上)、コンクリート壁(厚さ150mm以上)材質スチール、EVA色ブラックサイズ本体スタンド質量(g)480耐荷重(kg)約3、Joy-Con用フック(1カ所あたり)対応機種NINTENDO SWITCH(TM) 2、NINTENDOSWITCH(TM)(有機ELモデル)、NINTENDO SWITCH(TM)
Switch 壁掛け 収納 Switch 2/有機EL対応 ドック一体 Joy-Con4個・ゲームカード最大5枚 工具不要
エレコム¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷テレビ周りをスッキリ!ゲーム機本体、ドック、周辺機器をまとめて収納できる、NINTENDO SWITCH(TM)シリーズ用の壁掛けスタンドです。ゲームカード5枚やJoy-Con4台がすっきり収まり、ドックはそのままケーブル接続や充電が行えます。用途ゲーム機本体、ドック、ゲームカード5枚、Joy-Con4台をまとめて収納でき、テレビ周りをスッキリ整えられます。 。※ゲーム機本体を収納する場合は、必ずドックを設置してください。ゲーム機本体のみでは収納できません。 。ドック収納部分には、側面に傷防止のEVAクッションを使用。底面の粘着シートでドックをしっかり固定して落下を防ぎます。 。側面にはJoy-Conを掛けられるフックがあり、4台まで収納可能です。 。前面にはEVA素材のゲームカードポケット付きで、よく使うゲームカードを差して収納できます。(最大5枚) 。付属の木ネジで壁面に取り付けられます。 。収納したままケーブル接続や充電も行えます。 。NINTENDO SWITCH(TM) 2、NINTENDO SWITCH(TM) 有機ELモデル、NINTENDO SWITCH(TM)に対応しています。付属品木ネジ×4、樹脂アンカー×4(コンクリート壁の場合のみ使用)、水平器取付可能対象石こうボード壁(木製の間柱・胴縁にネジ固定できる場所)、柱・木製の壁(厚さ10mm以上)、コンクリート壁(厚さ150mm以上)材質スチール、EVA色ブラック質量(g)280耐荷重(kg)約3、Joy-Con用フック(1カ所あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約211×81×59対応機種NINTENDO SWITCH(TM) 2、NINTENDOSWITCH(TM)(有機ELモデル)、NINTENDO SWITCH(TM)
DCコネクター付プッシュOFFスイッチ
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷家具や什器などに組み込むための埋込スイッチです。扉で操作できるスイッチです。開閉によって家具内の照明を点灯、消灯できます。別売品の分岐ボックス BNK-12-5KとACアダプター ATS024T-A240、ATS050T-A240、ATS065TS-A240を簡単に接続できます。長さ(mm)634.9幅(mm)15電源(V)DC24コード長さ(mm)300
220024037 小型スイッチ
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷ブラックが新しく加わりました。キャビネットなどに目立たず取り付けできます。色ブラック商品番号131-8060アズワン品番64-6792-06
220019567 小型スイッチ
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081個10日以内出荷ブラックが新しく加わりました。キャビネットなどに目立たず取り付けできます。色ホワイト商品番号132-2820アズワン品番64-6792-07
KLH 吊戸棚 不燃 間口300mm
アイオ産業¥20,980税込¥23,0781台8日以内出荷から15日以内出荷耐震レバーラッチ標準装備で保育園や各種施設にも適しています。仕様鏡面扉仕様、扉:プレコート、木口:木口テープ巻き、耐震レバーラッチ高さ(mm)500+25奥行(mm)362間口(mm)300仕上不燃加工:不燃
KLH 吊戸棚 不燃 間口450mm
アイオ産業¥22,980税込¥25,2781台8日以内出荷から15日以内出荷耐震レバーラッチ標準装備で保育園や各種施設にも適しています。仕様鏡面扉仕様、扉:プレコート、木口:木口テープ巻き、耐震レバーラッチ高さ(mm)500+25奥行(mm)362間口(mm)450仕上不燃加工:不燃
【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド DKS-LSW7
DMM.com¥64,980~税込¥71,478~1セット3日以内出荷ディスプレイやテレビを工事無しで壁掛け風に設置する壁寄せスタンドです。 7段階の高さ調整と約+7°~-10°のチルト機構で好みに合わせた設置が可能です。適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4質量(kg)約19角度(°)チルト:約+7~-10耐荷重(kg)DISPLAY/TV:30棚板耐荷重(kg)5VESAマウント(mm)200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400高さ調節7段階本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約700×1318~1618×520
パーソナルロッカー エルフィス(L-ffice)
ダイシン¥99,980~税込¥109,978~1台10日以内出荷から13日以内出荷多様性のあるオフィス空間創りをサポートするパーソナルロッカー。多種多様な人々が、それぞれのワークスペースで最大限のパフォーマンスを発揮する為に、効率よく収納スペースを確保します。樹脂ポケットやPCトレーなども活用し、快適な庫内を実現しました。グリーン購入法適合間口(mm)900奥行(mm)450材質スチール設置姿勢上下兼用
【セット販売】 DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6 + DISPLAY/TV スタンド DKS-LSW7
DMM.make¥139,800税込¥153,7801セット9日以内出荷(DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6)。メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比。4000:1、5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。上下左右178°の広視野角。見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン。薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。対応フォーマット(拡張子) 静止画|.jpg / .jpeg / .png など 動画|.mp4 / .mpg / .avi / .flv など 音楽|.mp3 / .aac など 【メディアプレーヤーのボタン】リピート ALLリピート 1リピートを選択できます USBに保存した順に再生されます ABリピート 1ファイル内でA地点、B地点を決めてその範囲内のリピートができます 一時停止 早戻し 早送り 前のファイルに戻る 次のファイルへ移行する。HDMI × 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載。HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。4Kコンテンツの配信に対応しているサービス例。いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめる。Amazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、Netflix、DMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。(LSW7)。ディスプレイやテレビを工事無しで壁掛け風に設置する壁寄せスタンドです。7段階の高さ調整と約+7°~-10°のチルト機構で好みに合わせた設置が可能です。仕様【HDR信号入力】○、【VESAネジ推奨サイズ】(M6×14mm)×2(上)、(M6×12mm)×2(下)、【VESA機器取付ピッチ幅】W400×H300mm付属品リモコン × 1、単4電池(試供品)× 2、ディスプレイスタンド × 2、スタンド固定ネジ × 4、取扱説明書 兼 保証書 × 1、HDMIケーブル × 1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ× 4質量(kg)約19消費電力(W)160電源AC 100V、50/60Hz耐荷重(kg)(DISPLAY/TV)30本体質量(kg)約16.7(スタンドを含む)対応DMM.make DISPLAY:DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4電源コード(m)約3棚板耐荷重(kg)5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1450×266×883(スタンドを含む)コントラスト比4000:1解像度(最大)3840 × 2160 (4K)入力端子HDMI2.0 (HDCP2.2)× 3、AV × 1、USB2.0 × 1、Component × 1スピーカー8W+8W動作温度(℃)0~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)出力端子光デジタル音声 × 1、Earphone × 1言語表示日本語バックライト直下型LEDバックライト画角178°/178°(水平/垂直)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約700×1318~1618×520待機時消費電力(W)0.5適合サイズ(inch)43~65パネル種類VA対応VESA規格200 × 200、300 × 200、300 × 300、400 × 200、400 × 300、400 × 400、600 × 400
カーボンブラシ
京セラインダストリアルツールズ¥479税込¥5271個当日出荷から3日以内出荷電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給入数(個)2
普通紙FAX用インクリボン S-P4タイプ
オーム電機(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1セット(6個)ほか当日出荷パナソニック、NTTファクシミリの交換用汎用インクリボンです対応機種パナソニック:KX-PD101DL、KX-PD102D/DL、KX-PD205DL/DW、KX-PD285DLE3/DWE3、KX-PD301DL/DW、KX-PD303DL/DW、KX-PD304DL/DW、KX-PD305DL/DW、KX-PD315DL/DW、KX-PD381DLE8/DWE8、KX-PD502DL/DW/UD、KX-PD503DL/DW/UD/UW、KX-PD505DL/DW、KX-PD515DL/DW、KX-PD551D/DL、KX-PD552DL/DW/UD、KX-PD600DL/DW、KX-PD601DL/DW、KX-PD603D/DL/DW、KX-PD604DL/DW/SL、KX-PD615DL/DW、KX-PD670DLE3/DWE3、KX-PD684DLE3/DWE3、KX-PD701DL/DW、KX-PD702DL/DW、KX-PD703SL/SW/UD/UW、KX-PD715DL/DW、KX-PD915DL、KX-PW308DL/DW、KX-PW320DL/DW、KX-PW506D/DL/DW、KX-PW507DL/DW、KX-PW508D/DL/DW、KX-PW520DL/DW、KX-PW521XL/XW、KX-PW606DL/DW、KX-PW607DL/DW、KX-PW608DL/DW、KX-PW616D/DL、KX-PW621DL/DW、KX-PW820DL/DW、KX-PW821DL/DW、KX-PZ200DL/DW、KX-PZ300DL/DW、KX-PZ500DL/DW、KX-PZ610DL/DW、KX-PZ618DLE/DWE、KX-PZ710DL/DW、KX-PZ910DLNTT:でんえもん-266PD、でんえもん-266PDw、でんえもん-267PD、でんえもん-267PDw、でんえもん-720PD、でんえもん-720PDw、でんえもん-722PD、でんえもん-722PDw、でんえもん-723PD、でんえもん-723PDw色黒サイズA4タイプS-P4タイプ適合機種メーカーパナソニック、NTT寸法(幅Wmm×長さLm)208×16.5純正品番パナソニック:KX-FAN190、KX-FAN190W(2本入)、KX-FAN190V(5本入)NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(11)、ファクシミリ用P形A4インクリボン(14)
普通紙FAX用インクリボン
オーム電機(3件のレビュー)¥589税込¥6481本当日出荷パナソニック、NTTファクシミリの交換用汎用インクリボンです。適合【パナソニック】KX-PD101DL、KX-PD102D/DL、KX-PD205DL/DW、KX-PD285DLE3/DWE3、KX-PD301DL/DW、KX-PD303DL/DW、KX-PD304DL/DW、KX-PD305DL/DW、KX-PD315DL/DW、KX-PD381DLE8/DWE8、KX-PD502DL/DW/UD、KX-PD503DL/DW/UD/UW、KX-PD505DL/DW、KX-PD515DL/DW、KX-PD551D/DL、KX-PD552DL/DW/UD、KX-PD600DL/DW、KX-PD601DL/DW、KX-PD603D/DL/DW、KX-PD604DL/DW/SL、KX-PD615DL/DW、KX-PD670DLE3/DWE3、KX-PD684DLE3/DWE3、KX-PD701DL/DW、KX-PD702DL/DW、KX-PD703SL/SW/UD/UW、KX-PD715DL/DW、KX-PD915DL、KX-PW308DL/DW、KX-PW320DL/DW、KX-PW506D/DL/DW、KX-PW507DL/DW、KX-PW508D/DL/DW、KX-PW520DL/DW、KX-PW521XL/XW、KX-PW606DL/DW、KX-PW607DL/DW、KX-PW608DL/DW、KX-PW616D/DL、KX-PW621DL/DW、KX-PW820DL/DW、KX-PW821DL/DW、KX-PZ200DL/DW、KX-PZ300DL/DW、KX-PZ500DL/DW、KX-PZ610DL/DW、KX-PZ618DLE/DWE、KX-PZ710DL/DW、KX-PZ910DL【NTT】でんえもん-266PD、でんえもん-266PDw、でんえもん-267PD、でんえもん-267PDw、でんえもん-720PD、でんえもん-720PDw、でんえもん-722PD、でんえもん-722PDw、でんえもん-723PD、でんえもん-723PDwメーカー純正品番パナソニック:おたっくす/KX-FAN190、KX-FAN190W(2本入)、KX-FAN190V(5本入)/NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(11)、ファクシミリ用P形A4インクリボン(14)適合機種メーカーパナソニック、NTT色黒サイズA4タイプS-P4タイプ寸法(幅Wmm×長さLm)208×16.5
自動車フロントガラス(輸入車)
FUYAO(2件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781枚当日出荷から6日以内出荷高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」で車検適合品です。適合外国車
3WAYブロック
SWAGE-LINE¥4,798税込¥5,2781セット4日以内出荷【SWAGE LINE ナローフィッティング用ブロック (SWAGE-LINE専用)】 1系統の油圧ラインを2系統に分岐できる3WAYブロックや、2つの油圧ラインの中継(ジョイント)に使用できる2WAYブロックを取り揃えています。加えて、ナローフィッティング用ブロック(SWAGE-LINE専用)は、ナローフィッティングホースとの組み合わせにより、コンパクトなホースジョイントを可能にします。材質アルミ
2WAYブロック
SWAGE-LINE¥4,198~税込¥4,618~1セット4日以内出荷【SWAGE LINE ナローフィッティング用ブロック (SWAGE-LINE専用)】 1系統の油圧ラインを2系統に分岐できる3WAYブロックや、2つの油圧ラインの中継(ジョイント)に使用できる2WAYブロックを取り揃えています。加えて、ナローフィッティング用ブロック(SWAGE-LINE専用)は、ナローフィッティングホースとの組み合わせにより、コンパクトなホースジョイントを可能にします。材質アルミ
6カクボルト(+)SW
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)8日以内出荷規格M5X25-7Tアプセツト部品名称6カクボルト(+)SW図解NoMB2303MG チップソー ギヤケース部品_No.3A、MB228VG 本体部品_No.17、AC254H 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.13、MB235SPL ギヤケース部品_No.3A、MB2010ML ギヤケース部品_No.3A、MB249L 本体部品_No.15、KC26NX 本体部品_No.15、GKBS2202 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.10、JC234DXL 本体部品_No.22、AC266S 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.13、LBC26UT 本体部品_No.11、SV23A 本体部品_No.12、BC264SL 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.14、MB251B バッテリー 本体部品_No.14、GKB2702U 本体部品_No.13、KC23MX 本体部品_No.11、KC23BL 本体部品_No.6、MS200EA-M-A フレーム部品_No.33、GKB2202U 本体部品_No.13、GKB2401EU 本体部品_No.13、BC2600 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.13など
スイッチボックス GBOXシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥21,980~税込¥24,178~1個12日以内出荷機能美と耐久性の融合。NBKが提案するスイッチボックスの新しいカタチ。豊富なラインアップ。・スイッチ、刻印、本体の取りつけ方など複数のバリエーションをご用意。高耐久性。・スイッチはすべて金属製。・IP65の防塵・防水性能を実現しています。※キースイッチ・セレクタスイッチの場合はIP40。機能美。・黒アルマイト仕上げを基調とし、使用者の利便性を重視したデザインです。・持ちやすさを追求し、細部のアールやテーパーにもこだわりました。高視認性。・表示灯ありの本体に組み込まれたLEDライトは、最大7色に発光。・全周囲からの視認性が高く、遠くからでも一目で状態を確認できます。取付【オプション】なしケーブル長(m)5刻印なしケーブル右出し