カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 作業工具(7)
  • 農業機械(4)
  • 建材・エクステリア(2)

「sl-t21」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シナランバーコアT2 ノーブランドシナランバーコアT2ノーブランド(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1枚
3日以内出荷
寸法(mm)910×1820長さ(mm)1820幅(mm)910規格T2準両面ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
シナランバーコア ノーブランドシナランバーコアノーブランド
18,980税込20,878
1枚
3日以内出荷
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1820×910×18
電磁接触器 機械ラッチ式直流操作形 SL-Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 機械ラッチ式直流操作形 SL-Tシリーズ三菱電機
21,980税込24,178
1台
当日出荷
機械的に投入状態を保持しますので、操作コイルの常時の消費電力が節約できます。 電磁接触器に信頼性のある機械ラッチ機構を取付けたもので、投入コイルと引外しコイルを備えており、投入状態が機械的に保持されます。(手動操作もできます) 停電、瞬時停電、電圧降下で電磁接触器が開放することがありません。 端子カバーを標準装備。
種類電磁接触器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)18/(380~440V)18/(500~550V)17、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)32/(380~440V)32補助接点2a2b長さ(mm)81幅(mm)63厚さ(mm)136.5フレームT21質量(kg)0.55
電磁開閉器用 補助接点ユニット 三菱電機電磁開閉器用 補助接点ユニット三菱電機(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
操作コイル用サージ吸収器ユニット 三菱電機操作コイル用サージ吸収器ユニット三菱電機(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
型式外付けサージ吸収器種類オプションユニット取付方式トップオン取付け方法トップオン
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形) omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)omron(オムロン)(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から9日以内出荷
多彩なコンパクト形状でさまざまな用途に対応。 二次電池製造ラインにも最適。
機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-Tシリーズ 三菱電機機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-Tシリーズ三菱電機
25,980税込28,578
1個
55日以内出荷
接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
ソケットレンチセット 170M TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット 170MTONE(トネ/旧:前田金属工業)
29,980税込32,978
1セット(33点組)
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
用途産業機械整備セット商品数33点(ソケット:26/ハンドル:7)差込角(mm)12.7仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-1750セット内容ソケット(12角):4D-08、09、10、11、12、13、14、14.5、15、16、17、17.5、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、32/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H/スピンナハンドル:NS4S/T形スライドハンドル:SL40/エクステンションバー:320(75mm)、321(150mm)、407(250mm)/ユニバーサルジョイント:UJ40質量(kg)6差込角(mm[inch])12.7(1/2)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)415×180×54ソケット内容(mm)【12角】08、09、10、11、12、13、14、14.5、15、16、17、17.5、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、32ケースMCT3適合トレーTCB052、TCB053
絶縁工具セット JTC絶縁工具セットJTC
48,980税込53,878
1個
当日出荷
国際規格IEC60900:2004規格に適合
セット内容ラチェットレンチ、エクステンションバー、ソケット サイズ:10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、Tハンドルレンチ、ケーブルナイフ、オープンエンドレンチ サイズ:8・10・12・14・17mm、ニッパー、ロングノーズプライヤー、ドライバー サイズ:SL4.0×100mm、SL5.5×125mm、PH1×00mm、SL2×100mm差込角(mm)12.7適合規格IEC60900:2004入組点数25PCS(専用ケース入り)RoHS指令(10物質対応)対応
操作コイル用サージ吸収器ユニット 三菱電機操作コイル用サージ吸収器ユニット三菱電機(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から76日以内出荷
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3Tomron(オムロン)(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から71日以内出荷
サービスボードセット(C63C+C63B) TONE(トネ/旧:前田金属工業)サービスボードセット(C63C+C63B)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
109,800税込120,780
1セット
当日出荷
デザイン一新!機能性が向上した収納ボード!! 付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。 6.35sq.と12.7sq.を揃えた充実のデラックスセット。
入組点数74点付属品壁掛用フック×2、壁掛用フック取付ボルト×4、アジャストボルト×2、ワッシャ×4、取扱説明書×1トラスコ品番819-9976セット内容【ソケットセット:6角】2S-05/5.5/07/08/10/12/4S-10/12【ソケットセット:12角】4D-13/14/17/19/21/22/24/27/30/32【ラチェットハンドル:ホールドタイプ】RH4H【T形スライドハンドル】SL20【ドライバー形ハンドル】115【エクステンションバー】321/150mm【ボールジョイント】BJ40【スパナ】DS-5/507/0810/1012/1113/1214/1417/1921/2224【ロングめがねレンチ:45°】M45-1012/1113/1214/1417/1921/2224【コンビネーションスパナ】CS-10/12/13/14/17/19/21【パワーグリップドライバー:貫通】-PGMD-075/100/150:六角軸ソフトグリップ柄、+PGPD-001/002/003:六角軸ソフトグリップ柄【モンキレンチ:目盛付】MW-200/300【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【セーフティプライヤ】SWP-250【スナップリングプライヤ:軸用】SRPS-175【スナップリングプライヤ:穴用】SRPH-175【ペンチ】CT-175G【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パイプレンチ】PW300/300mm【グリッププライヤ】VP-250【ミニカッター】MCH-200【コンビネーションハンマー】BHC-10:1ポンド【ウレタンショックレスハンマー】UH-10:1ポンド【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900:1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10【シャッター付サービスボード】C63B質量(kg)23差込角(mm)6.35、12.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1086×84×770質量(kg/セット)23.0
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M3取りつけタイプ)(限定反射形) omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M3取りつけタイプ)(限定反射形)omron(オムロン)
6,120税込6,732特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
質量(g)約20(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート消費電流(mA)20以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)動作時:35~85保存時:35~95(ただし、結露しないこと)保護回路電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能耐振動(耐久)10~2000Hz、複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h材質(レンズ)変性ポリアリレート使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下光色耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
ソケットレンチセット CX3172 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット CX3172TONE(トネ/旧:前田金属工業)
22,980税込25,278
1セット(24点組)
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
用途自動車整備セット商品数24点(ソケット:17/ハンドル:7)差込角(mm)9.5仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番818-8765セット内容ソケット(6角):3S-5.5、06、07、08、09/ソケット(12角):3D-10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH3H/スピンナハンドル:NS3/T形スライドハンドル:SL30/エクステンションバー:305(75mm)、306(150mm)、307(300mm)/ユニバーサルジョイント:UJ30質量(kg)3差込角(mm[inch])9.5(3/8)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ソケット内容(mm)【6角】5.5、06、07、08、09【12角】10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24ケースMCT2適合トレーTCB014
機械的インタロックユニット 三菱電機機械的インタロックユニット三菱電機
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様端子部仕様:標準仕様適合(適合規格・特殊適用)標準仕様型式機械的インタロックユニット種類Nシリーズ用オプションユニット
サービスボードセット(シャッター付)(C63C+C635B) TONE(トネ/旧:前田金属工業)サービスボードセット(シャッター付)(C63C+C635B)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
129,800税込142,780
1セット
当日出荷
デザイン一新!機能性が向上した収納ボード!! 付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。 丈夫な金属製シャッターを採用。滑らかな開閉が可能。 ボディはレッド、シャッターはブラックの引き締まったツートンカラーを採用。 信頼のTONEマークは上質で存在感あふれる金属製。 キーロック搭載でセキュリティも万全!折れにくい八万錠採用。 6.35sq.と12.7sq.を揃えた充実のデラックスセット。
入組点数74点付属品壁掛用フック×2、壁掛用フック取付ボルト×4、アジャストボルト×2、ワッシャ×4、鍵×2、取扱説明書×1トラスコ品番819-9975セット内容【ソケットセット:6角】2S-05/5.5/07/08/10/12/4S-10/12【ソケットセット:12角】4D-13/14/17/19/21/22/24/27/30/32【ラチェットハンドル:ホールドタイプ】RH4H【T形スライドハンドル】SL20【ドライバー形ハンドル】115【エクステンションバー】321(150mm)【ボールジョイント】BJ40【スパナ】DS-5/507/0810/1012/1113/1214/1417/1921/2224【ロングめがねレンチ:45°】M45-1012/1113/1214/1417/1921/2224【コンビネーションスパナ】CS-10/12/13/14/17/19/21【パワーグリップドライバー:貫通】-PGMD-075/100/150【六角軸ソフトグリップ柄】+PGPD-001/002/003【モンキレンチ:目盛付】MW-200/300【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【セーフティプライヤ】SWP-250【スナップリングプライヤ:軸用】SRPS-175【スナップリングプライヤ:穴用】SRPH-175【ペンチ】CT-175G【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パイプレンチ】PW300/300mm【グリッププライヤ】VP-250【ミニカッター】MCH-200【コンビネーションハンマー】BHC-10/1ポンド【ウレタンショックレスハンマー】UH-10/1ポンド【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900:1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10【シャッター付サービスボード】C635B質量(kg)26.3差込角(mm)6.35、12.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1086×140×772質量(kg/セット)26.3
ソケットレンチセット 800M TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット 800MTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット(13点組)
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
用途産業機械整備セット商品数13差込角(mm)12.7トラスコ品番116-5747セット内容ソケット内容ミリ:12角:10、12、13、14、15、17、19、21、23、26ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、T形スライドハンドル(SL40)、エクステンションバー(321:150mm)質量(kg)2.9
コンビネーションツールセット(軽作業用) K20 TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンビネーションツールセット(軽作業用) K20TONE(トネ/旧:前田金属工業)
35,980税込39,578
1セット(33点組)
翌日出荷
軽作業向けセットです。 プロ用ツールの中から厳選された工具がメタルケースに収納されたツールセットです。
入組点数33差込角(mm)12.7トラスコ品番119-6847セット内容ソケット(12角) 4D-08、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32ラチェットハンドル RH4Hスピンナハンドル NS4T形スライドハンドル SL40エクステンションバー 321(150mm)スパナセット DS602P(DS-5.507、0810、1113、1214、1719、2224)ロングめがねレンチ(45°) M45-0810、1113、1214、1417、1922、2427ツールケース MC200A質量(kg)8.2ケース色シルバーケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)475×280×65
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M2取りつけタイプ)(限定反射形) omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M2取りつけタイプ)(限定反射形)omron(オムロン)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(レンズ)変性ポリアリレート光色耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650光源(発光波長)赤色最小検出物体(mm)Φ0.15以上 (検出距離10mmにて)
サージ吸収器ユニット 三菱電機サージ吸収器ユニット三菱電機
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
適合交流操作:S-T10~T50、B-T21、S-N38/N48、SR-T5/T9直流操作:SD-T12~T50、BD-T21、SRD-T5/T9機械ラッチ式(交流操作)投入コイル :SL-T21~T50、SRL-T5機械ラッチ式(直流操作)投入コイル:SLD-T21~T50、SRLD-T5種別外付けサージ吸収器種類オプションユニット本体質量(kg)0.013RoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト BIGM(丸山製作所)アイボルトBIGM(丸山製作所)
599税込659
1個
8日以内出荷
規格M6X56X40部品名称アイボルト図解NoMSA410-M ホース送り出し装置部品_No.22、MS615DR4CSL-Y(10) オクリダシソウチ部品_No.21、MS753DR6S-3Y オクリダシソウチ部品_No.22、MSV415R2SL(10) オクリダシソウチ部品_No.21、MSA513R3-M オクリダシソウチクミタテ部品_No.23、MSA513R2T-K ドラム組立部品_No.34、MSA615R8CG-RV(11.5) ドラムクミタテ部品_No.31、MSA613R3-K-A ドラムクミタテ部品_No.34、MSA413R2TS-M-1 ドラムクミタテ部品_No.34、MSA655DR4S-K(11.5) オクリダシソウチ部品_No.22、MS653DFR-Y クラッチ、マキトリドラムブレーキクミタテ部品_No.63、MSA513-K ホース送り出し装置部品_No.22、MS513EFR-K クラッチ、巻取ドラムブレーキ組立部品_No.63、MSV415R2S(8.5) オクリダシソウチ部品_No.21、MS753DR6S-K -A ドラムクミタテ部品_No.34など
スクリュ BIGM(丸山製作所)スクリュBIGM(丸山製作所)
103税込113
1個
8日以内出荷
部品名称スクリユ図解NoMS415EW エアクリーナ,キャブレタ部品_No.13、GKSL3315-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.13、MSA415R4C(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.13、MSV415SL(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.13、MSA613-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.21、MSA613R2T-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.21、MRS90-502BSLT エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、GKSL3315 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.13、MMB-101 エアクリーナ,キャブレタ部品 スクリユ_No.11、MSV613-M-A(13×130M) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.21、MRS30H-130 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.14、MS415R4CF(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.13、SSW-400CM 走行用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.17など
フランジボルト BIGM(丸山製作所)フランジボルトBIGM(丸山製作所)
349税込384
1個
8日以内出荷
部品名称フランジボルト図解NoMS315EA-LS リコイルスタータ スタータ部品_No.56、MLS415R4CF(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.24、MRS60-300BSLT エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からクランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.26、MSV415R2L(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.19、MSA415R4C-1(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.24、MS413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K)クランクシャフト部品_No.25、MSV515SL(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.21、MSV515R2SL(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.21、MFH-P262 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.26、MRS40HS-150 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.27など
スペーサ BIGM(丸山製作所)スペーサBIGM(丸山製作所)
599税込659
1個
8日以内出荷
部品名称スペーサ図解NoMSA513R2T-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.23、MS513 -A 調圧弁,吐出弁部品_No.21、MSA513R2TS-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.23、MSA515R4C-1(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.22、MS513EA-2K-A 調圧弁 吐出弁部品_No.21、MS515EA-1 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.21、MS515 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.21、MSA515R4C(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.22、MS515R4CF(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.22、MS515MC-60HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.21、MS513DNR-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.22、MSA513R2T-M-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.23、MSV515R2SL(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.22、MS513EA-M 調圧弁 吐出弁部品_No.21など