カテゴリ

  • 事務用品(20)
    • ビーポップ(17)
    • ラベルプリンタサプライ関連品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
すべてのカテゴリ

「sl-s112nlシロ」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シートMAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(15m×1巻)
当日出荷
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
仕様屋外使用2年程度適合機種CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P幅(mm)100長さ(m)15使用場所屋内
ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシートMAX(マックス)[事務用品・工具]
5,998税込6,598
1箱(15m×1巻)
当日出荷
標準(塩ビ)シートと比べ粘着が強く、銘板ラベルや製品ラベル等の作成に適しています。 SL-S163N PET HL SLV(シルバー/ヘアライン)とSL-S164N PET HL GLD(ゴールド/ヘアライン)は、ヘアライン加工を施したステンレスのような風合い、光沢のあるシートです。 箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
用途銘板ラベルや製品ラベル等の作成に適合機種CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P幅(mm)100長さ(m)15使用場所屋内
ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 紙ラベルシート(プリント用) MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 紙ラベルシート(プリント用)MAX(マックス)[事務用品・工具]
2,998税込3,298
1箱(15m×1巻)
当日出荷
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
適合機種CPM-100Hシリーズ専用幅(mm)100長さ(m)15テープ地色使用場所屋内
インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]インクリボンカセットMAX(マックス)[事務用品・工具]
8,398税込9,238
1個
当日出荷から8日以内出荷
【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンです。
用途【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンカセットです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P)タイプ詰め替え可能タイプ規格RoHS寸法(縦×横×高さ)(mm)個装:172×66×216RoHS指令(10物質対応)対応
ビーポップ 100タイプ(100mm幅) UL対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ 100タイプ(100mm幅) UL対応シートMAX(マックス)[事務用品・工具]
7,998税込8,798
1箱(15m×1巻)
当日出荷
海外輸出向けの製品ラベルに。米国UL969規格認定品。 箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
適合機種CPM-100SH4、100H6、100SH3、100H5、100SH2、100SH幅(mm)100長さ(m)15使用場所屋内
詰替えインクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]詰替えインクリボンMAX(マックス)[事務用品・工具]
7,498税込8,248
1個
当日出荷から8日以内出荷
【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用インクリボンです。
用途【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用のインクリボンです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P)質量(g)190タイプ詰め替え用リボン規格RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
ビーポップ対応屋外シート HL-130 ノーブランドビーポップ対応屋外シート HL-130ノーブランド(12件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷から13日以内出荷
中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に
幅(mm)130タイプ通常色長さ(m)5使用場所屋外シート幅(mm)100
ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 油面対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 油面対応シートMAX(マックス)[事務用品・工具]
6,998税込7,698
1箱(15m×1巻)
当日出荷
油による表示物・ラベルのはがれを解決。 粘着剤が油を吸い取り、対象にしっかり張りつきます。 油が付着する設備機器への注意・管理表時に。油の種類や粘度の管理する油種表示に。油が付着する床への注意表示・置き場表示に。 箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
用途油が付着する設備機器への注意・管理表時に。油の種類や粘度の管理する油種表示に。油が付着する床への注意表示・置き場表示に。適合機種CPM-100SH4、CPM-100H6、CPM-100SH3、CPM-100H5、CPM-100SH2、CPM-100H4、PM-100W幅(mm)100長さ(m)15テープ地色使用場所屋内
ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 標準 屋内シートMAX(マックス)[事務用品・工具](3件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(15m×1巻)
当日出荷
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
仕様屋外使用1年程度適合機種CM-200-2、CM-200、LC-200KC、LC-200C、DF-200C、DF-210C、CPM-200幅(mm)200長さ(m)15使用場所屋内
ビーポップ用アプリケーションシート転写用 MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ用アプリケーションシート転写用MAX(マックス)[事務用品・工具](5件のレビュー)
7,798税込8,578
1箱(2巻)
当日出荷
用途転写用透明長さ(m)20厚さ(μm)120
ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 高耐候シート MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 高耐候シートMAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(15m×1巻)
当日出荷
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
仕様屋外使用5年程度適合機種CM-200-2、CM-200、LC-200KC、LC-200C、DF-200C、DF-210C幅(mm)200長さ(m)15使用場所屋外
ビーポップ対応屋外シート HL-230 ノーブランドビーポップ対応屋外シート HL-230ノーブランド(18件のレビュー)
4,398税込4,838
1巻
当日出荷から9日以内出荷
中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に
タイプ通常色幅(mm)230シート幅(mm)210適合機種CM-200、LC-200KC、LC-200C長さ(m)5使用場所屋外
ビーポップ対応アプリケーションシート LA-120 ノーブランドビーポップ対応アプリケーションシート LA-120ノーブランド(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
台紙付きなので必要な大きさに切ってご使用できます。
用途カッティングしたフィルムを対象物に貼り付ける際に一度このシートにカットしたものを転写して貼り付けます。幅(mm)120長さ(m)10仕様強粘着タイプアプリケーション厚さ(μm)65(粘着剤を含む)
ビーポップ カッティングマシン MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ カッティングマシンMAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
仕上がりの美しい「切り文字」が簡単に作成可能です。PC内蔵のTrue Type書体がそのまま使え、オリジナルのロゴマークなどもカットできます。すぐ使える簡単ソフト付です。
用途施設・工場内安全表示、ライン表示、自動車・建機への文字入れに。分解能0.025mm/step幅(mm)385奥行(mm)203高さ(mm)215最大作画範囲200×3000mm質量(kg)3.9トラスコ品番412-5436対応OSWindows10/11カット速度最大120mm/secインターフェイスUSB、LAN
フリーカット ラベルプリンタ ビーポップ MAX(マックス)[事務用品・工具]フリーカット ラベルプリンタ ビーポップMAX(マックス)[事務用品・工具]
209,800税込230,780
1台
当日出荷から翌日出荷
熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)カット&プリント機能で、切り文字・縁取り・定型枠カット(5種類)が可能。(PM-100W2は定型枠カットのみ)プロセスカラー印刷機能で、写真やカラーイラスト入り表示の作成が可能。付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。
幅(mm)330質量(kg)9.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×330×320印字方式熱転写方式カット速度最大120mm/秒最大作画範囲100×2000mmインターフェイスUSBポート×1(Ver2.0フルスピード)LANポート×1(10base-T/100base-TX)電源(V)AC100±10%(50/60Hz)使用環境温度(℃)10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨)使用環境湿度(%)35~80(但し結露しないこと)機能切り文字・縁取り・枠カット仕様プロセスカラー印刷:対応可、UL消耗品:対応可、LAN接続:対応可
インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]インクリボンカセットMAX(マックス)[事務用品・工具]
8,398税込9,238
1個
当日出荷から8日以内出荷
【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンです。(プロセスカラー)
用途【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンカセットです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P)質量(g)個装:420タイプ詰め替え可能タイプ規格RoHS1巻長さ(m)60寸法(縦×横×高さ)(mm)個装:172×66×216RoHS指令(10物質対応)対応
マックス ビーポップ CPM-100シリーズ用詰め替え式インクリボン(カセットなし) MAX(マックス)[事務用品・工具]マックス ビーポップ CPM-100シリーズ用詰め替え式インクリボン(カセットなし)MAX(マックス)[事務用品・工具]
12,980税込14,278
1箱(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
CPM-100H専用ラミネートフィルム MAX(マックス)[事務用品・工具]CPM-100H専用ラミネートフィルムMAX(マックス)[事務用品・工具]
7,998税込8,798
1個
当日出荷
銘板、PLラベルなど耐久性を求められるラベルの表面を保護します。
幅(mm)100長さ(m)15仕様印刷したラベルにフィルム手貼りした後、CPM-100H-2・CPM-100Hに再度ラベルをセットし枠形にカットします。水・油・薬品・こすれに強いラミネートラベルが作成可能です。トラスコ品番294-9822適合機種CPM-100H-2、CPM-100H質量(g)500厚さ(μm)50
ビーポップ対応屋内シート NL-130 ノーブランドビーポップ対応屋内シート NL-130ノーブランド(12件のレビュー)
3,390税込3,729
1箱ほか
当日出荷から8日以内出荷
屋内掲示のサイン、POP短期屋外のウインドーやPOPに
幅(mm)130長さ(m)10材質塩ビタイプ通常色使用場所屋内
詰替えインクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]詰替えインクリボンMAX(マックス)[事務用品・工具]
7,498税込8,248
1個
当日出荷から翌日出荷
【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用インクリボンです。(プロセスカラー)
用途【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用のインクリボンです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P)質量(g)190タイプ詰め替え用リボン規格RoHS1巻長さ(m)60RoHS指令(10物質対応)対応
nl-s1b特集
  • おすすめ人気ランキング
  • nl-s1b