「sl18410-8b」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 乾湿両用バキュームクリーナー STANLEY(Stanley Black & Decker)

    乾湿両用バキュームクリーナー

    STANLEY(Stanley Black & Decker)(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    乾湿両用のブロワ機能付きバキュームクリーナーです。手袋をしていても押しやすいように大きめに設計されたスイッチは防水機能付き。アクセサリーホルダー搭載で、収納しやすい。 操作性抜群の旋回キャスターで動きやすく、低重心設計で倒れにくいです。定格時間は30分です。
    定格電圧 AC V100 50/60HZタイプ乾湿両用コード長さ(m)5連続使用時間(分)30材質(タンク)ステンレス(SUS430)運転音(dB)80
  • バキュームクリーナー STANLEY(Stanley Black & Decker)

    バキュームクリーナー

    STANLEY(Stanley Black & Decker)
    ¥8,988税込¥9,887
    1台
    6日以内出荷
    乾湿両用バキュームクリーナー。羽根材質アルミ製3枚羽根
    用途ブロア機能付き吸込仕事率(W)120本体質量(kg)4.8容量(L)約 11(※表示は実際のタンク容量であり、運転中に利用可能な容量ではありません。)集塵容量(L)約 8.7(※運転中に利用可能な容量です。)定格電源100V定格周波数(Hz)50/60付属品ホース、延長管(3本)、合成繊維フィルター+クランプリング、紙パック、スポンジフィルター、 隙間ノズル、ガルパーノズル、フロアブラシ、フロアノズル仕様ブロア機能有り色シルバータイプウェット&ドライ消費電力(W)800コード長さ(m)3最大風量(m3/min)約 1.56本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×290×430真空度(kPa)最大13運転音(dB)(A)約76吸水容量(L)約 8.7 ※運転中に利用可能な容量です。
  • ステンレスタンクバキュームクリーナー パオック

    ステンレスタンクバキュームクリーナー

    パオック(21件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    便利な排水口付/サビにくく丈夫なステンレス製タンク タンクを傾けなくてもカンタン排水!便利な排水口付 ブロワ機能で吹き飛ばし作業も可能!フィルターは水洗い可能です。
    吸込仕事率(W)約210本体質量(kg)約5.3タンク容量(L)約20集塵容量(L)乾湿14定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60付属品スパイラルホース(全長約1.7m)×1、延長パイプ×2、ダストバッグ(本体取付済)×1、乾湿両用微粒子フィルタ(本体取付済)×1、微粒子フィルタ固定キャップ(乾湿両用微粒子フィルタ取付済)×1、ドライノズル×1、ウェットノズル×1、ツルロノズル×1、ブラシノズルセット×1、取扱説明書×1幅(mm)340高さ(mm)530奥行(mm)340定格消費電力(W)約1100風量(m3/min)約1.9電源コード(m)約4騒音値(dB)≦約83定格時間(分)30材質(タンク)ステンレス運転音(dB)83ドレン排出口あり真空度(kPa)約19格納場所【ダストバッグ】本体の蓋を外した中にセット【スパイラルホース】蓋に巻いてある【延長パイプ】本体と箱の間に収納【ウェットノズル・ドライノズル・ツル口ノズル・ブラシノズルセット】ダストバッグを外した底に同梱【乾湿両用素粒子フィルタ】本体に付属【微粒子フィルタ固定キャップ】本体に付属
  • ペーパーフィルターバック(10枚入り) TRUSCO

    ペーパーフィルターバック(10枚入り)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1パック
    当日出荷
    トラスコ品番356-5742適合機種TKC-1200質量(g)480品名フィルターバッグ(紙・10枚入)
  • 集塵袋 E-Value

    集塵袋

    E-Value(2件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1セット(3枚)
    当日出荷
    乾湿両用掃除機EVC-120SCL専用の集塵袋です。乾燥したゴミの集塵用(タンク内取り付け用)です。
    用途交換パーツ。適合機種EVC-120SCL材質紙
  • 乾湿両用バキュームクリーナー STANLEY(Stanley Black & Decker)

    乾湿両用バキュームクリーナー

    STANLEY(Stanley Black & Decker)
    ¥9,798税込¥10,778
    1台
    6日以内出荷
    コンパクトで超軽量な乾湿両用バキュームクリーナーです。ブロワ機能付き。手袋をしていても押しやすいように大きめに設計されたスイッチは防水機能付き。パワー調整は無段階です。 アクセサリーホルダー搭載で、収納しやすい。操作性抜群の旋回キャスターで動きやすく、低重心設計で倒れにくいです。定格時間は30分です。
    付属品紙パック、カートリッジフィルター、スポンジフィルター、ホース(1.5m)、延長管(3本)、ガルバーノズル、隙間ノズル、フロアノズル、フロアブラシ、丸ブラシコード長さ(m)5定格消費電力(W)750本体質量(kg)3.6吸込仕事率(W)120集塵容量(L)7最大風量(m3/min)1.56本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×285×412材質(タンク)樹脂(PP)運転音(dB)76真空度(kPa)最大13定格電圧 AC V100 50/60HZ吸水容量(L)7.2
  • 集じん機 京セラインダストリアルツールズ

    集じん機

    京セラインダストリアルツールズ(32件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷
    ●細かなホコリやゴミだけでなく床にこぼれた水や湿ったゴミ、汚水も吸引できるマルチに使える乾湿両用タイプの集じん機です(水や湿ったゴミ、汚水などの吸引の際は付属のスポンジフィルターを装着してから行ってください)。 ●大径カートリッジフィルター仕様で細かなホコリも確実にキャッチできて付属のスポンジフィルターに交換すれば湿式として水などの吸引にも使用できます。 ●吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。 ●市販のポリ袋も使えるのでゴミ捨てが簡単です。 ●コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用しスペースを取らず収納にも便利です。 ●ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチを採用しています。
    用途●屋内・建築現場・工作機械・車内の清掃、電動工具でのコンクリートや木材などの研削・切断・穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん・吹き飛ばし、床にこぼした水などの液体吸引吸込仕事率(W)160電源(V)単相100付属品ホース(Φ32×1.8m)×1・延長管×2・床ブラシ(乾湿両用)×1・スキマノズル×1・カートリッジフィルター(乾式用)×1・スポンジフィルター(湿式用)×1・フィルターロック×1・ホース接続ハンドル×1・キャスター×4材質(本体)ポリプロピレン(PP)タイプ乾湿両用電流(A)11消費電力(W)1050風量(m3/min)2.5電源コード(m)2.5運転音(dB)75真空度(kPa)16最大真空圧(kPa)16
  • ステンレスバキュームクリーナー20L Revolva

    ステンレスバキュームクリーナー20L

    Revolva(17件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    玄関やオフィスはもちろん、車内やガレージなどでも水も吸引できるので、食堂やレストランなどにも便利! フタが丸ごと取りはずせますので、ゴミ捨て&メンテナンスが楽々!
    吸込仕事率(W)384質量(kg)7.5集塵容量(L)20電源(V)AC100電源周波数(Hz)50/60付属品ノズル×1、すきまノズル×1、キャスター×4、ホース×1、パイプ×2、フィルター×1、スポンジフィルター×1仕様乾湿両用寸法(mm)390×380×515タイプ乾湿両用定格消費電力(W)1200電源コード(m)4風量58L/S真空度(kPa)17ホース長さ(cm)150(調節可能)
  • バキュームクリーナー30L REX(レックス)[自動車用品]

    バキュームクリーナー30L

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥15,780税込¥17,358
    1台
    欠品中
    質量(kg)約5.7(ホース・付属品含む)電源(V)AC100(50/60Hz)タンク容量(L)30定格消費電力(W)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×660吸込仕事率(W)約200風量(m3/min)1.8電源コード(m)約3.5ホース長さ(m)約1.5騒音レベル(dB(A))約81吸水量(L)約21真空度(kPa)約17
  • ホース パイプセット 掃除機用 モノタロウ

    ホース パイプセット 掃除機用

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット
    当日出荷
    用途NO.95-30用部品ですセット内容ホース(1.5m)×1本、延長パイプ×2本品名ホース・パイプセットホース内径(Φmm)太い方)約32適合本体型式NO.95-30ホース外径(Φmm)太い方)約38パイプ外径(Φmm)太い方)約32パイプ内径(Φmm)細い方)約31
  • 乾湿両用バキュームクリーナー 日動工業

    乾湿両用バキュームクリーナー

    日動工業(2件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    当日出荷
    定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60付属品ジャバラホース1.5m、延長管3本、隙間用ノズル、ブラシノズル、床用ブラシ、絨毯用ブラシ、先端ノズル、フィルター&フィルターシート、キャスター4個幅(mm)360材質(本体)ステンレスタイプ屋内型奥行(mm)395消費電力(W)1200騒音値(dB)80電線長さ(m)5
  • バキュームクリーナー PlusV 深瀬

    バキュームクリーナー PlusV

    深瀬(10件のレビュー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    当日出荷
    お手持ちのペール缶に載せるだけでOK。簡単設計なのでメンテナンスフリーでローコスト。切削屑、油性切削油、水溶性切削油、その他色々なものが吸引可能です。エア圧を利用した吸引機構なので感電、漏電の心配がありません。
    用途切削加工周辺における広い範囲での吸引清掃にご使用頂けます。工作機械の切削油タンクの清掃にも最適です。質量(kg)3.5ホース内径(Φmm)32ホース長さ(m)2吸込量(L/min)72
  • ステンレスタンクバキュームクリーナ 30L パオック

    ステンレスタンクバキュームクリーナ 30L

    パオック(1件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    水も吸える乾湿両用の業務用集塵機です。環境音に合わせて運転音を抑えられる調整機能付です。大型キャスタ採用で、床にある障害物をラクラク乗り越えられ、取り回しが簡単です。7mの電源コードなので、電源プラグの差し替え要らずで、作業の時短、ストレスを軽減します。満水タンクを持ち上げなくても簡単に排水できる排水口付です。微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。豊富な先端ノズルで多彩なシーンに対応できます。サビに強いステンレスタンクです。ノズルやパイプをコンパクトにまとめて収納できます。
    用途ベランダ・ガレージ・店舗の清掃に。窓の結露取りに。吸込仕事率(W)60(弱)/170(強)本体質量(kg)約8.5集塵容量(L)乾21、湿13定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60付属品スパイラルホース、延長パイプ(2個)、乾湿両用微粒子フィルタ+メッシュフィルタ(本体取付済)、微粒子フィルタ固定キャップ(乾湿両用微粒子フィルタ取付済)、フロアノズル、ウェット&ドライノズル、ブラシノズルセット、キャスタ(大2個、小2個、ねじ4本)×1セット消費電力(W)最大:強1100/弱500本体寸法(mm)約370×410×620定格消費電力(W)500(弱)/1100(強)電源コード(m)7絶縁方式二重絶縁最大風量(m3/min)1.4(弱)/1.9(強)定格時間(分)30材質(タンク)ステンレス運転音(dB)78(弱)/85(強)ドレン排出口あり真空度(kPa)最大:9(弱)/15(強)
業務用掃除機カテゴリ