カテゴリ

  • メカニカル部品(36)
  • 制御機器(24)
  • 切削工具(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 自動車補修部品(6)
  • 梱包用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 事務用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 作業服(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl220」の検索結果

115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SL220用 1スロット充電クレードル unitechSL220用 1スロット充電クレードルunitech
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
SL220用シングルクレードルです。SL220 付属の45W USB-C 電源アダプタを使用してクイックチャージが可能。背面にスペアバッテリ用充電スロット付き。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
SL220対応 OtterBox (オッターボックス) uniVERSE (ユニバース) ケース、iPhone 7/8/SE2/SE3用 unitechSL220対応 OtterBox (オッターボックス) uniVERSE (ユニバース) ケース、iPhone 7/8/SE2/SE3用unitech
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
SL220用カバージャケットです。iPhone / iPadの装着時に、必須のオプションアクセサリです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
SL220 QRコード対応照合機能付きiPhone用ジャケット型2次元バーコードリーダー unitechSL220 QRコード対応照合機能付きiPhone用ジャケット型2次元バーコードリーダーunitech
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
MFi認証取得、iOSモデル専用ジャケット型2次元バーコードリーダーです。SL220を、iPhone(またはiPad)に装着することで、業務用ハンディターミナルとしてご利用頂けます。SL220は、オッターボックス (OtterBox)社のユニバース ケースとの組み合わせにより、確実かつ安定したバーコード読み取りを実現しました。また、Apple Storeより入手可能な、スキャナ設定ツール”ScanBridge”を使用することで、スキャナの各種設定や、キーボードデータ出力、入出荷チェック等に便利な、ポカヨケ照合機能がご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容SL220本体、バッテリ、USB-C アダプタ (電源コード別売)寸法(mm)125×64×27質量(g)102角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360センサー1280×800 グローバルシャッター照準赤色レーザー照明白色 LED (リスク除外グループ)インターフェースホスト:アップル・ライトニング・コネクタ (MFi)バッテリー交換可能リチウムイオンバッテリ ※バッテリ交換時のホットスワップ機能は最大約5分読取(DOF PCS=80%)13 Mil UPC: 4.4~57.3 cm、5 Mil Code 39: 7~30.1 cm、10 Mil Code 39: 4~51.7 cm、20 Mil Code 39: 4.4~80 cm、15 Mil Code 128: 4.2~65 cm、10 Mil DM: 7.2~29.7 cm、6,7 Mil PDF417: 8.4~24.4 cm、15 Mil QR Code: 3.9~41.4 cmコントラスト比印刷(PCS)最大20%バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP65保存温度範囲(℃)-20~60充電時間(時間)約2(iPhone SE )動作時間4.5 時間バッテリー容量(mAh)1150照度(Lux)周囲:100000(太陽光)OSiOS 15 または、それ以降キー2 トリガボタン(左右)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Apple MFi、FCC、CE、BSMIインジケータビープ音、LED対応コード【1D】Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5(ITF)、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 Databar、UPC-A、UPC E、UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code、Coupon GS1 Code 32(PARAF)、EAN-UCC Emulation、GS1 Data Bar、TLC39、オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet Code、Postnet、【2D】[2D スタック]Codablock A、Codablock F、PDF417、MicroPDF417、[2D マトリックス]Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin)、Grid Matrix、Dot Code、【OCR】OCRフォントに対応、【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コード ID、データ編集機能動作温度範囲(℃)0~35商品タイプハンディターミナルESD保護ESD 保護 8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作落下耐久(m)1.2
SL220 QRコード対応照合機能付きiPhone用ジャケット型2次元バーコードリーダー(ロングレンジモデル) unitechSL220 QRコード対応照合機能付きiPhone用ジャケット型2次元バーコードリーダー(ロングレンジモデル)unitech
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
MFi認証取得、iOSモデル専用ジャケット型2次元バーコードリーダーです。SL220を、iPhone(またはiPad)に装着することで、業務用ハンディターミナルとしてご利用頂けます。SL220は、オッターボックス (OtterBox)社のユニバース ケースとの組み合わせにより、確実かつ安定したバーコード読み取りを実現しました。また、Apple Storeより入手可能な、スキャナ設定ツール”ScanBridge”を使用することで、スキャナの各種設定や、キーボードデータ出力、入出荷チェック等に便利な、ポカヨケ照合機能がご利用頂けます。SL220-YMLU00-SGは、最大読み取り距離が10 mのロングレンジモデルとなります。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容SL220本体、バッテリ、USB-C アダプタ (電源コード別売)寸法(mm)125×64×27質量(g)102角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360センサー1280×800 グローバルシャッター照準赤色レーザー照明白色 LED (リスク除外グループ)インターフェースホスト:アップル・ライトニング・コネクタ (MFi)バッテリー交換可能リチウムイオンバッテリ ※バッテリ交換時のホットスワップ機能は最大約5分読取(DOF PCS=80%)13 Mil UPC: 6.8~169 cm、5 Mil Code 39: 13.7~39.6 cm、10 Mil Code 128: 9~139.9 cm、20 Mil Code 39: 8.8~284.8 cm、55 Mil Code 39: 591.2 cm、100 Mil Code 39: 984.9 cm、7 Mil PDF: 13.7~41.5 cm、10 Mil QR Code: 12.8~41.2 cmコントラスト比印刷(PCS)最大20%バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP65保存温度範囲(℃)-20~60充電時間(時間)約2(iPhone SE )動作時間4.5 時間バッテリー容量(mAh)1150照度(Lux)周囲:100000(太陽光)OSiOS 15 または、それ以降キー2 トリガボタン(左右)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Apple MFi、FCC、CE、BSMIインジケータビープ音、LED対応コード【1D】Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5(ITF)、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 Databar、UPC-A、UPC E、UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code、Coupon GS1 Code 32(PARAF)、EAN-UCC Emulation、GS1 Data Bar、TLC39、オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet Code、Postnet、【2D】[2D スタック]Codablock A、Codablock F、PDF417、MicroPDF417、[2D マトリックス]Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin)、Grid Matrix、Dot Code、【OCR】OCRフォントに対応、【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コード ID、データ編集機能動作温度範囲(℃)0~35商品タイプハンディターミナルESD保護ESD 保護 8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作落下耐久(m)1.2
ボンド SL220LB シリル基末端ポリマー系接着剤 コニシボンド SL220LB シリル基末端ポリマー系接着剤コニシ
139,800税込153,780
1箱(333mL×20本)
5日以内出荷
低粘度。 速硬化。 スズ化合物を使用していない。 1液常温硬化型弾性接着剤。 RoHS指定6物質(カドミウム・鉛・水銀・六価クロムおよびその化合物・PBB類・PBDE類)を使用していない。 ポリシロキサンフリー:接点障害を発生させる低分子の環状ポリシロキサンを含んでいない。 充てん接着用にも使用できる(内部硬化には時間がかかります)。 弾性体であるため接着部材にかかる歪みが小さく、寒熱衝撃にも強い。
用途各種材料の接着に使用できる。ポリカーボネート、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック材料の接着や金属材料の接着。 初期接着強さを必要とする接着。 熱膨張係数の異なる硬質材同士の接着。 衝撃や振動を受けやすい部分の接着。質量(g)450寸法(幅W×奥行D)(mm)50×320粘度15~30Pa・s危険等級色調ブラック危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量6660mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ボンド SL220W シリル基末端ポリマー系接着剤 コニシボンド SL220W シリル基末端ポリマー系接着剤コニシ
159,800税込175,780
1箱(120mL×20本)
5日以内出荷
速硬化。 スズ化合物を使用していない。 1液常温硬化弾性接着剤。 RoHS指定6物質(カドミウム・鉛・水銀・六価クロムおよびその化合物・PBB類・PBDE類)を使用していない。 ポリシロキサンフリー:接点障害を発生させる低分子の環状ポリシロキサンを含んでいない。 充てん接着用にも使用できる(内部硬化には時間がかかります)。 弾性体であるため接着部材にかかる歪みが小さく、寒熱衝撃にも強い。
用途各種材料の接着に使用できる。ポリカーボネート、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック材料の接着や金属材料の接着。 初期接着強さを必要とする接着。 熱膨張係数の異なる硬質材同士の接着。 衝撃や振動を受けやすい部分の接着。質量(g)188寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×38×190粘度90~200Pa・s危険等級色調ホワイト危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2400mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
マグネットポンプ SL-220N型 エレポン化工機マグネットポンプ SL-220N型エレポン化工機
349,800税込384,780
1台
15日以内出荷
広範囲の薬液に使用可能。酸性液、アルカリ性液等の腐蝕性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。 動力伝達軸のないマグネット方式により、ポンプケーシングからの液漏れが全くありません。 豊富なバリエーションにより。きめ細かな選定が可能です。
用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等質量(kg)35接続方式フランジ設置場所屋外(単相は対応不可)材質(主軸)セラミック
ストレージロッドホルダーEX SL-220 SLASHストレージロッドホルダーEX SL-220SLASH
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
使い勝手の良いランガン用ロッドホルダー。ランガンはどうしても手持ちの本数が限られてしまいます。玉網などを含めると1~2本が精一杯。ただ、そのようなシーンで、もう1本ロッドを携帯できれば状況に応じた使い分けが可能であり、もし玉網があればランディングでキャッチできた、という経験は誰でもあるはず。そんな思いに応えるアイテム。裏面にはモールシステムを採用、バックルやベルクロも標準装備でSLASHバッグシリーズにマッチします。
材質PVC/コーティング帆布寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×55×265
スロッチングレギュラ刃エンドミル S&K(三興製作所)スロッチングレギュラ刃エンドミルS&K(三興製作所)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃数2ねじれ角直刀公差(mm)0~-0.03
アルミマグネットバースリム TRUSCOアルミマグネットバースリムTRUSCO
449税込494
1本
当日出荷
アルミ製でスリムな仕様のマグネットです。 「PUSH」を押すと下半分が浮き掲示物を止めたり外したり出来ます。 A4用紙の規格サイズより長めに作られているため端がめくれず、しっかり固定できます。
スポンジアングル2.4Mカット粘着付 光スポンジアングル2.4Mカット粘着付
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スポンジアングルを2.4Mにカットし、使いやすくした商品
材質NBR(ニトリルゴム)長さ(mm)2400幅(mm)5厚さ(mm)20
超硬2枚刃エンドミル(ロング刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬2枚刃エンドミル(ロング刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
119,800税込131,780
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途側面切削刃数2シャンク径公差(mm)h6仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)ねじれ角(°)30
樹脂製絶縁ノーズプライヤー KTC樹脂製絶縁ノーズプライヤーKTC
6,298税込6,928
1個
当日出荷
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。軽量で対象物を傷つけにくい樹脂製です。
規格IEC 60900:2004規格全長(mm)220質量(g)145
”アルミマグネットバースリム” TRUSCO”アルミマグネットバースリム”TRUSCO
449税込494
1本
当日出荷
アルミ製でスリムな仕様のマグネットです。「PUSH」を押すと下半分が浮き掲示物を止めたり外したり出来ます。A4用紙の規格サイズより長めに作られているため端がめくれず、しっかり固定できます。
材質等方性マグネット、アルミニウム幅(mm)14厚さ(mm)5シルバー
モールドスプリング(SL 軽荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SL 軽荷重用)SAMSOL(2件のレビュー)
139税込153
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械
直刃エンドミル NS(日進工具)直刃エンドミルNS(日進工具)
6,498税込7,148
1本
3日以内出荷
追加工が可能で、様々な形状の工具を製作可能。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)45表面処理ノンコート首角γ(°)ねじれ角(°)0
Tスロットカッター アサヒ工具Tスロットカッターアサヒ工具
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
ロー付け形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。
用途用途材質超硬K種G2
マルチボアツーリングシステム NTツールマルチボアツーリングシステムNTツール
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
超硬セミロングドリル 協和精工超硬セミロングドリル協和精工
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
L型鏡筒 中央精機L型鏡筒中央精機
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。
種類傾斜角90°機械筒長(mm)163質量(kg)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
半袖スモック リミット半袖スモックリミット
5,898税込6,488
1枚
6日以内出荷
猛暑日が続く、日本の夏。ユニウェアの高機能夏スタイルは汗のべたつきや気になるニオイを防ぎいつも清潔。夏の職場を快適に。後ろボックスプリーツ
エンドミル 超硬S ボールE BES MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ボールE BESMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
189,800税込208,780
1本
当日出荷から5日以内出荷
刃数2材質超硬
スポンジアングルドラム巻 粘着付 L字型ドラム巻タイプ 光スポンジアングルドラム巻 粘着付 L字型ドラム巻タイプ
12,980税込14,278
1巻
当日出荷
衝撃吸収性に優れています。
用途防振・防音・戸当たり等の緩衝材に。仕様テープ付トラスコ品番473-9574材質ニトリルゴム(NBR)長さ(mm)20000幅(mm)20厚さ(mm)5取付方式貼付タイプ(両面テープ)長さ(m)20寸法(縦×横×厚さ)(mm)20×20×5RoHS指令(10物質対応)対応
千鳥刃Tスロットカッター アサヒ工具千鳥刃Tスロットカッターアサヒ工具
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
ロー付け千鳥刃形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。食付き時に衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れております
用途用途材質超硬K種G2
超軽量L-601 ミドリ安全超軽量L-601ミドリ安全(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1足
翌々日出荷から5日以内出荷
超軽量タイプです。サイドのリフレクターラインが夜間作業などでも自分の位置を知らせることができ安心です。
用途運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。材質先芯:樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA/合成ゴム形状ローカット質量(g)590規格JSAA認定B種標準質量(g/片足)590機能軽量甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
Tスロットカッター (G2) アサヒ工具Tスロットカッター (G2)アサヒ工具
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
刃数6
ソーラーライト センサーライト 人感 WAKAソーラーライト センサーライト 人感WAKA
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
太陽光で充電して発光!電気代\0経済的なソーラー充電式。電気配線不要でコンセントのない場所もOK!防雨・防塵構造で屋外の取付OK。悪天気に対応できます。雨や雪などあらゆる種類の厳しい天候でも耐えられます。お庭、玄関先、小道、車道、歩道、芝生、ガーデンなどの室外照明に最適、地震や台風などの災害で万一電源が停止しても照明機能が持ち、防犯や避難などにも役に立っています。
用途人や車などの動きを感知して発光。邪魔な配線は不要です、設置の自由度が非常に高い。ネジまたは市販の結束バンドで設置できます。女性一人でも簡単に設置のが可能です、らくらく。※必ず昼間長時間、直射日光が当たる、日当たりの良い場所に設置してください。【LED前面】白色【背面】電球色センサー感知方式人感センサー設置場所屋外バッテリー容量(mAh)【リチウムイオン】1800(3.7V)電球の種類LED
KSL 隔壁締付エルボ イハラサイエンスKSL 隔壁締付エルボイハラサイエンス
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
形状エルボ寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付
超硬・Cコート2枚刃エンドミル(ロング刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬・Cコート2枚刃エンドミル(ロング刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
119,800税込131,780
1本
3日以内出荷
用途側面切削刃数2仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
コンバーター キャタリスト (FS) MAZDA(マツダ)コンバーター キャタリスト (FS)MAZDA(マツダ)
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷
ポロシャツ 半袖 レディース 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ポロシャツ 半袖 レディース 事務服サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1枚
5日以内出荷
エレガントで甘すぎない印象の、きちんと見えするレディースポロシャツ。チェック柄のリボンは取り外し可能で、シーンに合わせた着こなしが楽しめます。再生ポリエステル糸を使用したエコ素材で、シワになりにくくお手入れ簡単。同素材のリサイクル・ニットシリーズのボトムスと合わせれば、統一感のあるコーディネートに。カラーは黒、紺の2色展開で、制服や事務服として幅広く活用できます。
用途接客・オフィス事務向け混率(%)リサイクル・ニット(ポリエステル100%)性別女性用
ピンヘッダー(ピン) PSL-220204-00(H=2) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSL-220204-00(H=2)廣杉計器
1,198税込1,318
1袋(10個)ほか
3日以内出荷
寸法H(mm)2
ピンヘッダー(ピン) PSL-220203-00(H=2) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSL-220203-00(H=2)廣杉計器
1,198税込1,318
1袋(10個)ほか
3日以内出荷
寸法H(mm)2
サイドロックホルダ NTツールサイドロックホルダNTツール
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
サイドロックホルダ NTツールサイドロックホルダNTツール
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
側面からネジで締め付けて、工具を保持するホルダです。JISフラット付ストレートシャンクエンドミル用
ナイロン製品 ピンヘッダー / PSL-20(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ SMTライトアングル(1列/2列) 垂直取付型/回路切替型 ※差込ピン長4mmトレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器ナイロン製品 ピンヘッダー / PSL-20(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ SMTライトアングル(1列/2列) 垂直取付型/回路切替型 ※差込ピン長4mmトレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
16,980税込18,678
1袋(200個)ほか
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法H(mm)2電流容量(A)1絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)動作温度範囲(℃)-40~+105材質(樹脂部)ナイロン樹脂部:黒熱変形温度(℃)1.80MPa…290燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)材質(コンタクト)黄銅表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
ドリル 超硬S CDSL タンガロイドリル 超硬S CDSLタンガロイ
13,980税込15,378
1本
8日以内出荷
材質UMRoHS指令(10物質対応)対応
2灯用LED信号灯 横壁掛け型 鎌田信号機2灯用LED信号灯 横壁掛け型鎌田信号機
299,800税込329,780
1個
9日以内出荷
鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約20W
用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)12径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)320取付穴径Φ8寸法D(mm)300寸法W(mm)600取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:270、w:550LED左:青緑 右:赤
2灯用LED信号灯 縦壁掛け型 鎌田信号機2灯用LED信号灯 縦壁掛け型鎌田信号機
299,800税込329,780
1個
9日以内出荷
鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約20W
用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)12径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)600取付穴径Φ8寸法D(mm)300寸法W(mm)320取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:550、w:270LED上:赤 下:青緑
サイドロックホルダ NTツールサイドロックホルダNTツール
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷