カテゴリ
- 切削工具(8)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「sl4ge」の検索結果

Gロングエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コートねじれ角標準公差(mm)+0.020~0シャンク径公差(mm)h7
法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルススキャン
BUFFALO(バッファロー)¥9,798~税込¥10,778~1台翌日出荷から8日以内出荷・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る付属品取扱説明書質量(g)約10電源USBバスパワーキャップタイプキャップレス最大消費電力(W)2.5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85(結露なきこと)セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)ポートUSB Type-A
Gロングエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準
Gロングエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準公差(mm)+25~0
Xsミルジオ ロング
NACHI(不二越)¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷から10日以内出荷高速、高能率、長寿命加工に最適で、生材から焼入材まで幅広く対応できます。幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。材質超硬合金刃数4ねじれ角強ねじれ
Gロングエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)¥37,980~税込¥41,778~1本3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準
Gロングエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コートねじれ角標準