カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「slb300」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーパトロング リーベックス

    スーパーパトロング

    リーベックス(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    人の動きを感知して、赤い光(回転又は点滅)とアラーム音で20秒間警告します。 【近距離を監視】 5m以内の近距離を監視する 【3通りの使い方】 点滅・流動・点滅+アラーム音(暗い時だけ動作することも可能)
    用途侵入者の威嚇・防犯に。小動物による農作物の被害対策に。風呂窓の覗き防止に。車の盗難防止に(走行時は利用不可)。禁止区域の事故防止に。仕様電源OFFスイッチあり質量(g)約95(電池を含まない)電源単3形アルカリ電池×3本(別売り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×39×24.5(突起物を含む)設置方法マグネットまたは木ネジ電池寿命1日10回(20秒間/1回)動作時、光だけでは約6ヶ月、光とアラーム音(最大)では約3ヶ月(動作回数により変動する)動作時間1回の動作は20秒間、人が前で動いていると連続動作する設置場所屋内・屋外 (IP43・防雨形)使用条件(点灯)夜間10ルクス以下の暗い時だけ動作、または24時間いつでも動作音色ピピピピ、ピピピピ、ピピピピLED使用数(個)赤LED×5アラーム大:95dB/1m、小:55dB/1m
  • アルミニウム製 ケーブルラック LB型分岐ラック カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラック LB型分岐ラック

    カナフジ電工
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    4日以内出荷
    水平にL型分岐させる場合に使用します。ラック幅により子桁の本数が異なります。
  • Schmersal セーフティシングルビーム光電スイッチ SLB440-R-1-ST SLB440 SCHMERSAL

    Schmersal セーフティシングルビーム光電スイッチ SLB440-R-1-ST SLB440

    SCHMERSAL
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:SLB440コンポーネントタイプ:レシーバ最小スキャン距離:300mm安全タイプ:4ピーク波長:880nm最大応答時間:22 msターミナルタイプ:M12プラグ寸法:33 x 27.8 x 91 mm直径:M12長さ:33mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schmersal セーフティシングルビーム光電スイッチ SLB240-R-1-ST SLB240 SCHMERSAL

    Schmersal セーフティシングルビーム光電スイッチ SLB240-R-1-ST SLB240

    SCHMERSAL
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:SLB240コンポーネントタイプ:レシーバ最小スキャン距離:300mm安全タイプ:2ピーク波長:880nm最大応答時間:22 msターミナルタイプ:M12プラグ寸法:33 x 27.8 x 91 mm直径:M12長さ:33mmRoHS指令(10物質対応)対応