カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 切削工具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「slc-105」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアシャフトクランパー(軽荷重) PSLC-L イマオコーポレーション

    エアシャフトクランパー(軽荷重) PSLC-L

    イマオコーポレーション
    16,038税込17,642
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。 エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。 コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。 ボルトで簡単に取り付けできます。
    材質(本体)アルミ合金(A5052)/アルマイト表面処理(ナチュラル)使用圧力(MPa)0.5~0.7材質(カバー)SUS304材質(クランプシャフト)アルミ合金(A5052)/アルマイト処理
  • ボールロックピン 極低頭 脱落防止チェーン付 ラクテム

    ボールロックピン 極低頭 脱落防止チェーン付

    ラクテム
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピン極低頭タイプです。取り付け後にリング部を外すと低頭になり省スペース、コンパクトに使用いただけます。本品はネジがないと引き抜くことができませんので、いたずら防止にも効果的です。ボールチェーンとリングが付いており、紛失防止にも有効です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。
    用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。
  • チェア用ナイロンキャスター ナカバヤシ(旧:ロアス)

    チェア用ナイロンキャスター

    ナカバヤシ(旧:ロアス)(32件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1式(5個)
    当日出荷
    ブラック材質ナイロン適合本体CGNシリーズ※、CGS-101、RZG-101※、RZG-201、CRSシリーズ、RZCシリーズ、CNEシリーズ、DFC-101、CCN-001、RZR-102、RZR-104、RZR-105、RZR-103※、RZEシリーズ、CNLシリーズ、CCLシリーズ、SLC-001、CCFシリーズ、RZSシリーズ、CNNシリーズ、RZR-201※(※取付は可能ですが、プラスチック脚部と同色ではありません。)軸径(Φmm)11軸長(mm)22本体質量(g)490梱包物最大寸法(mm)300×80×90RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェア用ウレタンキャスター ナカバヤシ(旧:ロアス)

    チェア用ウレタンキャスター

    ナカバヤシ(旧:ロアス)
    2,898税込3,188
    1セット(5個)
    欠品中
    Pタイルやフローリングなどの固い床に最適。
    適合CGS-101RZG-201CRSシリーズ、RZCシリーズ、CNEシリーズ、DFC-101RZR-112RZR-104RZR-105RZEシリーズ、CNLシリーズ、CCLシリーズ、SLC-001CCFシリーズ、RZSシリーズ、CNNシリーズ材質ナイロン(車輪ウレタン巻き)本体質量(g)520梱包物最大寸法(mm)300×80×90RoHS指令(10物質対応)対応
  • 偏心サイドロックホルダ MSTコーポレーション

    偏心サイドロックホルダ

    MSTコーポレーション
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
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
"slc-105" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷