カテゴリ
- 制御機器(6)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 切削工具(2)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「slc-33」の検索結果

オシロスコープ用チェック端子
サンハヤト(3件のレビュー)¥629~税込¥692~1袋(20個)当日出荷オシロスコープのプローブが全方向から引っ掛けられます。信号ラインごとの色分けが容易です。材質リン青銅0.4Φ種類その他仕上処理ニッケル下地金メッキ
オシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 黄 RoHS
サンハヤト¥849税込¥9341個3日以内出荷オシロプローブのプローブが全方向から引っかけられます。樹脂部の色バリエーションが5色あるので、信号ラインごとの色分けが容易です。また同サイズで材質違いの商品もあります。RoHS指令(10物質対応)対応
オシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 赤 RoHS
サンハヤト¥849税込¥9341個3日以内出荷オシロプローブのプローブが全方向から引っかけられます。ガラスビーズの色バリエーションが7色あるので、信号ラインごとの色分けが容易です。また同サイズで材質違いの商品もあります。RoHS指令(10物質対応)対応
オシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 白 RoHS
サンハヤト¥849税込¥9341個3日以内出荷オシロプローブのプローブが全方向から引っかけられます。樹脂部の色バリエーションが5色あるので、信号ラインごとの色分けが容易です。また同サイズで材質違いの商品もあります。RoHS指令(10物質対応)対応
オシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 黒 RoHS
サンハヤト¥849税込¥9341個3日以内出荷オシロプローブのプローブが全方向から引っかけられます。樹脂部の色バリエーションが5色あるので、信号ラインごとの色分けが容易です。また同サイズで材質違いの商品もあります。RoHS指令(10物質対応)対応
オシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 橙 RoHS
サンハヤト¥849税込¥9341個3日以内出荷オシロプローブのプローブが全方向から引っかけられます。樹脂部の色バリエーションが5色あるので、信号ラインごとの色分けが容易です。また同サイズで材質違いの商品もあります。RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーキーレス ドリームチャック
ユキワ精工¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から3日以内出荷逆転ロック機構採用により、逆転加工が可能。 タップ立ては、M16までの加工が可能。 高速回転からの瞬時停止でも緩み防止を実現。 逆転でも正転と同等のトルクで切削可能。 フックスパナで増し緩めができ、安全性向上。付属品フックスパナ(FS13LC 1本付属)ツカミ能力(mm)0.5~13長さ(爪開)L1(mm)90.5長さ(爪閉)L2(mm)103チャック径D1(Φmm)51振れ精度(mm)0.05以下
ROXANI 8
AbuGarcia(アブガルシア)¥22,980税込¥25,2781台8日以内出荷ROXANI 7/8 (ロキサーニ)。カッティングエッジデザイン、カーボンハンドル搭載!REVOの遺伝子を引き継いだ軽量188gのハイバリューロープロファイル ベイトキャスティングリール。頑強デュラメタルフレーム採用で内部のメカをしっかりと支持、ソルトシールドピニオンBB搭載でフレッシュウオーターからソルトウオーターまで幅広い用途。新搭載のIB-Xブレーキシステムでマグネットよりのセッティング、遠心よりのセッティングが可能です。同シリーズのBFスプールとも互換性があり、多くのバリエーションの使い道が可能。製品特徴。軽量188g。超々ジュラルミン SLCスプール。超々ジュラルミンギア。80mmクランクデュラカーボンハンドル。HPCRボールベアリング。超々ジュラルミンギアシャフト。デユラメタルフレーム。IB-Xブレーキシステム。Φ33mmスプール。ソルトシールドピニオンBB。ルアーキーパー用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45383●ラインキャパ(12lb):120m●ラインキャパ(14lb):100m自重(g)188ギア比7.1:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):74最大ドラグ(kg)5.5
ROXANI 7
AbuGarcia(アブガルシア)¥22,980税込¥25,2781台8日以内出荷ROXANI 7/8 (ロキサーニ)。カッティングエッジデザイン、カーボンハンドル搭載!REVOの遺伝子を引き継いだ軽量188gのハイバリューロープロファイル ベイトキャスティングリール。頑強デュラメタルフレーム採用で内部のメカをしっかりと支持、ソルトシールドピニオンBB搭載でフレッシュウオーターからソルトウオーターまで幅広い用途。新搭載のIB-Xブレーキシステムでマグネットよりのセッティング、遠心よりのセッティングが可能です。同シリーズのBFスプールとも互換性があり、多くのバリエーションの使い道が可能。製品特徴。軽量188g。超々ジュラルミン SLCスプール。超々ジュラルミンギア。80mmクランクデュラカーボンハンドル。HPCRボールベアリング。超々ジュラルミンギアシャフト。デユラメタルフレーム。IB-Xブレーキシステム。Φ33mmスプール。ソルトシールドピニオンBB。ルアーキーパー用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45383●ラインキャパ(12lb):120m●ラインキャパ(14lb):100m自重(g)188ギア比8.0:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):83最大ドラグ(kg)5.5
ステアリングリモコンアダプタ赤外線タイプ
ガレイラ¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷使用できなくなっているステアリングスイッチを使用可能にします 社外オーディオや、ナビゲーションシステムを取り付た場合でも純正のステアリングスイッチで操作可能にする製品がステアリングリモコンアダプタです。リモコン学習機能を備えた「赤外線タイプ」、ナビに直接配線を接続する「直結タイプ」の2種類をご用意しています。 豊富な対応車種 トヨタ車を初め、ダイハツ車、スズキ車、マツダ車、ホンダ車、スバル車、三菱車など、国内主要メーカーのほぼ全車種に対応しています。 高精度ALCON学習エンジン搭載(赤外線タイプのみ) 赤外線タイプの製品に搭載。市販の学習リモコンにありがちな不正確な学習を排除。リモコンボタンを長押しした場合の「リピートコード」も正確に学習できます。国内の主要カーオーディオ/カーナビメーカーであるADDZEST, ALPINE, DENON, ECLIPSE, KENWOOD, PIONEER, MITSUBISHI, PANASONIC, SANYO, SONY, VICTOR等の国内メーカーを始め海外メーカーの製品のリモコンのほぼ全てが学習可能です。 取り付け簡単 僅か4~5本の配線を接続するだけで使用可能。詳細な取り付け解説書が付属するので取り付けに迷うこともありません。 プリセットデータも内蔵しています 赤外線タイプの製品にはイクリプス、アゼスト、クラリオン、アルパインを初め主要メーカーのカーナビ/カーオーディオのリモコンデータをプリセットとして内蔵しています。リモコンが別売りの機種をお持ちの場合でも、リモコン不要で初期設定が可能。また、直結タイプの製品ではボタン1つで設定が完了します。
シャーロックIIマスター本体
スターツファシリティ―サービス¥49,980税込¥54,9781セット20日以内出荷サブカード交換機能:1対のカードキーの組み合わせによって認証する仕組み。鍵交換の際もカードの設定を変更するだけ。錠前本体の交換は不要。 マスターキー機能:ディンプルキーの機構。カードキーは賃借権、ディンプルキーは所有権と物理的に権利を分ける事が可能。 アナログ錠:磁気電気を使用しないアナログ錠。雨風に耐える機構。メインカードの挿し込みは30万回抜き差し自社試験合格。 開閉ダイヤル:強引に開け閉めしようとすると空回りする機能(クラッチ機能)。空回りさせることで故障を起こしにくくするように設計。 無加工取付:プラスドライバー1本で錠前の交換ができる。また無加工なので扉に穴あけ不要。※一部、加工必要用途玄関扉用(専有部)色パールシルバー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)234×73×47仕上[本体]塗装仕上[ダイヤル]サチライトソフトニッケル仕上素材[本体]亜鉛ダイキャスト[ダイヤル]亜鉛ダイキャスト/クリアコート/ゴムグリップ[カード]ポリプロピレン[合皮ケース]PVC/ポリ塩化ビニル