カテゴリ

  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全保護具(2)
  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 作業工具(1)

「slcp」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センターピン ミヤナガ

    センターピン

    ミヤナガ
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • コネクタ Panasonic(パナソニック)

    コネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    2,098税込2,308
    1袋(10個)
    当日出荷
    種類その他ピンタイプ4
  • 大人かわいいチェア Cherie シャーリー ホームテイスト

    大人かわいいチェア Cherie シャーリー

    ホームテイスト(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1脚
    翌日出荷
    カジュアル感のあるガーリーチェアシェルタイプ!。スエード調の生地で肌ざわりが良く、。長時間座っても疲れにくいウレタン座面を。採用した商品です!
    用途事務所のオフィスチェア、店舗やサロンの椅子・チェアとして。材質本体:ウレタンフォーム、合板、張り材:ポリエステル、脚:スチール、キャスター:ナイロン質量(kg)8耐荷重(kg)100キャスターあり肘掛なし寸法(cm)57×61×73~83組立時間20分座面寸法(幅W×奥行D)(mm)480×435座面高(cm)42~51
  • チタンスクレープカッター フォーエバー

    チタンスクレープカッター

    フォーエバー
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    ステンレスはサビにくい素材ですが、海水や漂白剤などではサビてしまいます。チタンは酸化被膜におおわれ、水や塩分に反応することなく、お手入れの必要もなく100%サビることはありません。
    材質(刃)超硬チタン材質(本体)ABS樹脂
  • サイレンシア プロネオ Silencia(サイレンシア)

    サイレンシア プロネオ

    Silencia(サイレンシア)
    10,980税込12,078
    1式(200組)
    当日出荷
    材質熱可塑性エラストマー
  • サイレンシアプロ コンフォート Silencia(サイレンシア)

    サイレンシアプロ コンフォート

    Silencia(サイレンシア)
    12,980税込14,278
    1式(200組)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    超ソフトタイプで長時間の装着にも対応。 JIS1種EP-1適合品。ANSI適合品。
    材質ポリウレタン
  • シリコン平行ケーブル 3m マリンテック

    シリコン平行ケーブル 3m

    マリンテック
    3,698税込4,068
    1式
    6日以内出荷
    ・柔軟性・屈曲性がかなり高く、摩耗・熱にも強い!。・ケーブル芯は錫メッキ銅。・ソフトなシリコン絶縁材。・多様な機器の配線・電源ケーブルに
    材質絶縁材:シリコン、導体:錫メッキ銅線長さ(m)3定格電圧(V)~600使用温度(℃)-60~200
  • 旋削加工用CoroTurn(R) Primeヘッド サンドビック

    旋削加工用CoroTurn(R) Primeヘッド

    サンドビック
    51,980税込57,178
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
  • シリコン平行ケーブル 10m マリンテック

    シリコン平行ケーブル 10m

    マリンテック
    3,500税込3,850
    1式
    6日以内出荷
    ・柔軟性・屈曲性がかなり高く、摩耗・熱にも強い!。・ケーブル芯は錫メッキ銅。・ソフトなシリコン絶縁材。・多様な機器の配線・電源ケーブルに
    材質絶縁材:シリコン、導体:錫メッキ銅線長さ(m)10定格電圧(V)~600使用温度(℃)-60~200
  • CareFit Slim 2.0 Mini CPU Holder ERGOTRON(エルゴトロン)

    CareFit Slim 2.0 Mini CPU Holder

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    このホルダーをCareFitSlim2.0 LCD医療カートに追加して、超小型CPUを収納します。 この設定は、介護者にとってより人間工学的な適合をサポートします。
    RoHS指令(10物質対応)対応