カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 切削工具(1)

「sld40」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポジロック PSL-Dシリーズ 三木プーリ

    ポジロック PSL-Dシリーズ

    三木プーリ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・中荷重の設計で、面圧が小さく、取付けの小径化・軽量化がはかれます。 ・軸方向に短く必要以上のスペースをとりません。
    材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
  • 天井埋込形空気清浄機 脱臭フィルター Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形空気清浄機 脱臭フィルター

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1枚
    4日以内出荷
    活性炭フィルター 交換のめやす約10年
  • ドリル HS S柄 SLD NACHI(不二越)

    ドリル HS S柄 SLD

    NACHI(不二越)
    99,980税込109,978
    1本
    5日以内出荷
    材質HSS-CO
  • ポジロック PSL-D-Cシリーズ(簡易防せい仕様) 三木プーリ

    ポジロック PSL-D-Cシリーズ(簡易防せい仕様)

    三木プーリ
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    ・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・中荷重の設計で、面圧が小さく、取付けの小径化・軽量化がはかれます。 ・軸方向に短く必要以上のスペースをとりません。 ・本体に無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。
    材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
  • 色板(SLCシリーズ LED・白熱球共用) IDEC(和泉電気)

    色板(SLCシリーズ LED・白熱球共用)

    IDEC(和泉電気)
    299税込329特価
    1パック(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質アクリル樹脂
  • SLDシリーズ角形表示灯 IDEC(和泉電気)

    SLDシリーズ角形表示灯

    IDEC(和泉電気)
    429税込472特価
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    外形寸法(mm)t=0.5
  • ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1セット
    3日以内出荷
    LEDフラットランプ交換型・調光タイプ
    用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD4000LSCB1の組合せ取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100消費電力(W)8.4制御方式位相 (2線式)色温度(K)2700LEDランプフラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.13光束(Lm)器具:700RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)10調光方式適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能グリーン購入法適合演色指数(Ra)83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005埋込高(mm)70器具相当100形電球1灯器具相当子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD4000LSCB1
  • 集合密着取付用(SLDシリーズ角形表示灯 アクセサリ) IDEC(和泉電気)

    集合密着取付用(SLDシリーズ角形表示灯 アクセサリ)

    IDEC(和泉電気)
    1,798税込1,978
    1パック(5個)
    3日以内出荷
  • ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    4,498税込4,948
    1セット
    3日以内出荷
    LEDフラットランプ交換型
    用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD4000LSCE1の組合せ取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100消費電力(W)7.3色温度(K)2700操作調光操作不可LEDランプフラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)95.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.13光束(Lm)器具:700RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005鋼板枠:ホワイトつや消し埋込高(mm)70器具相当100形電球1灯器具相当子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD4000LSCE1エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト100形 光色切替 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト100形 光色切替

    Panasonic(パナソニック)
    6,198税込6,818
    1セット
    3日以内出荷
    光色切替タイプ
    用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD40002SCQ1の組合せ取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100消費電力(W)8.2スイッチ壁スイッチ切替(2光色切替)色温度(K)2700操作調光操作不可LEDランプフラットランプΦ70光色切替クラス7001灯(口金GX53-1)光源色昼白色・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)85.3、固有エネルギー消費効率電球色:86.5(710lm・8.2W)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.15光束(Lm)器具:700RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005鋼板枠:ホワイトつや消し埋込高(mm)70器具相当100形電球1灯器具相当子品番子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD40002SCQ1調色の可否
  • ダウンライト100形 光色切替 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト100形 光色切替

    Panasonic(パナソニック)
    6,198税込6,818
    1セット
    3日以内出荷
    光色切替タイプ
    用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD40004SCQ1の組合せ取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100消費電力(W)8.2スイッチ壁スイッチ切替(2光色切替)色温度(K)3500操作調光操作不可LEDランプフラットランプΦ70光色切替クラス7001灯(口金GX53-1)光源色温白色・昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)85.3、固有エネルギー消費効率電球色:86.5(710lm・8.2W)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.15光束(Lm)器具:710、700RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005鋼板枠:ホワイトつや消し埋込高(mm)70器具相当100形電球1灯器具相当子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD40004SCQ1調色の可否
  • ダウンライト100形 光色切替 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト100形 光色切替

    Panasonic(パナソニック)
    6,198税込6,818
    1セット
    3日以内出荷
    光色切替タイプ
    用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD40001SCQ1の組合せ取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100消費電力(W)8.2スイッチ壁スイッチ切替(2光色切替)色温度(K)2700操作調光操作不可LEDランプフラットランプΦ70光色切替クラス7001灯(口金GX53-1)光源色温白色・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)85.3、固有エネルギー消費効率電球色:86.5(710lm・8.2W)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.15光束(Lm)器具:710RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005鋼板枠:ホワイトつや消し埋込高(mm)70器具相当100形電球1灯器具相当子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD40001SCQ1調色の可否
  • ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    4,498税込4,948
    1セット
    3日以内出荷
    LEDフラットランプ交換型
    用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD4000NSCE1の組合せ取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100消費電力(W)7.3色温度(K)5000操作調光操作不可LEDランプフラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)95.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.13光束(Lm)器具:700RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005鋼板枠:ホワイトつや消し埋込高(mm)70器具相当100形電球1灯器具相当子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD4000NSCE1エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    4,498税込4,948
    1セット
    3日以内出荷
    LEDフラットランプ交換型
    用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD4000VSCE1の組合せ取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100消費電力(W)7.3色温度(K)3500操作調光操作不可LEDランプフラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1)光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)95.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.13光束(Lm)器具:700RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005鋼板枠:ホワイトつや消し埋込高(mm)70器具相当100形電球1灯器具相当子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD4000VSCE1エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1セット
    3日以内出荷
    LEDフラットランプ交換型・調光タイプ
    用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD4000VSCB1の組合せ取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100消費電力(W)8.4制御方式位相 (2線式)色温度(K)3500LEDランプフラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1)光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.13光束(Lm)器具:700RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)10調光方式適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能グリーン購入法適合演色指数(Ra)83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005鋼板枠:ホワイトつや消し埋込高(mm)70器具相当100形電球1灯器具相当子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD4000VSCB1
  • ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1セット
    3日以内出荷
    LEDフラットランプ交換型・調光タイプ
    用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD4000NSCB1の組合せ取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100消費電力(W)8.4制御方式位相 (2線式)色温度(K)5000LEDランプフラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.13光束(Lm)器具:700RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)10調光方式適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能演色指数(Ra)83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005鋼板枠:ホワイトつや消し埋込高(mm)70器具相当100形電球1灯器具相当子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD4000NSCB1
  • ダウンシーリング 白枠 100形 拡散 非調光 Panasonic(パナソニック)

    ダウンシーリング 白枠 100形 拡散 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    5,698税込6,268
    1セット
    32日以内出荷
    用途【本体】LSLA900+【LEDランプ】LLD4000VSCE1の組合せ取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能材質プラスチック幅(mm)85質量(kg)0.3ホワイト高さ(mm)72タイプ天井直付型、拡散タイプ電圧(V)100消費電力(W)7.7色温度(K)3500操作調光操作不可LEDランプフラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1)光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)94.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.13光束(Lm)器具:730RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83器具相当100形ダイクール電球1灯器具相当子品番【本体】LSLA900【LEDランプ】LLD4000VSCE1
  • ダウンシーリング 白枠 100形 拡散 非調光 Panasonic(パナソニック)

    ダウンシーリング 白枠 100形 拡散 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    5,698税込6,268
    1セット
    32日以内出荷
    用途【本体】LSLA900+【LEDランプ】LLD4000LSCE1の組合せ取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能材質プラスチック幅(mm)85質量(kg)0.3ホワイト高さ(mm)72タイプ天井直付型、拡散タイプ電圧(V)100消費電力(W)7.7色温度(K)2700操作調光操作不可LEDランプフラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)94.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.13光束(Lm)器具:730RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83器具相当100形ダイクール電球1灯器具相当子品番【本体】LSLA900【LEDランプ】LLD4000LSCE1
  • ダウンシーリング 白枠 100形 拡散 非調光 Panasonic(パナソニック)

    ダウンシーリング 白枠 100形 拡散 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    5,698税込6,268
    1セット
    32日以内出荷
    用途【本体】LSLA900+【LEDランプ】LLD4000NSCE1の組合せ取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能材質プラスチック幅(mm)85質量(kg)0.3ホワイト高さ(mm)72タイプ天井直付型、拡散タイプ電圧(V)100消費電力(W)7.7色温度(K)5000操作調光操作不可LEDランプフラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)94.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.13光束(Lm)器具:730RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83器具相当100形ダイクール電球1灯器具相当子品番【本体】LSLA900【LEDランプ】LLD4000NSCE1