カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • パソコン/周辺機器(3)

「sldn-32m-r」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SLC30シリーズ集合表示灯 IDEC(和泉電気)

    SLC30シリーズ集合表示灯

    IDEC(和泉電気)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • SLDシリーズ 角形表示灯 SLD30N形 IDEC(和泉電気)

    SLDシリーズ 角形表示灯 SLD30N形

    IDEC(和泉電気)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状寸法(mm)色板/27×27×1、記名フィルム/27×27×0.2挿入可能保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)取付穴径(Φmm)角穴31使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐衝撃(m/s2)1000耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm彫刻範囲(mm)25×25色(本体)黒色(N1.5近似値)LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
  • SLC30シリーズ集合表示灯 IDEC(和泉電気)

    SLC30シリーズ集合表示灯

    IDEC(和泉電気)
    629税込692
    1個
    4日以内出荷
    仕様集合表示灯.8種類の照光面(30mm角)を自由に選択.幅広い使用電圧に対応保護構造IP40
  • SLC40シリーズ集合表示灯 IDEC(和泉電気)

    SLC40シリーズ集合表示灯

    IDEC(和泉電気)
    769税込846
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    適合機種SLC40
  • SLC30シリーズ集合表示灯 IDEC(和泉電気)

    SLC30シリーズ集合表示灯

    IDEC(和泉電気)
    169税込186
    1箱(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様●適合窓サイズ:F適合機種SLC30材質アクリル樹脂品名色板・乳白板外形寸法(mm)27H×27W×1.0t
  • SLDシリーズ角形表示灯 LEDユニットSLD44N形SLD72N形SLD48N形 IDEC(和泉電気)

    SLDシリーズ角形表示灯 LEDユニットSLD44N形SLD72N形SLD48N形

    IDEC(和泉電気)
    3,598税込3,958
    1台
    4日以内出荷
    適合機種SLD44N形、SLD72N形(全面・2分割)、SLD48N形(全面・2分割)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.2×26×25.1
  • SLDシリーズ 角形表示灯 SLD44N形 IDEC(和泉電気)

    SLDシリーズ 角形表示灯 SLD44N形

    IDEC(和泉電気)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状寸法(mm)色板/31×31×1、記名フィルム/31×31×0.2挿入可能保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)取付穴径(Φmm)角穴35使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐衝撃(m/s2)1000耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm彫刻範囲(mm)29×29色(本体)黒色(N1.5近似値)LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
  • LEDユニット IDEC(和泉電気)

    LEDユニット

    IDEC(和泉電気)
    669税込736
    1個
    4日以内出荷から34日以内出荷
    品名LEDユニット
  • LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP

    エレコム(3件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    CAT6準拠のスタンダードLANケーブルです。ギガビット通信に対応し、PC、Wi-Fiルーター、ハブ、ネットワーク機器の有線LAN接続に便利。爪折れ防止構造とスリムコネクタを採用し、机まわりや機器裏の配線をすっきり整えやすい仕様です。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)約5.5仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×規格Cat6準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応)構造ヨリ線(26AWG)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールドUTP結線方式ストレート結線導体ヨリ線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)パッケージアルミ箔袋+ステッカー爪折れ防止ケーブルサイズ(AWG)26カテゴリーCAT6コネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
  • SLCシリーズ IDEC(和泉電気)

    SLCシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    99税込109
    1個
    4日以内出荷から21日以内出荷
    品名レンズ
  • TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) IDEC(和泉電気)

    TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)

    IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護構造はIP65(IEC 60529)
    保護構造IP65使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
  • SLC30シリーズ集合表示灯 IDEC(和泉電気)

    SLC30シリーズ集合表示灯

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    36税込40
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • SLDシリーズ 角形表示灯 SLD72N形 IDEC(和泉電気)

    SLDシリーズ 角形表示灯 SLD72N形

    IDEC(和泉電気)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状長角光源LED取付穴径(Φmm)長角穴31×67
  • 操作表示機器 角形表示灯 DP36形(LED照光) 富士電機

    操作表示機器 角形表示灯 DP36形(LED照光)

    富士電機
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)幅(mm)36保護構造IP40(閉鎖形)端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)標高(m)2000以下汚染度(使用環境)3色(本体)黒色(枠)適合パネル厚さ(mm)1~6相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
  • 色板(SLCシリーズ LED・白熱球共用) IDEC(和泉電気)

    色板(SLCシリーズ LED・白熱球共用)

    IDEC(和泉電気)
    45税込50
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質アクリル樹脂
  • SLDシリーズ 角形表示灯 SLD48N形 IDEC(和泉電気)

    SLDシリーズ 角形表示灯 SLD48N形

    IDEC(和泉電気)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状長角光源LED取付穴径(Φmm)長角穴35×75
  • LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP

    エレコム(2件のレビュー)
    809税込890
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    CAT6準拠のスタンダードLANケーブルです。爪折れ防止プロテクターと耐久性の高いコネクタにより、抜き差し時の爪折れを防止。ギガビット通信対応で、PC、ルーター、ハブ、パッチパネル、ネットワーク機器の安定した有線接続に便利です。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
    伝送速度(Gbps)1規格Cat6準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応)芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター結線方式ストレート結線爪折れ防止
  • カテゴリ6フラットLANケーブル サンワサプライ

    カテゴリ6フラットLANケーブル

    サンワサプライ(20件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)1.5×6.2規格CAT6構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応コネクタありシールドUTP結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.5×6.2導体サイズ(AWG[mm2])30爪折れ防止ありケーブルタイプフラットカテゴリーCAT6PoE対応PoE非対応
  • SLC40シリーズ集合表示灯 IDEC(和泉電気)

    SLC40シリーズ集合表示灯

    IDEC(和泉電気)
    40税込44
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • レンズ引外し工具 IDEC(和泉電気)

    レンズ引外し工具

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    L6シリーズ用
    適合機種全機種材質金属製(ステンレス)