カテゴリ
- 自動車補修部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 切削工具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
「sle-20s」の検索結果

L字型シリンダセキュリティ
サンワサプライ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷シリンダ部がL字になっているので、取り付け機器の側面、裏面など狭い場所でも脱着が容易です。 シリンダ部が小さいので、取り付けても邪魔になりません。 移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなどセット内容本体×1、鍵×2ワイヤー径(Φmm)4.4ワイヤー長(mm)2ロックシリンダー錠アズワン品番64-0871-61
Φ4.4mmx2.0m パソコンセキリュティーワイヤー
エスコ¥4,820税込¥5,3021個翌日出荷シリンダ部がL字になっているので、取り付け機器の側面、裏面など狭い場所でも脱着が簡単です。 シリンダ部が小さいので、取り付けても邪魔になりません。 移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。仕様7(W)×3(H)セット内容本体×1、カギ×2材質本体:亜鉛合金、ケーブル部:中はステンレス、表面はPVCカバー寸法(mm)ワイヤー長:2.0m、ワイヤー直径:4.4型番SLE-20Sシリンダー径(Φmm)27.7(W)×32(H)(シリンダとワイヤー接続部分までの外寸)、直径:15.2(セキュリティスロット取り付け側)
ソリッドスロッチングエンドミル
三洋工具¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。汎用性に富んだ超微粒子超硬合金です。材質超硬MG適合材鋳鉄、アルミ合金、鋼合金、樹脂