カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
「sle-2lm」の検索結果

セキュリティ
サンワサプライ¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。マスターキーに対応しています。用途eセキュリティ用マスターキー対応南京錠・小付属品鍵×2質量(g)42種類南京錠外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H20.2内寸(mm)U字型金具:W11×H17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×43.5太さ(Φmm)U字型金具:3.2
eセキュリティ
サンワサプライ¥779税込¥8571個当日出荷ケーブルをロックして、マウス、キーボードなど周辺機器の盗難を防止します。 ケーブルの太さに応じて、三か所取付け場所があります。 付属の両面テープで貼り付け、または、別売りのワイヤーで設置します。適合機種【南京錠】SLE-1シリーズ、SLE-1LMシリーズ、SLE-8Lシリーズ、SLE-2Lシリーズ、SLE-2LMシリーズ【ダイヤル錠】SLE-5L、SLE-9L、SLE-4L、SLE-6L、SLE-7L【ワイヤー】SLE-1WシリーズSLE-2W(※1)SLE-3Wシリーズ(※1)SLE-4WシリーズSLE-5WSLE-6W(※1)SLE-7WシリーズSLE-8WシリーズSLE-9Wシリーズ(※1)(※2)SLE-10W(※1)SLE-11Wシリーズ※1 直接ワイヤーが通せますアズワン品番64-0854-95