カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sle210k-6」の検索結果

ロッカースイッチ SLE210Kシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥559税込¥6151個当日出荷から7日以内出荷海外規格認定品です。C-US UL 、SEMKO パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 防塵構造。 突入電流100Aタイプです。 遮断距離3mm以上。仕様シール性:防塵取付方式スナップインパネル使用温度範囲(℃)-25~85規格cULus、SEMKO規格認証品シリーズSLE210K定格電圧(V)AC125/250端子形状はんだ端子フレーム色黒文字色白絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V)電流容量(A)10保存温度範囲(℃)-40~85定格抵抗負荷電流(A)(力率1)AC125/250V:10定格誘導負荷電流(A)突入(力率0.6):AC125/250V 100/60、遮断(力率0.9):AC125/250V 10/10スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応回路構成2PST耐電圧(V/min)AC1500作動力3.92~12.7N最大接触抵抗(mΩ)20(DC2~4V 1A)電気的寿命(万回)突入電流100A:0.5、60A:1
SLE6、SLE10、SLE210K用スイッチガード
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)¥359税込¥3951個欠品中色黒(カバー部透明)RoHS指令(10物質対応)対応
ロッカースイッチ SLE210Kシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(4件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181パック(10個)当日出荷から5日以内出荷海外規格認定品です。C-US UL、VDE、SEMKO パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 防塵構造 突入電流100Aタイプです。 RoHS対応品使用温度範囲(℃)-25~85規格UL、SEMKOシリーズSLE210K定格電圧(V)AC125/250端子形状タブTAB#187(t=0.8)定格電流(A)10フレーム色黒文字色白絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V)電流容量(A)10保存温度範囲(℃)-40~85遮断電流(A)10定格抵抗負荷電流(A)(力率1)AC125/250V:10定格誘導負荷電流(A)突入(力率0.6):(AC125/250V)100/60、遮断(力率0.9):(AC125/250V)10/10スイッチ特性ON-OFFパネル取付方式スナップインRoHS指令(10物質対応)対応回路構成2PST耐電圧(V/min)AC1500作動力3.92~12.7N最大接触抵抗(mΩ)20電気的寿命(万回)突入電流100A:0.5、60A:1投数単投
ロッカースイッチSLE210Kシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥589~税込¥648~1個当日出荷から6日以内出荷海外規格認定品です。C-US UL 、VDE、SEMKO パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 防塵構造。 突入電流100Aタイプです。 遮断距離3mm以上。色(フレーム・ロッカー)黒、(文字)白極数2極使用温度範囲(℃)-25~+85定格[誘導負荷]突入電流(力率=0.6):AC125 100A・60A、AC250 100A・60A、遮断電流(力率=0.9):AC125 10A、AC250 10A[抵抗負荷]AC125V 10A、AC250V 10A(力率=1.0)[最小定格]AC/DC5V 10mA(抵抗負荷)[C-ULUS]AC125V 6A、AC250V 6A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命(突入電流)AC125V 100A、(遮断電流)10A:5000回(突入電流)AC125V 60A、(遮断電流)10A:10000回(突入電流)AC250V 100A、(遮断電流)10A:5000回(突入電流)AC250V 60A、(遮断電流)10A:10000回(抵抗負荷)10000回耐電圧(V)AC1500 1分間作動力3.92~12.7N