カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 作業工具(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「slec-m3-a」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SLEC-A-EL 偏心クランプボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SLEC-A-EL 偏心クランプボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    359税込395
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • SLEC-A 偏心クランプボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SLEC-A 偏心クランプボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    349税込384
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    1袋入数(個)1ねじ規格並目
  • ヘクサロビュラショートビット NBK(鍋屋バイテック会社)

    ヘクサロビュラショートビット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    799税込879
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ヘクサロビュラねじ専用のショートビットです。 専用マグネットドライバ[[SRD]]や市販のビット差し替えドライバと組み合わせてご使用ください。 トルクドライバ・トルクレンチと組み合わせれば、ヘクサロビュラねじのトルク管理が可能です。 ビットの差し込み口が深い工具と組み合わせる場合は、ショートビット用アダプタ[[SKABA]]をご使用ください。
    用途ヘクサロビュラねじの取りつけ・取りはずし材質(本体)工具鋼(硬度60HRC以上)全長(mm)25寸法B(mm)6.35両頭機能片頭
  • 狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ NBK(鍋屋バイテック会社)

    狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    789税込868
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    短柄を通常のレンチよりも短くし、操作時の高さを低くしたヘクサロビュラレンチです。 狭い作業スペースで使用可能です。 曲げ角度を98°で設計。作業時にレンチを握るスペースが確保できます。長柄の下に障害物がある箇所でも操作可能です。 通常のドライバ・レンチが使用できない箇所で作業できるため、周辺部品をはずして作業するなどの工数を削減できます。 作業スペースを小さくできるため、装置・機器の構造をコンパクトにすることも可能です。
    用途機器・装置・車両などの狭い箇所にあるヘクサロビュラねじの取りつけ・取りはずし材質(本体)SKS4相当(硬度58HRC以上)/無電解ニッケルメッキ