カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 理美容(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 医療(1)

「sleep step」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 筒形ヒューズ 富士電機

    筒形ヒューズ

    富士電機(8件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)AC500種類管型ヒューズ定格電圧(V)500ACリード線
  • モバイル アロマディフューザー グリーンティーラボ

    モバイル アロマディフューザー

    グリーンティーラボ(1件のレビュー)
    3,790税込4,169
    1台
    4日以内出荷
    車のドリンクホルダーにもすっぽり小型のアロマディフューザー。パソコン作業中でも癒されます。
    材質ABS・ポリプロピレン消費電力(W)5寸法(Φ×高さH)(mm)75×155タンク容量(mL)90アズワン品番64-9647-23
  • 自動芳香器AL-100-GL SARAYA(サラヤ)

    自動芳香器AL-100-GL

    SARAYA(サラヤ)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    本体に芳香剤をセットするだけで、手軽に芳香浴が楽しめます。カギ付き。用途がわかる「ピクトラベル」付き。
    使用場所トイレ材質ABS容量(mL)210質量(g)340寸法(幅×奥行×高さ)(mm)97×87×214使用電池アルカリ乾電池(単1×1本)使用温度範囲(℃)5~40使用湿度範囲20~85%(凍結なきこと)トラスコ品番400-5457危険物の類別非危険物
  • デイリーアロマ (昼・夜 エッセンシャルオイル) アズワン

    デイリーアロマ (昼・夜 エッセンシャルオイル)

    アズワン(1件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ブレンドタイプなのですぐに使うことができます(昼用・夜用)。 昼用は爽やかなハーブの香り、夜用は甘く穏やかなハーブの香りです。
  • デイリーアロマエッセンシャルオイル 10mL アズワン

    デイリーアロマエッセンシャルオイル 10mL

    アズワン(6件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1本ほか
    当日出荷
    酸化による品質の劣化を防ぐために1本ずつ窒素充填をしています。
  • ディーセスエルジューダエマルジョン+ ミルボン

    ディーセスエルジューダエマルジョン+

    ミルボン(1件のレビュー)
    2,600税込2,860
    1個(120g)
    当日出荷
    動かしやすい、芯から潤ったやわふわな髪質へと導くデザインベースエマルジョン。 「加水分解コラーゲン(保湿成分)」が毛髪のCMCに浸透し水分量を高め、硬さのある髪を、柔らかで扱いやすい素直な状態へ整えます。
    性別女性
  • SLOWER FOLDING STEP SLOWER

    SLOWER FOLDING STEP

    SLOWER(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    アウトドアはもちろんのこと、ご家庭でも、子供部屋やガレージ、ガーデニングなどでも便利にご使用いただけます。おしゃれなデザインでインテリアとしても馴染みます。使わないときには折りたためるため、場所をとらずコンパクトに収納できます。
  • アルミック ヘアミルク 美粧AKARI

    アルミック ヘアミルク

    美粧AKARI
    1,290税込1,419
    1個(100mL)
    15日以内出荷
    ハンドブローでセットが決まる素直で柔らかい髪へ導き艶を与えしっとりまとまるトリートメントミルクです。 水分保持能力の弱い細い髪を柔らかくしなやかな状態へ整えます。 ドライ後も根元から毛先まで潤ってやわらかく自由に動かしやすい触れば心地よく思い通りに動く髪へと導きます。プッシュ式なので、ワンプッシュで適量が出ますので非常に便利です。
  • リューブゼリー ジェクス

    リューブゼリー

    ジェクス(4件のレビュー)
    869税込956
    1本(55g)
    当日出荷
    無臭、無色透明の潤滑ゼリー。 水溶性ですので水またはぬるま湯で簡単に洗い落とせます。 皮膚アレルギーテスト済。 殺菌処理済。
    アズワン品番0-6681-01松吉医科器械コード23-7390-00
  • 焚火ディフューザー Mitsukin(三金商事)

    焚火ディフューザー

    Mitsukin(三金商事)
    5,998税込6,598
    1台
    5日以内出荷
    LEDライトとミストのコラボレーション香る炎の超音波アロマディフューザー。オレンジライトでミストを照らし、作り出されるフェイクの炎はまるで焚火や暖炉の揺れる炎を見るような安らぎ感。インテリア照明としてはもちろん、USB電源なのでキャンプや車中泊に持ち込めば、好きな香りと焚火風炎で癒し空間が出来上がります。水性アロマオイルなら直接タンクにたらしてご使用可能です。付属のパフュームシートにお好みの香水やアロマたらすことで、油性アロマや香水の香りもお楽しみいただけます。
    付属品本体、USBケーブル、パフュームシート6枚質量(g)300定格5V1A方式噴霧:超音波式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×8×10.2RoHS指令(10物質対応)対応調光方式強・弱・ゆらぎ水タンク容量(mL)200噴霧量(mL/h)強25・弱18~20
  • スイッチング電源・ベーシックフラット STEP フエニックス・コンタクト

    スイッチング電源・ベーシックフラット STEP

    フエニックス・コンタクト(3件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷から27日以内出荷
    高効率:トップクラスの80~91%を達成 ディレーティング特性・ファンレス設計:周囲温度70℃まで使え、55℃までは100%の実力発揮 過負荷保護:全ての電源で逆L字特性。突入電流の大きい機器などでも立ち上がりの心配不要。 並列接続(容量アップ)及び冗長化が可能
    形状DINレール直付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240入力周波数(Hz)AC:45~65、DC:0定格出力電圧(V)DC24±1%