カテゴリ
- バイク部品(2)
- 制御機器(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「slf022」の検索結果

エスロック 深穴ホールソー(カッター)
ミヤナガ(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から7日以内出荷切粉排出が良好な刃先設計。超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)用途板厚12mm迄の鋼板・鋳鉄・ステンレス板の穴あけ作業に。35mm迄の樹脂材料、及び複合材料等への穴あけ作業に。
トラッドタイプ フロントディスクローター
SUNSTAR(サンスター)¥39,980税込¥43,9781枚3日以内出荷純正廃番品のリプレイスとして高い需要があります。純正同サイズ・同取り付けでありながら、現代のステンレス材を使用している為、性能も向上します。
トラッドタイプ2 フロントディスクローター
SUNSTAR(サンスター)¥48,980~税込¥53,878~1枚3日以内出荷ブレーキ周りのアップグレード用として、320mm大径化・ブレーキキャリパーを変更することを前提に設計されたタイプ2は多くのカスタムや旧車レースに使用されています。外径(Φmm)320厚さ(mm)T5.0パッド幅(mm)有効:39材質(アウター)ステンレス鋼(SUS410DB)