カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 事務用品(3)
  • 制御機器(2)
  • オフィス家具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 作業工具(1)

「slg02」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイールナットソケット用スリーブ ハゼットホイールナットソケット用スリーブハゼット
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
アルミホイールを傷つけないプラスチックスリーブです。 サイズごとに色分けされています。
用途自動車整備などに材質プラスチック
おかず冷凍作りおき容器 スケーターおかず冷凍作りおき容器スケーター
599税込659
1個
5日以内出荷
大阪府立大学栄養療法学専攻と共同開発!家事の時短に作り置きおかずや食材保存に便利な保存容器。 おかずを冷凍・冷蔵保存出来ます。フタをしたまま電子レンジOK!そのままお弁当にも使えます! 汁もれがしにくいパッキン付き。角が丸く洗いやすい形状。 同じ形の商品と積み重ねができて、スッキリと収納出来ます。 食洗機も使用出来ます!別売りのごはん容器(SLG2)とも組み合わせOK♪
材質ポリプロピレン(フタ・本体)、シリコーンゴム(パッキン・エアーバルブ)形状角型容量(mL)400質量(g)85耐熱温度(℃)-20~140寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約137×105×48電子レンジ対応
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形富士電機(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から23日以内出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
種類照光式ボタン形状角(平形)取付穴径(Φmm)16耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A)耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500トランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
ワックスピル[eric selection VOL.2] サンビーワックスピル[eric selection VOL.2]サンビー
769税込846
1袋(100粒)
当日出荷
単色でもMIXしてもかわいく仕上がります。(ワックスピル1回3~4粒使用目安)
インク色ワックスピル:APRICOT、CRIMSON RED、ANTIQUE BRASS繰り返し・詰め替え対応
並列キット 新ダイワ並列キット新ダイワ
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
同一蓄電池2台の並列運転が可能です。2台合わせた定格出力はSLG1800Bで3600W、SLG2400Bで4800Wです。
【レンタル】伸縮計 オサシ・テクノス【レンタル】伸縮計オサシ・テクノス
4,998税込5,498
1台
翌日出荷から4日以内出荷
バックライト付きの液晶画面を記録器本体に搭載した地表面伸縮計。 現地ですぐに計測データをグラフ表示、確認。 徹底した省電力設計により、市販リチウム電池で長期計測が可能に。 電源の確保しづらい山間部でもすぐに観測を始められるよう、ソーラーパネルやバッテリーを同梱。 基本的なことは専用コントローラがなくてもシンプルな3つのボタンのみで設定可能。 記録器本体に内蔵メモリ搭載。また、直接SDカードを差し込んでデータ回収も可能。
仕様ワイヤ張力:約17.7N(1.8kgf)、監視間隔:1秒、記録内容:正時値、平均値、最小値、最大値セット内容本体、音付回転灯(ケーブル10m付)、クランプ、ソーラー電源、バッテリー、延長ケーブル(3m)、取付バンド×2、インバー線0.5mm(30m)、SDカード、テスター、取扱説明書(SLG-100A)、取扱説明書(音声付回転灯)、取扱説明書(ソーラー電源)、取扱説明書(ご使用の前にお読みください)、リチウム電池CR123A×2(SLG-100A用)、単4電池×2(テスター用)質量(kg)約1.7測定範囲(mm)0~1000電源リチウム電池CR123A(メイン1本、サブ1本)引出長(m)ワイヤ:約1.2分解能(mm)0.1メモリー内蔵フラッシュメモリ:約317日分外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×130×216表示内容総移動量グラフ(週間・日・時間)、測定値一覧(毎日・毎時)、警報設定値、現在値モニタ、機器設定、警報設定、警報履歴誤差(mm)直線性:±0.8以下/200、繰り返し:1以下200(往復)付加機能上下表示反転機能、バックライト対応メモリーカードSDカード接点容量警報:DC30V/500mA(Max)記録間隔1分、1時間のダブル方式動作温度範囲(℃)-20~55(ただし結露しないこと)サービス分類レンタル
フライホイール (SL) MAZDA(マツダ)フライホイール (SL)MAZDA(マツダ)
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷
ソーレーゴムバンド 丸親ソーレーゴムバンド丸親
17,980税込19,778
1セット
3日以内出荷
丸親タイヤチェーン 製品特徴。安心の国内メーカー。長野県安曇野市に本社を構える、タイヤチェーン専門メーカー「丸親」。創業以来、雪国の現場を支え続けています。業務用品質の安心感。JIS規格認証工場で国内製造された高品質チェーンです!。除雪車や建設車両、大手宅配業者にも採用される、プロ仕様の耐久性と信頼性のある商品です。幅広い車種に対応。軽自動車から大型トラック、建設機械まで、豊富なサイズ展開。用途に合わせて最適なチェーンを選べます。こちらのURLから丸親チェーン&バンド/ワイヤーの適合検索ができます。
用途タイヤチェーン用 バンド・ワイヤー
シーリングスタンプ[eric] サンビーシーリングスタンプ[eric]サンビー(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
既存の印面のデザインに加え、新たに2種類が仲間入りしました。全て[消しゴムはんこ作家ericさん]オリジナルデザインです。
印面サイズ(Φmm)25繰り返し・詰め替え対応
シーリングセット[eric] サンビーシーリングセット[eric]サンビー
4,998税込5,498
1セット
5日以内出荷
これから新しくシーリングスタンプを始める方に便利なスターターキット。 お手紙や贈りものがたのしくなるシーリングスタンプのセット。 印面のデザインは全部で3種類。 全て[消しゴムはんこ作家ericさん]オリジナルデザインです。
インク色ワックスピル:Iron Blue、Graysh Blue、Silver Greenセット内容スタンプ・ハンドル・ワックスピル(ガラス瓶入り約30粒)・スプーン・キャンドル 各1個印面サイズ(Φmm)25繰り返し・詰め替え対応
取り付けクランプ ユニバーサルバークランプシステム W4S-3 ガラス、W4S-3 Inox、W4SLG-3 SICK取り付けクランプ ユニバーサルバークランプシステム W4S-3 ガラス、W4S-3 Inox、W4SLG-3SICK
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
W4S-3 ガラス、W4SLG-3、W4S-3 Inox、W4S-3iInox ガラス用ユニバーサルクランプブラケット用の Sick プレート N02 。亜鉛めっきスチール製です注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●アクセサリタイプ:ユニバーサルバークランプシステム●併用可能製品:W4S-3 ガラス、W4S-3 Inox 、W4SLG-3●応用例:ユニバーサルクランプブラケット用のプレート N02●シリーズ:BEF●コード番号:223-0955アズワン品番65-7309-72
ユニオン45-51 LIVRE(リブレ)ユニオン45-51LIVRE(リブレ)
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
LIVREが誇る2つの可変システムを融合 F.Vシリーズの可変ピッチステムを搭載し、ハンドルピッチの化編範囲を5mmから6mmにアップ。 さらに、工具を使わずリーリングバランスを調整できる、V.A.Eシリーズの「クイック・スライド・バランサーシステム」を追加。 LIVREが誇る、これら2つの可変システムを融合し、さらなる強度と軽量化を実現。 これまでになり、真のオリジナルがターゲットを追い込む確かな戦術を企てる。
用途カスタムパーツ
ユニオン37-43 LIVRE(リブレ)ユニオン37-43LIVRE(リブレ)
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
LIVREが誇る2つの可変システムを融合 F.Vシリーズの可変ピッチステムを搭載し、ハンドルピッチの化編範囲を5mmから6mmにアップ。 さらに、工具を使わずリーリングバランスを調整できる、V.A.Eシリーズの「クイック・スライド・バランサーシステム」を追加。 LIVREが誇る、これら2つの可変システムを融合し、さらなる強度と軽量化を実現。 これまでになり、真のオリジナルがターゲットを追い込む確かな戦術を企てる。
用途カスタムパーツ
ユニオン52-58 LIVRE(リブレ)ユニオン52-58LIVRE(リブレ)
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
LIVREが誇る2つの可変システムを融合 F.Vシリーズの可変ピッチステムを搭載し、ハンドルピッチの化編範囲を5mmから6mmにアップ。 さらに、工具を使わずリーリングバランスを調整できる、V.A.Eシリーズの「クイック・スライド・バランサーシステム」を追加。 LIVREが誇る、これら2つの可変システムを融合し、さらなる強度と軽量化を実現。 これまでになり、真のオリジナルがターゲットを追い込む確かな戦術を企てる。
用途カスタムパーツ
アドバンス 右片袖 中央引出し付(A3対応) コンセント対応タイプ L脚 オカムラ(岡村製作所)アドバンス 右片袖 中央引出し付(A3対応) コンセント対応タイプ L脚オカムラ(岡村製作所)
129,800税込142,780
1台
30日以内出荷
グリーン購入法適合
アドバンス 両袖机 中央引出し付(A3対応) コンセント対応タイプ オカムラ(岡村製作所)アドバンス 両袖机 中央引出し付(A3対応) コンセント対応タイプオカムラ(岡村製作所)
139,800税込153,780
1台
30日以内出荷
グリーン購入法適合