絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(1)
- 20(1)
- 25(2)
- 30(2)
- 40(1)
- 50(6)
- 65(1)
- 75(2)
- 100(4)
- 200(1)
テープ長さ(m)
- 20
- 10(1)
- 15(1)
- 25(10)
- 50(6)
- 90(1)
基材
- アルミ箔(5)
- 布系(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.05(3)
- 0.1(4)
- 0.12(1)
- 0.15(1)
- 0.195(1)
- 0.2(1)
- 0.22(1)
用途
多用途(1)
特長
- 柔軟(1)
- 耐候(2)
- 耐寒(1)
- 耐熱(4)
柔軟・耐候・耐寒・耐熱
色
シルバー(5)
シルバー
ブランド
- マクセル(6)
マクセル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーンマーク認定(2)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
「sliontec」の検索結果

超耐熱アルミ箔粘着テープ
マクセル(10件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1巻ほか当日出荷から65日以内出荷特殊フィルムセパレーターを用いていますので、簡単にはがせ、作業性に優れています。用途高温になる配管、ダクト用目地シール。 排気筒、自動車マフラーの補修。
スリオン アルミガラスクロステープ 9810
マクセル(12件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻ほか当日出荷から65日以内出荷低温から高温まで広範囲にご使用いただけます。 防火シート・空調ダクトのジョイント用等に最適です。 建設仕様適合品。用途ダクトシール用、保温材目地用粘着力(N/10mm)4.7
アルミテープ
マクセル¥3,698~税込¥4,068~1巻ほか当日出荷から30日以内出荷厚さ0.1mmのアルミ箔は強度があり、柔軟性にも優れています。用途保温・断熱ダクトの目地シール。アルミ材料の補修用。特性柔軟性再生材使用使用
スリオン 紙両面粘着テープ 5460
マクセル(2件のレビュー)¥209~税込¥230~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷不織布基材に合成樹脂系粘着剤。 バランスに優れた特性により広い用途にご使用できます。用途紙、プラスチック、木、金属などの接着や仮止め。 ネームプレートや説明板などの銘板固定用 壁紙や化粧板などの接着用 金属・木材・製本・写真などの接着用主なワークパーツ再生材使用使用
アルミ粘着テープ8160 ツヤあり
マクセル(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781ケース(30巻)当日出荷から翌々日出荷耐熱性を備えた厚さ0.05mmのアルミ箔基材(ツヤあり)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。 国土交通省仕様適合品です。用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。使用温度範囲-30~130℃伸度(%)6基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)5.3引張強度(N/25mm)83.25引張強度(N/10mm)33.3粘着力(N/25mm)13.25保持力(分)40℃/落下900特性耐熱性、耐候性再生材使用使用