カテゴリ
- テープ(9)
- 布テープ(5)
- 養生テープ(3)
- 両面テープ(1)
- 安全用品(1)
- トラテープ(1)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 25(6)
- 30(1)
- 38(4)
- 50(9)
- 60(3)
- 75(5)
- 100(6)
- 120(1)
- 150(1)
テープ長さ(m)
- 25
- 10(1)
- 15(1)
- 20(6)
- 50(6)
- 90(1)
基材
- その他(2)
- ポリエチレン(6)
- 布系(8)
テープ厚さ(mm)
- 0.15(1)
- 0.2(1)
- 0.22(1)
- 0.23(1)
- 0.24(1)
- 0.26(3)
- 0.29(1)
- 0.31(1)
- 0.33(1)
用途
固定・仮止め用(1)
塗装・養生用(3)
梱包用(2)
特長
- はがせる(1)
- 強力(1)
- 耐久(1)
- 耐候(1)
はがせる・強力・耐久・耐候
色
イエロー(3)
グリーン(5)
グレー(1)
シルバー(2)
ピンク(2)
ブラウン(3)
ブラック(4)
ブルー(4)
ホワイト(4)
レッド(4)
白×緑(1)
黒×黄(1)
イエロー・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド・白×緑・黒×黄
ブランド
- モノタロウ(1)
- マクセル(8)
- スリオンテック(1)
モノタロウ・マクセル・スリオンテック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーンマーク認定(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
「sliontec」の検索結果

カラーマットクロステープ
マクセル(15件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷高密度のスフ織物の基材は、丈夫で、手で切れます。 基材表面をマット加工していますので光の反射が少なく、落ち着いた高級感があるタイプです。用途舞台設備、展示会等の配線止め、工作。質量(g)450粘着力(N/10mm)3.1引張強度(N/25mm)215.5引張強度(N/10mm)86.2粘着力(N/25mm)7.75テープタイプ手で切れる
プロテックテープ(建築養生用) No.3448
マクセル(6件のレビュー)¥589~税込¥648~1巻ほか当日出荷見切りが良く、手で切れるため、作業性に優れています。 再剥離性の粘着剤使用で、内装工事・改装時の養生シートなどの固定に優れた効果を発揮します。 強粘着用途建築養生用伸度(%)14タック(ボールNo.)14主な用途養生用粘着力(N/10mm)3.6引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])60.0[15.3]粘着タイプ強粘着再剥離可
布粘着テープ No.3437
マクセル(6件のレビュー)¥239~税込¥263~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷基材がしなやかで手切れ性も良く、ダンボールに貼っても目立たない。用途ダンボール封緘、一般梱包用 古新聞、雑誌などの結束用 補修用、工作用 軽~中梱包
布粘着テープ No.3375
マクセル(5件のレビュー)¥419~税込¥461~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷手で簡単に切れます。 強力な粘着力。 段ボール封緘・一般梱包用・巻戻しが軽い為作業性が良好です。用途軽~中梱包
危険表示用布粘着テープ
スリオンテック(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1巻当日出荷布基材を使用していますので、強度があり手切れ性良好です。 粗面接着性に優れます。用途屋内用。 危険警告。仕様手で切断可能テープ厚さ(mm)0.26粘着剤ゴム系粘着剤粘着力2.9N/10mm(対ステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応
養生用布粘着テープ No.3372
マクセル(10件のレビュー)¥359~税込¥395~1巻ほか当日出荷から50日以内出荷プロが選んだ、養生用布粘着テープ。 強度が強く、手で切れる。 優れた耐久性により、屋外でもつかえる。 のり残りが少ない。用途建築塗装時のマスキングに。 一時的な表面保護に。
カラー布テープ
(266件のレビュー)¥339~税込¥373~1巻ほか当日出荷粘着力と強度が高く、中~重梱包向け。 重ね貼りができ、文字が書けます。 複数のカラーを活用すれば、色分けによる識別梱包もできます。用途段ボール、プラスチックケースなど中~重梱包向けタック(ボールNo.)32引張強度(N/25mm)72粘着力(N/25mm)10.3RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
布両面テープ(カーペット用)
マクセル(7件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781ケース(48巻)ほか欠品中1面側の粘着剤が再はく離性に優れているため床面から簡単にはがすことができます。手で切断可能用途展示会のカーペット固定用。主なワークパーツ
養生布粘着テープ(高対候性タイプ)
マクセル(6件のレビュー)¥559~税込¥615~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷手で切れ、のり残りが少なく、作業性の良い布養生用テープです。 汎用の布養生用テープと比較して直射日光に強く、雨水のあたる屋外(建築塗装など)で長期間使用できます。用途建築塗装マスキング。 養生用(家具・石材・車のボディ・PVC材料塗装表面・白木・無垢材には不適)