カテゴリ
- テープ(6)
- 補修・シーリングテープ(3)
- 両面テープ(1)
- フィラメントテープ/仮止め・結束テープ(1)
- 表面保護材(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 15(1)
- 25(3)
- 30(3)
- 38(1)
- 40(1)
- 50(5)
- 65(1)
- 75(5)
- 100(5)
- 200(1)
テープ長さ(m)
- 50
- 10(1)
- 15(1)
- 20(6)
- 25(10)
- 90(1)
基材
- アルミ箔(3)
- ポリエステル(2)
- 布系(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.025(1)
- 0.05(2)
- 0.055(1)
- 0.1(2)
- 0.12(1)
- 0.14(1)
- 0.17(1)
用途
固定・仮止め用(1)
多用途(1)
結束用(1)
特長
- 耐候(2)
- 耐熱(2)
- 耐薬品(1)
耐候・耐熱・耐薬品
色
シルバー(3)
ブルー(1)
ホワイト(1)
シルバー・ブルー・ホワイト
ブランド
- マクセル(6)
マクセル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「sliontec」の検索結果

アルミクラフト粘着テープ
マクセル(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻当日出荷から翌々日出荷アルミクラフト粘着テープのはく離紙なしタイプです。用途民間工事物件向き 保温材目地シール。表面処理剥離処理引張強度(N/25mm)145引張強度(N/10mm)58粘着力(N/25mm)16.5保持力(分)40℃/落下500再生材使用使用
スリオン 紙両面粘着テープ 5460
マクセル(2件のレビュー)¥73,980~税込¥81,378~1ケース(60巻)ほか当日出荷から7日以内出荷不織布基材に合成樹脂系粘着剤。 バランスに優れた特性により広い用途にご使用できます。用途紙、プラスチック、木、金属などの接着や仮止め。 ネームプレートや説明板などの銘板固定用 壁紙や化粧板などの接着用 金属・木材・製本・写真などの接着用主なワークパーツ再生材使用使用
シリコーンフィルム粘着テープ
マクセル(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷シリコーン系粘着剤は、低温から高温まで広く使用でき、耐薬品性に優れています。 シリコーンゴム、はく離剤処理面にも接着性があります。用途シリコーン製品、表面処理面の接着マスキング、表面保護用、はく離紙接続用。特性耐薬品性再生材使用使用
アルミ粘着テープ8160 ツヤあり
マクセル(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷耐熱性を備えた厚さ0.05mmのアルミ箔基材(ツヤあり)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。 国土交通省仕様適合品です。用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。使用温度範囲-30~130℃伸度(%)6基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)5.3引張強度(N/25mm)83.25引張強度(N/10mm)33.3粘着力(N/25mm)13.25保持力(分)40℃/落下900特性耐熱性、耐候性再生材使用使用