カテゴリ

  • テープ(7)
    • 補修・シーリングテープ(3)
    • フィラメントテープ/仮止め・結束テープ(2)
    • 両面テープ(1)
    • 表面保護材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 15(2)
  • 19(2)
  • 25(5)
  • 30(4)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 50(7)
  • 65(1)
  • 75(5)
  • 100(5)
  • 200(1)
テープ長さ(m)
  • 50
  • 3(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(6)
  • 25(8)
  • 45(1)
  • 90(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.025(1)
  • 0.05(2)
  • 0.055(1)
  • 0.1(2)
  • 0.12(1)
  • 0.14(1)
  • 0.17(1)
  • 0.18(2)
基材
  • アルミ箔(3)
  • ポリエステル(3)
  • 布系(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(2)
  • 用途多用途(1)
  • 用途結束用(2)
特長
  • 耐候(2)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品(1)
耐候・耐熱・耐薬品
  • 色オレンジ(1)
  • 色シルバー(3)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(2)
オレンジ・シルバー・ブルー・ホワイト
ブランド
  • マクセル(7)
マクセル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sliontec」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミクラフト粘着テープ マクセルアルミクラフト粘着テープマクセル(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
アルミクラフト粘着テープのはく離紙なしタイプです。
用途民間工事物件向き 保温材目地シール。表面処理剥離処理引張強度(N/25mm)145引張強度(N/10mm)58粘着力(N/25mm)16.5保持力(分)40℃/落下500再生材使用使用
アルミ粘着テープ マクセルアルミ粘着テープマクセル(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
耐熱性を備えた厚み0.05mmのアルミ箔基材(ツヤなし)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。 国土交通省仕様適合品です。 切断にはカッターが必要。
用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。
フィラメンテープ マクセルフィラメンテープマクセル(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻ほか
当日出荷から12日以内出荷
重量物の梱包や部品の結束などに、非汚染性と抜群の引張り強さでお応えする、複合基材粘着テープです。 強度、耐衝撃・保持力大、非汚染性、印刷可
用途管材・重量物の結束用、家電品・家具類の部品押え用伸度(%)30タック(ボールNo.)14引張強度(N/25mm)800
スリオン 紙両面粘着テープ 5460 マクセルスリオン 紙両面粘着テープ 5460マクセル(2件のレビュー)
179税込197
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
不織布基材に合成樹脂系粘着剤。 バランスに優れた特性により広い用途にご使用できます。
用途紙、プラスチック、木、金属などの接着や仮止め。 ネームプレートや説明板などの銘板固定用 壁紙や化粧板などの接着用 金属・木材・製本・写真などの接着用主なワークパーツ再生材使用使用
アルミ粘着テープ8160 ツヤあり マクセルアルミ粘着テープ8160 ツヤありマクセル(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐熱性を備えた厚さ0.05mmのアルミ箔基材(ツヤあり)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。 国土交通省仕様適合品です。
用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。使用温度範囲-30~130℃伸度(%)6基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)5.3引張強度(N/25mm)83.25引張強度(N/10mm)33.3粘着力(N/25mm)13.25保持力(分)40℃/落下900特性耐熱性、耐候性再生材使用使用
シリコーンフィルム粘着テープ マクセルシリコーンフィルム粘着テープマクセル(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
シリコーン系粘着剤は、低温から高温まで広く使用でき、耐薬品性に優れています。 シリコーンゴム、はく離剤処理面にも接着性があります。
用途シリコーン製品、表面処理面の接着マスキング、表面保護用、はく離紙接続用。特性耐薬品性再生材使用使用
フィラメンテープ No.9116 マクセルフィラメンテープ No.9116マクセル
74,980税込82,478
1ケース(60巻)ほか
3日以内出荷
ポリエステルフィルムにガラス糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、接着性、固定力に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途管材・重量物の結束用、鋼板コイル端末止め用、重量物の固定用伸度(%)7タック(ボールNo.)16主な用途結束用、端末止め用、固定用引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])697[177.6]引張強度(N/25mm)1742.5保持力(ズレmm)40℃/0.5再生材使用使用