カテゴリ
- 切削工具(5)
- 機構部品(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
- メカニカル部品(2)
- 医療(2)
- 自動車補修部品(2)
- カー用品(2)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「slk-3」の検索結果

セブンロブノブステンレス(おねじ) SLK-sus
MIYOSHI(小西製作所)(4件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)ステンレスSUS304
セブンロブノブ(おねじ) SLK
MIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
セブンロブノブ(めねじ貫通) SLK-NT
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
セブンロブノブ(めねじ) SLK-T
MIYOSHI(小西製作所)¥209税込¥2301個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
ポジロック PSL-Kシリーズ
三木プーリ¥7,598税込¥8,3581個翌日出荷から翌々日出荷・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・スリーブ内外径比が小さく、取付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。 ・メカニズムはシンプルしかも高精度の同心度が維持できます。材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
ロッカー(3人用)
生興¥79,980税込¥87,9781個6日以内出荷シリンダー錠のベーシックタイプ。材質スチール(粉体塗装)タイプ3人用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1区画/247×463×1670松吉医科器械コード23-6759-00
更衣ロッカー(3人用)
ナビス(アズワン)¥48,980税込¥53,8781台5日以内出荷傷や錆に強く、耐薬品・汚染性に優れています。付属品ハンガーパイプ・網棚×2・ネクタイかけ・Sカン×3・鍵・鏡・傘立・滴受仕様鍵付き(シリンダー錠)材質スチール粉体塗装質量(kg)44タイプ3人用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790アズワン品番8-8152-13
スクールロッカー ロータイプ(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥51,980税込¥57,1781台12日以内出荷から32日以内出荷6人用から24人用、窓付きタイプなど16種類の豊富なバリエーションからお選び頂けます。また、施錠方式も3種類ご用意していますので、使用者や使用空間などに応じて様々な用途に対応しています。高さ(mm)880材質(本体)鋼板奥行(mm)380材質(棚板)鋼板材質(扉)鋼板材質(塗装)焼付塗装グリーン購入法適合
SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 網3M FD120度 片吹き
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥7,698~税込¥8,468~1個10日以内出荷防火設備該当品(第01EG021号) 軒天据付タイプ(天井材挟み込み方式) ギャラリ部脱着可 片吹きギャラリ(取り付け時に吹き出し方向を任意に選択可能) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304用途外壁用仕様網3メッシュ材質ステンレス形状ギャラリ角度(°)(防火ダンパー)120方向片吹き
NEWワールドカーボディーカバーオックス
ユニカー工業(7件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から7日以内出荷オックス300Dの厚口生地を使用した本格タイプのボディカバーです。 タフターと比較して耐久性に優れます。 国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。 前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。 縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。 又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
ブレーキディスク
brembo¥8,925~税込¥9,818~1箱(1枚)4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキディスク UV用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
ブレーキパッド
brembo¥7,735~税込¥8,509~1箱4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
防炎厚地ボディーカバー
アラデン¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷新機能がキラリ光るオクトプラス。防炎厚地タイプ。カバーかけの悩み解消!。「ボディーカバーをかけるのは一苦労…かけたいけれど面倒くさい」なんてもう言わせません。オクトプラスはフロントウインドー部分に大型吸盤をセット、まず1点を固定することで、ズレルことなく簡単にカバーがかけられます。これで大きなRV車でも一人でカバーをかけることが楽々出来ます。7つのポイント。1.新機能の大型吸盤付2.強風対策ロープ付3.前後裾部強力ゴム付4.ドアミラー袋付(ミニバンサイズには付いていません)5.ネームプレート付6.収納補助ロープ付7.収納袋付。外国車ディーラーでも長年実績を積んでいます。特記(公財)日本防炎協会認定品色シルバー材質(本体)ポリエステル100% 厚織り生地使用コーティング撥水・防炎(難燃性)カラーコーティング再生材使用率(%)I再生材使用使用