カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(175)
  • メカニカル部品(112)
  • FA担当者のオススメ新商品(57)
  • 空調・照明・電設資材(45)
  • 自動車純正部品(37)
  • 制御機器(32)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 安全保護具(23)
  • 事務用品(23)
  • 電動工具(20)
  • 保管用品(17)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 自動車補修部品(16)
  • 作業工具(14)
  • バイク純正部品(13)
  • オフィス家具(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 医療(9)
  • 切削工具(9)
  • 建築金物(7)
  • 防災用品(5)
  • 機構部品(4)
  • カー用品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 物流用品(3)
  • 電気材料(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 日用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sln」の検索結果

関連キーワード
668件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • REELOCK SⅡ NEOライト 墜落制止用器具 SLN505型 サンコー(タイタン)

    REELOCK SⅡ NEOライト 墜落制止用器具 SLN505型

    サンコー(タイタン)(4件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷
    ロック装置付き巻取器
    材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜質量(g)約1120種類巻取式バックルパススルー落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8フックNo.56(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1660胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
  • ダブルフックシリーズ SLN505-RW-BL~NB型 ロック装置付き巻取器+巻取式補助ロープ サンコー(タイタン)

    ダブルフックシリーズ SLN505-RW-BL~NB型 ロック装置付き巻取器+巻取式補助ロープ

    サンコー(タイタン)(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷
    ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。 ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープ
    材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜質量(g)約1750種類巻取式ストラップ幅(mm)17バックルパススルーフックNo.56H(U字つり防止コブ付き)ランヤード(長さ)(mm)約1660胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200材質(調節バックル)アルミ製材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロンロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード2丁掛け
  • パイプ フューエル (SLN1) MAZDA(マツダ)

    パイプ フューエル (SLN1)

    MAZDA(マツダ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
  • REELOCK SⅡ NEOライト 墜落制止用器具 SLN505-W型 サンコー(タイタン)

    REELOCK SⅡ NEOライト 墜落制止用器具 SLN505-W型

    サンコー(タイタン)(3件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    ロック装置付き巻取器。好きな長さに止めることも出来、尚且つ落下時の距離を最短で制止。
    材質【バックル】アルミ合金(軽量タイプ)、【補助ロープ】3ツ打ナイロン質量(g)約1570種類巻取式/ロープ式ロープ径(Φmm)【補助ロープ】10バックルパススルーフックNo.56H(U字つり防止コブ付)ランヤード(長さ)(mm)約1660胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ランヤード(ストラップ)(補助ロープ)1300最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード2丁掛け
  • ピストン セット (SLN5) MAZDA(マツダ)

    ピストン セット (SLN5)

    MAZDA(マツダ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
  • ホース オイル (SLN1) MAZDA(マツダ)

    ホース オイル (SLN1)

    MAZDA(マツダ)
    ¥359税込¥395
    1個
    3日以内出荷
  • GB SUS SLN(CAPツキ 大阪魂

    GB SUS SLN(CAPツキ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷
    寸法s(mm)13寸法h(mm)13呼び径dM8ピッチP(mm)1.25
  • ユニクロ SLN(CAPツキ 大阪魂

    ユニクロ SLN(CAPツキ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(8個)ほか
    翌々日出荷
  • 3カ-B SLN(CAPツキ 大阪魂

    3カ-B SLN(CAPツキ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(7個)
    翌々日出荷
    寸法s(mm)10寸法h(mm)10.5呼び径dM6ピッチP(mm)1
  • セルロックファスナーSLN ノンロック(ステンレス)(小箱) セルジャパン

    セルロックファスナーSLN ノンロック(ステンレス)(小箱)

    セルジャパン
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1箱(1000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス
  • 3カ-W SLN(ウスガタ 大阪魂

    3カ-W SLN(ウスガタ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)2呼びM16寸法S(mm)24寸法e(mm)27.7寸法h(mm)12
  • BK SUS SLN(CAPツキ 大阪魂

    BK SUS SLN(CAPツキ

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1個ほか
    翌々日出荷
  • StrideLife Number SLN

    StrideLife Number

    SLN
    ¥2,000税込¥2,200
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    ありきたりな日常を、カラフルに自由に越えていく 1.折りたたみできる 2.どこにでも巻き付けられる 3.頭にフィットしてズレにくい 4.偏光レンズ/UV400仕様 ランニング、フェス、サイクリング、ウィンタースポーツ…1つあるだけで大活躍間違いなしのサングラス。
    仕様折り畳み、巻き付けられる、ズレにくい、偏光レンズ/UV400仕様材質レンズ:プラスチック(トリアセテート偏光レンズ)、フレーム:ポリカーポネート、鏡脚:ステンレス/シリコン幅(mm)ブリッジ:22、テンプル:153横幅(mm)レンズ:53
  • 3カ-W SLN(CAPツキ 大阪魂

    3カ-W SLN(CAPツキ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷
  • フランジ付SLN(細目(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    フランジ付SLN(細目(鉄/ユニクロ)

    大阪魂
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1箱(120個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質鉄(または標準)表面処理ユニクロ
  • REELOCK SⅡ NEOライト 墜落制止用器具 SLN505型 サンコー(タイタン)

    REELOCK SⅡ NEOライト 墜落制止用器具 SLN505型

    サンコー(タイタン)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本(1本)
    6日以内出荷から20日以内出荷
    ロック装置付き巻取器
  • (MC707)PIPE,BRAKE AIR 6 M/V-SLN 三菱ふそう

    (MC707)PIPE,BRAKE AIR 6 M/V-SLN

    三菱ふそう
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
  • REELOCK SⅡ NEOライト 墜落制止用器具 SLN505-W型 サンコー(タイタン)

    REELOCK SⅡ NEOライト 墜落制止用器具 SLN505-W型

    サンコー(タイタン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本(1本)
    6日以内出荷から20日以内出荷
    ロック装置付き巻取器。好きな長さに止めることも出来、尚且つ落下時の距離を最短で制止。
  • ダブルフックシリーズ SLN505-RW-BL~NB型 ロック装置付き巻取器+巻取式補助ロープ サンコー(タイタン)

    ダブルフックシリーズ SLN505-RW-BL~NB型 ロック装置付き巻取器+巻取式補助ロープ

    サンコー(タイタン)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本(1本)
    6日以内出荷から20日以内出荷
    ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープ
  • ネスティングカットテーブルSLN 河淳

    ネスティングカットテーブルSLN

    河淳
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    16日以内出荷
    質量(kg)13.5車輪径(Φmm)100材質(車輪)ウレタンキャスター4輪自在式キャスター材質(ハンドル)スチール関連部品BBA011,BFA005均等積載量(kg/段)(上段)80、(下段)100材質(荷台)ポリプロピレン
  • NTPデジタルクロック SLN-1006W(5年保証) セイコー(SEIKO)

    NTPデジタルクロック SLN-1006W(5年保証)

    セイコー(SEIKO)
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    17日以内出荷
    電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
    材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー)質量(kg)約2.0消費電力(W)最大7電源PoE温度範囲(℃)-5~50精度±1秒/日外形寸法610(W)×42(D)×176(H)mm(突起部除く)湿度範囲20~90%RH(結露しないこと)同期方式NTP(同期間隔10~999秒)RoHS指令(10物質対応)対応
  • NTPデジタルクロックSLN-1006Wスターターパック セイコー(SEIKO)

    NTPデジタルクロックSLN-1006Wスターターパック

    セイコー(SEIKO)
    ¥369,800税込¥406,780
    1セット
    17日以内出荷
    設置・設定は簡単。アンテナは屋内、設定はPC・スマホでOK
    セット内容NTPクロック+SNTPサーバ
  • NTPデジタルクロック SLN-1006W(1年保証) セイコー(SEIKO)

    NTPデジタルクロック SLN-1006W(1年保証)

    セイコー(SEIKO)
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    17日以内出荷
    電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
    材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー)質量(kg)約2.0色黒消費電力(W)最大7電源PoE温度範囲(℃)-5~50精度±1秒/日表示方式デジタル外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×42×176(突起部除く)同期方式NTP(同期間隔10~999秒)RoHS指令(10物質対応)対応電波時計○使用湿度範囲(%RH)20~90(結露しないこと)
  • NTPデジタルクロックSLN-1004WJAスターターパック セイコー(SEIKO)

    NTPデジタルクロックSLN-1004WJAスターターパック

    セイコー(SEIKO)
    ¥399,800税込¥439,780
    1セット
    22日以内出荷
    設置・設定は簡単。アンテナは屋内、設定はPC・スマホでOK
    セット内容NTPクロック+SNTPサーバ
  • NTPデジタルクロック SLN-1004WJA(5年保証) セイコー(SEIKO)

    NTPデジタルクロック SLN-1004WJA(5年保証)

    セイコー(SEIKO)
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    22日以内出荷
    電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
    材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー)質量(kg)約1.8消費電力(W)最大7電源PoE温度範囲(℃)-5~50精度±1秒/日外形寸法520(W)×42(D)×176(H)mm(突起部除く)湿度範囲20~90%RH(結露しないこと)同期方式NTP(同期間隔10~999秒)RoHS指令(10物質対応)対応
  • NTPデジタルクロック SLN-1004WJA(1年保証) セイコー(SEIKO)

    NTPデジタルクロック SLN-1004WJA(1年保証)

    セイコー(SEIKO)
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    22日以内出荷
    電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
    材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー)質量(kg)約1.8消費電力(W)最大7電源PoE温度範囲(℃)-5~50精度±1秒/日外形寸法520(W)×42(D)×176(H)mm(突起部除く)湿度範囲20~90%RH(結露しないこと)同期方式NTP(同期間隔10~999秒)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)

    スタビライザーリンク

    555(スリーファイブ)(143件のレビュー)
    ¥2,390~税込¥2,629~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 針なしステープラー<ハリナックスプレス> コクヨ

    針なしステープラー<ハリナックスプレス>

    コクヨ(7件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    人気シリーズ「ハリナックス」を時代に合わせたカラーリニューアルとサステナブルを意識したエコパッケージ化。針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。とじ部がスマート/穴をあけずに用紙を圧着させてとじるプレスロック式を採用。さりげないとじ部で、美しく紙をとじることができます。コピー用紙(PPC用紙)約5枚をとじることができます。外したいときにキレイに外せる/とじ部をペンのキャップなどのかたい物でこするだけで、とじた紙を簡単に外すことができます。とじ部がかさばらない/とじ部が厚くならないので、重ねた際にもかさばりません。角でも横でもとじられる/角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。
    寸法(mm)とじ部:1.6×10質量(g)180枚数とじ:コピー用紙(PPC用紙64g/m2)約5枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×88×25グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • 針なしステープラー<ハリナックス>(ハンディ10枚) コクヨ

    針なしステープラー<ハリナックス>(ハンディ10枚)

    コクヨ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    人気シリーズ「ハリナックス」を時代に合わせたカラーリニューアルとサステナブルを意識したエコパッケージ化。針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。とじ部がスマート/穴をあけずに用紙を圧着させてとじるプレスロック式を採用。さりげないとじ部で、美しく紙をとじることができます。コピー用紙(PPC用紙)約5枚をとじることができます。外したいときにキレイに外せる/とじ部をペンのキャップなどのかたい物でこするだけで、とじた紙を簡単に外すことができます。とじ部がかさばらない/とじ部が厚くならないので、重ねた際にもかさばりません。角でも横でもとじられる/角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。
    材質上カバー・下カバー・レバー:R-ABS、とじ穴位置確認窓:ABS、本体:スチール、刃:ステンレス・スチール質量(g)112枚数とじ:コピー用紙(PPC用紙64g/m2)約10枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×121×100グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • アズピュアクリーン安全ブーツ ファスナー付き・ロングタイプ TCBS-LNシリーズ アズピュア(アズワン)

    アズピュアクリーン安全ブーツ ファスナー付き・ロングタイプ TCBS-LNシリーズ

    アズピュア(アズワン)(8件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1足
    当日出荷から翌々日出荷
    布地に導電糸を編込んでおり、制電環境に適しています。軽量でクッション性に優れたポリウレタン底です。先芯が樹脂製なので洗濯時のサビ発生を防止します。耐衝撃性および耐圧迫性JIS T 8101L級相当です。
    材質アウトソール/PU(ポリウレタン)、布地/導電糸入りポリエステル100%色ホワイト種類クリーンシューズグレードクラス100機能クッション性・軽量JIS規格JIS T 8101L級相当材質(先芯)PC(ポリカーボネート)体積抵抗値1.0×10^9Ω未満靴タイプブーツ
  • 5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ

    SMC(6件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • 5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ

    SMC(3件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • ファッションバック手提げ袋 ワタナベ工業

    ファッションバック手提げ袋

    ワタナベ工業(6件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1パック(50枚)
    当日出荷
    定番の無地手提げ袋。ファッション性に優れた光沢のある柔らかなソフトタイプ。厚み0.05mm以上、再利用推奨を明記しておりますので、レジ袋有料化対象外となり無料配布可能です。
    用途衣料品向け、プレゼント・ラッピング用・カタログ・書類入れ用など用途は色々。種類手提げ袋入数(枚)50
  • 針なしステープラー<ハリナックス>(コンパクトアルファ) コクヨ

    針なしステープラー<ハリナックス>(コンパクトアルファ)

    コクヨ
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    人気シリーズ「ハリナックス」を時代に合わせたカラーリニューアルとサステナブルを意識したエコパッケージ化。針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。手のひらサイズの使いやすさにこだわったコンパクトタイプでコピー用紙(PPC用紙)約5枚をとじられます。とじ方2Way/自然にラクな持ち方ができる握りやすいレバー形状で「握りとじ」「親指押しとじ」どちらでもとじられます。はずれにくいとじ穴/とじた際にはずれにくい矢印刃を採用しました。とじ穴の位置がわかる/確認窓が付いているため、とじ穴の位置を確認しながら用紙をとじることができます。角でも横でもとじられる/1カ所とじタイプなので、角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。紙くずを簡単除去/とじ穴位置確認窓が開閉式なので、とじミス時などの紙くずや紙粉を簡単に取り出せます。ストラップ穴つき/携帯するときに便利なストラップ用の穴がついています。
    材質上カバー・下カバー・レバー:R-ABS、とじ穴位置確認窓:ABS、本体:スチール、刃:ステンレス・スチール質量(g)180枚数とじ:コピー用紙(PPC用紙64g/m2)約5枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×87×53グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • 5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • スタビライザーリンク GMB

    スタビライザーリンク

    GMB(9件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • 5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • 5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)

    スタビライザーリンク

    555(スリーファイブ)(2件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷