カテゴリ

  • 安全保護具(13)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sln505」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • REELOCK SⅡ NEOライト 墜落制止用器具 SLN505型 サンコー(タイタン)

    REELOCK SⅡ NEOライト 墜落制止用器具 SLN505型

    サンコー(タイタン)(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    ロック装置付き巻取器
    材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜質量(g)約1120種類巻取式バックルパススルー落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8フックNo.56(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1660胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
  • ダブルフックシリーズ SLN505-RW-BL~NB型 ロック装置付き巻取器+巻取式補助ロープ サンコー(タイタン)

    ダブルフックシリーズ SLN505-RW-BL~NB型 ロック装置付き巻取器+巻取式補助ロープ

    サンコー(タイタン)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。 ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープ
    材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜質量(g)約1750種類巻取式ストラップ幅(mm)17バックルパススルーフックNo.56H(U字つり防止コブ付き)ランヤード(長さ)(mm)約1660胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200材質(調節バックル)アルミ製材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロンロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード2丁掛け
  • REELOCK SⅡ NEOライト 墜落制止用器具 SLN505-W型 サンコー(タイタン)

    REELOCK SⅡ NEOライト 墜落制止用器具 SLN505-W型

    サンコー(タイタン)(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から33日以内出荷
    ロック装置付き巻取器。好きな長さに止めることも出来、尚且つ落下時の距離を最短で制止。
    材質【バックル】アルミ合金(軽量タイプ)、【補助ロープ】3ツ打ナイロン質量(g)約1570種類巻取式/ロープ式ロープ径(Φmm)【補助ロープ】10バックルパススルーフックNo.56H(U字つり防止コブ付)ランヤード(長さ)(mm)約1660胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ランヤード(ストラップ)(補助ロープ)1300最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード2丁掛け
  • REELOCK SⅡ NEOライト 墜落制止用器具 SLN505型 サンコー(タイタン)

    REELOCK SⅡ NEOライト 墜落制止用器具 SLN505型

    サンコー(タイタン)
    13,980税込15,378
    1本(1本)
    22日以内出荷
    ロック装置付き巻取器
  • REELOCK SⅡ NEOライト 墜落制止用器具 SLN505-W型 サンコー(タイタン)

    REELOCK SⅡ NEOライト 墜落制止用器具 SLN505-W型

    サンコー(タイタン)
    17,980税込19,778
    1本(1本)
    22日以内出荷
    ロック装置付き巻取器。好きな長さに止めることも出来、尚且つ落下時の距離を最短で制止。
  • ダブルフックシリーズ SLN505-RW-BL~NB型 ロック装置付き巻取器+巻取式補助ロープ サンコー(タイタン)

    ダブルフックシリーズ SLN505-RW-BL~NB型 ロック装置付き巻取器+巻取式補助ロープ

    サンコー(タイタン)
    21,980税込24,178
    1本(1本)
    22日以内出荷
    ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープ
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 130kg対応 2丁掛け REELOCK SⅡ NEOライト サンコー(タイタン)

    胴ベルト型墜落制止用器具 130kg対応 2丁掛け REELOCK SⅡ NEOライト

    サンコー(タイタン)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    胴ベルト型墜落制止用器具となります。低床での作業時でも安心の「ロック機能付き」です。ランヤードは常に巻き取る状態、好きな長さで止めておくことができる2WAY機能付きです。巻取器の横にはセイフティブロック等の取り付けに便利な取付環付きです。使用可能な質量130kgまで対応可能です。現場で掛け替え作業に便利な2丁掛けです。
    用途高所での墜落対策に使用します。長さ(mm)【補助ロープ】1150(ストラップ収納時 420)質量(g)1790規格墜落制止用器具の規格バックルスライド式、アルミ製軽量タイプフック軽量タイプランヤード(長さ)(mm)【墜落制止用】1660(ストラップ収納時 560)胴ベルト幅(mm)50最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 130kg対応 REELOCK SⅡ NEOライト サンコー(タイタン)

    胴ベルト型墜落制止用器具 130kg対応 REELOCK SⅡ NEOライト

    サンコー(タイタン)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から22日以内出荷
    胴ベルト型墜落制止用器具となります。低床での作業時でも安心の「ロック機能付き」です。ランヤードは常に巻き取る状態、好きな長さで止めておくことができる2WAY機能付きです。巻取器の横にはセイフティブロック等の取り付けに便利な取付環付きです。使用可能な質量130kgまで対応可能です。
    用途高所での墜落対策に使用します。質量(g)1160規格墜落制止用器具の規格バックルスライド式、アルミ製軽量タイプフック軽量タイプランヤード(長さ)(mm)1660(ストラップ収納時 560)胴ベルト幅(mm)50最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種
  • REELOCK SⅡ NEO サンコー(タイタン)

    REELOCK SⅡ NEO

    サンコー(タイタン)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から33日以内出荷
    2WAY機構のロック装着付き巻取器
    材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜質量(g)約1250種類巻取式ストラップ幅(mm)17バックルワンタッチ落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8フックNo.56A(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1660胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1150材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロンロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
  • 胴ベルト型墜落制止用器具(補助ベルト付)巻取式 サンコー(タイタン)

    胴ベルト型墜落制止用器具(補助ベルト付)巻取式

    サンコー(タイタン)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    胴ベルト型の墜落制止用器具です。巻取式はロック付きです。スイッチで常に巻き取っている状態と任意の長さで仮止めが可能です。程良い厚みとかたさのクッションが標準装備しています。
    用途高所での墜落防止質量(g)約1380種類巻取式規格墜落制止用器具の規格に適合ベルト色ブラックバックルパススルー落下距離(m)3.5フック軽量タイプ(アルミカバー)ランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)約1660胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200材質(胴ベルト)ナイロン材質(調節バックル)アルミ最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ロック機能ロック付き自由落下距離(m)1.8
  • 胴ベルト型ロック付き巻取式 ダブル ワンタッチバックル仕様 REELOCK S2NEO + EXJ補助ロープ サンコー(タイタン)

    胴ベルト型ロック付き巻取式 ダブル ワンタッチバックル仕様 REELOCK S2NEO + EXJ補助ロープ

    サンコー(タイタン)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番442-3944ベルト:ブラック使用荷重(kg)100フック口開き(mm)51胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)120最大使用質量(kg)100
  • 12,50 サンコー(タイタン)

    12,50

    サンコー(タイタン)
    21,980税込24,178
    1本(1本)
    22日以内出荷
    ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープ
    ベルト色イエロー胴ベルト長さ(mm)1100
  • REELOCK SⅡ NEO サンコー(タイタン)

    REELOCK SⅡ NEO

    サンコー(タイタン)
    15,980税込17,578
    1本(1本)
    22日以内出荷
    2WAY機構のロック装着付き巻取器
関連キーワード
墜落制止用器具カテゴリ