「slp 07bd」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルフリースクロールコンプレッサ アネスト岩田

    オイルフリースクロールコンプレッサ

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    479,800税込527,780
    1台
    3日以内出荷から45日以内出荷
    高品質なクリーンエアー。信頼のロングライフ設計。トルク変動が小さい圧縮機構で、低騒音・低振動。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    タイプ-
  • オイルフリースクロールコンプレッサ  ドライヤ付 アネスト岩田

    オイルフリースクロールコンプレッサ ドライヤ付

    アネスト岩田
    649,800税込714,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高品質なクリーンエアー。信頼のロングライフ設計。トルク変動が小さい圧縮機構で、低騒音・低振動。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    タイプドライヤ付
  • オイルフリーコンプレッサー エルフ AIRREX(アネスト岩田)

    オイルフリーコンプレッサー エルフ

    AIRREX(アネスト岩田)(18件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タンク式 コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式 機動性と騒音を配慮したモデル。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    種類低騒音消費電力(W)1100制御方式圧力開閉器式電源コード(m)1.5連続使用時間(分)30吐出口サイズRc1/4(カプラーソケット付き)定格時間(分)30
  • COMGレシプロコンプレッサ タンクマウント アネスト岩田

    COMGレシプロコンプレッサ タンクマウント

    アネスト岩田(5件のレビュー)
    279,800税込307,780
    1台
    4日以内出荷から10日以内出荷
    基本性能はもちろん耐久性、安全性、汎用性を高水準でクリア、さらにメンテナンスも簡単 プロの期待に応える高機能 省エネ運転で経済的。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途自動車整備/パルプ/紙加工/レジャーサービス/塗装/その他
  • オイルフリースクロールコンプレッサ アネスト岩田

    オイルフリースクロールコンプレッサ

    アネスト岩田
    6,198,000税込6,817,800
    1台
    4日以内出荷
    ドライヤー内蔵タイプです。潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。必要な空気を最小限のエネルギーで作り出すマルチステージ制御を搭載しています。スクロールコンプレッサならではの低騒音・低振動です。万一の故障時にも搭載されている複数の本体がバックアップ運転を開始しますので、空気の供給が停止しません。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途塗装作業、食品・飲料製造、繊維工業など。
  • オイルフリーコンプレッサ アネスト岩田

    オイルフリーコンプレッサ

    アネスト岩田
    799,800税込879,780
    1台
    4日以内出荷
    エアドライヤー内蔵タイプです。独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長されました。2ウェイ冷却で冷却効果が増大です。(2.2kW以上)。全閉外扇モーター標準搭載。ちりや湿気によるトラブルを防ぎます。防じんフィルターキットを標準装備。(5.5kW以上)。内部部品を保護します。オイルフリーですから空気はもちろんドレンにも油分を含みません。環境に優しく、ドレン処理費用も削減できます。高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • オイルフリースクロールコンプレッサ 2.2KW 50Hz アネスト岩田

    オイルフリースクロールコンプレッサ 2.2KW 50Hz

    アネスト岩田
    959,800税込1,055,780
    1台
    7日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • スクロールコンプレッサ(給油式) 三井精機

    スクロールコンプレッサ(給油式)

    三井精機(1件のレビュー)
    579,800税込637,780
    1台
    当日出荷から75日以内出荷
    使いやすさを追求したモニターパネル。ドレン発生を抑えるオートドライタイマーを標準装備。ほこりや湿分に強い全閉外扇モータを搭載。ドライヤ先行運転が設定可能。 ドライヤの信頼性・耐久性が大幅に向上。熱交換器はプレート式でオールステンレス製。熱伝導係数が大きくコンパクト。圧力損失を従来の1/3に低減。 安全に優しい保護装置(モータ過負荷・吐出温度異常・ドライヤ異常・逆相)。冷凍式ドライヤにオゾン層破壊ゼロの環境対応代替フロンを採用。人間工学に基づく操作性を重視した機器の配置。 省エネ性の高いアンローダ式を組み合わせた自動発停システム。断続運転や連続運転にも対応できます。空気使用状況に応じて連続アンローダ式にも設定が可能です。 フィルタエレメントはカートリッジ式。正面シャッターを開けて簡単に交換が可能。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    冷却方式空冷吸込条件大気圧(2~40℃)出口空気露点(℃)10(加圧下)
  • オイルフリーコンプレッサ アネスト岩田

    オイルフリーコンプレッサ

    アネスト岩田
    199,800税込219,780
    1台
    10日以内出荷
    経済的な圧力開閉制御の無給油式レシプロコンプレッサーです。オイルフリー(潤滑油不要)ですから、良質な圧縮空気を必要とする分野に最適です。コンポジット樹脂ピストンを採用し、信頼性と耐久性が一段と向上しました。100V電源のため、専用電源がなくても手軽に使えます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途塗装作業、食品・飲料製造、繊維工業など。接続口径G1/4×1ボールコック
  • COMGPACレシプロコンプレッサ オイルフリーパッケージタイプ ドライヤ付 アネスト岩田

    COMGPACレシプロコンプレッサ オイルフリーパッケージタイプ ドライヤ付

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    619,800税込681,780
    1台
    3日以内出荷から9日以内出荷
    コンポジット樹脂ピストンと全閉外扇モーターを採用、耐久性に優れクリーンなエアーを供給します。シンプルで経済的。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途食品、飲料、薬品、歯科医療機、窒素発生機、工作機械のエアー源、印刷、塗装、その他タイプドライヤ付
  • オイルフリーベビコン 圧力開閉器式 日立産機システム

    オイルフリーベビコン 圧力開閉器式

    日立産機システム(2件のレビュー)
    219,800税込241,780
    1台
    31日以内出荷
    クリーンなオイルフリーエアーを供給可能。 吐出し空気量が従来機比4~13%向上し、 単位空気量あたりの省電力化を図りCO2発生量を低減。 オーバーホールサイクルを10,000時間に延長し、ロングメンテナンスを実現。 騒音値を従来機比1~4dB[A]低減し、低騒音化を実現。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    運転方式圧力開閉器式運転制御方式圧力開閉器式
  • インラインエジェクタ SCHMALZ(シュマルツ)

    インラインエジェクタ

    SCHMALZ(シュマルツ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量・小型なプラスチック製のインラインエジェクタ。分散型真空システムの真空発生器として配管途中に直接組み込む事ができ、省スペースなシステムを実現します。
    接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)【真空エア側】2×4、【圧縮エア側】2×4最大真空圧(kPa)-85
  • 真空発生器 管形ユニオンストレート 集中排気タイプ PISCO(ピスコ)

    真空発生器 管形ユニオンストレート 集中排気タイプ

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
    種別高真空度形接続口径-使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気標準供給圧力(MPa)0.5
  • パッケージオイルフリーベビコン 無給油式 ドライヤー内蔵型 日立産機システム

    パッケージオイルフリーベビコン 無給油式 ドライヤー内蔵型

    日立産機システム
    329,800税込362,780
    1台
    40日以内出荷から61日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • インラインエジェクタ SEC SCHMALZ(シュマルツ)

    インラインエジェクタ SEC

    SCHMALZ(シュマルツ)
    33,980税込37,378
    1個
    6日以内出荷から24日以内出荷
    低真空圧かつ大吸込み量の真空エジェクタ。通気性の高いワーク、粉体や液体の吸着・搬送に適しています。
  • ワンダーガン ジャンボタイプ オオサワ&カンパニー

    ワンダーガン ジャンボタイプ

    オオサワ&カンパニー
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 真空発生器 管形ユニオンストレート集中排気タイプ(高真空度形) PISCO(ピスコ)

    真空発生器 管形ユニオンストレート集中排気タイプ(高真空度形)

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
    使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気標準供給圧力(MPa)0.15~0.7
  • ZH_NEW - 真空エジェクタ 直接配管形(ZH20DLA) SMC

    ZH_NEW - 真空エジェクタ 直接配管形(ZH20DLA)

    SMC
    4,398税込4,838
    1個
    11日以内出荷
    ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
    到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A)最高真空圧力(kPa)(L) -66kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)2.0
  • エジェクター ホーザン

    エジェクター

    ホーザン
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    適合機種SG-106アズワン品番64-5106-58
  • オイルフリー スクロールベビコン 日立産機システム

    オイルフリー スクロールベビコン

    日立産機システム
    699,800税込769,780
    1台
    61日以内出荷
    Bluetooth 通信機能を搭載し、専用アプリ「ベビコンモニター」に対応。 スマートデバイスによりオイルフリースクロール圧縮機のモニタリングが可能 エラー発生時その原因、対処方法を表示 メンテナンス時期になるとスマートデバイスに通知し、交換部品を表示 最大4台まで同時にモニタリングが可能 空気タンク用電子式オートドレントラップを標準装備。(空気タンク内蔵機種のみ) 排出時間や排出も操作パネルから変更可能 操作パネルを一新し、使い勝手を向上しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    始動方式直入周囲温度(℃)5~40