カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- 船舶用品・漁業資材(23)
- 制御機器(10)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車補修部品(2)
- カー用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 日用品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SLP WORKS(エスエルピーワークス)(23)
- アネスト岩田(19)
- AMPHENOL(5)
- 日立産機システム(3)
- 富士電機(2)
- シンコール(2)
- Azur(2)
- Dell Technologies(2)
- 新富士バーナー(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ゼブラ(1)
- 寺田ポンプ製作所(1)
- 日東工業(1)
- ノーブランド(1)
- ピカコーポレイション(1)
- ハネウェル(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- カクタス(1)
- ミヤコ自動車(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「slp 22」の検索結果

オイルフリースクロールコンプレッサ 2.2KW 50Hz
アネスト岩田¥959,800税込¥1,055,7801台7日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
オイルフリースクロールコンプレッサ 2.2KW 60Hz
アネスト岩田¥959,800税込¥1,055,7801台4日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
オイルフリースクロールコンプレッサ
アネスト岩田¥6,198,000税込¥6,817,8001台4日以内出荷ドライヤー内蔵タイプです。潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。必要な空気を最小限のエネルギーで作り出すマルチステージ制御を搭載しています。スクロールコンプレッサならではの低騒音・低振動です。万一の故障時にも搭載されている複数の本体がバックアップ運転を開始しますので、空気の供給が停止しません。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途塗装作業、食品・飲料製造、繊維工業など。
オイルフリースクロールコンプレッサ ドライヤ付
アネスト岩田¥799,800税込¥879,7801台3日以内出荷から4日以内出荷高品質なクリーンエアー。信頼のロングライフ設計。トルク変動が小さい圧縮機構で、低騒音・低振動。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。タイプドライヤ付
オイルフリースクロールコンプレッサ
アネスト岩田(1件のレビュー)¥589,800税込¥648,7801台3日以内出荷から45日以内出荷高品質なクリーンエアー。信頼のロングライフ設計。トルク変動が小さい圧縮機構で、低騒音・低振動。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。タイプ-
COMGレシプロコンプレッサ タンクマウント
アネスト岩田(5件のレビュー)¥279,800~税込¥307,780~1台4日以内出荷から10日以内出荷基本性能はもちろん耐久性、安全性、汎用性を高水準でクリア、さらにメンテナンスも簡単 プロの期待に応える高機能 省エネ運転で経済的。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途自動車整備/パルプ/紙加工/レジャーサービス/塗装/その他
オイルフリーコンプレッサー エルフ
AIRREX(アネスト岩田)(18件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タンク式 コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式 機動性と騒音を配慮したモデル。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。種類低騒音消費電力(W)1100制御方式圧力開閉器式電源コード(m)1.5連続使用時間(分)30吐出口サイズRc1/4(カプラーソケット付き)定格時間(分)30
オイルフリースクロールコンプレッサ 22KW 50Hz
アネスト岩田¥5,998,000税込¥6,597,8001台4日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
オイルフリースクロールコンプレッサ 22KW 60Hz
アネスト岩田¥5,998,000税込¥6,597,8001台4日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
22SLPW スピニングハンドルキャップS
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷小型スピニングリール用ハンドルキャップ。昨今人気のカラーカスタムニーズに応え、シルバー・ピンクやブラック・レッドなど多彩なラインナップをご用意。 多彩なカラー×豊富な対応機種で自分好みのカラーカスタムをお楽しみください。 「EX LTスプール2」、「22RCSマシンカットライトハンドル」と組み合わせることで統一感のあるカスタムが可能です。【対応機種】 24CERTATE CUSTOM BODY(LT5000除く)、22・18EXIST、23AIRITY(SF)、23AIRITY ST(SF)、24CERTATE(LT5000除く)、19CERTATE(LT5000除く)、 21LUVIAS AIRITY、24・20LUVIAS、22TOURNAMENT ISO LBD、21EMERALDAS AIR、21PRESSOほか。【キット内容】スピニングハンドルキャップ(防水Oリング搭載)、取扱説明書色ブラック標準自重(g)2
RCS ISO 22 スプール
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷1.85号がジャスト150m巻ける口太スプールと3.25号がジャスト200m巻ける尾長スプールをラインナップ。 素材は薄肉アルミ製で、NEW TOURNAMENT ISO LBDと同じ新形状ドラグクリックを搭載。 口太は「ATD TYPE-L」、尾長がカーボンワッシャー仕様のATD(ATDタフ)を採用。 LC-ABS、大口径ドラグノブ、パーフェクトラインストッパーも搭載したスペシャルスプール。用途カスタムパーツドラグ力(Kg)最大:8
オイルフリーコンプレッサ
アネスト岩田¥799,800~税込¥879,780~1台4日以内出荷エアドライヤー内蔵タイプです。独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長されました。2ウェイ冷却で冷却効果が増大です。(2.2kW以上)。全閉外扇モーター標準搭載。ちりや湿気によるトラブルを防ぎます。防じんフィルターキットを標準装備。(5.5kW以上)。内部部品を保護します。オイルフリーですから空気はもちろんドレンにも油分を含みません。環境に優しく、ドレン処理費用も削減できます。高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
22SLPW スピニングハンドルキャップS
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷昨今人気のカラーカスタムニーズに応え、シルバー・ピンクやブラック・レッドなど多彩なラインナップをご用意。 多彩なカラー×豊富な対応機種で自分好みのカラーカスタムをお楽しみください。 2022年6月より発売となりました「EX LTスプール2」、「22RCSマシンカットライトハンドル」と組み合わせることで統一感のあるカスタムが可能です。【対応機種】 22・18EXIST、19CERTATE(LT5000除く)、 21LUVIAS AIRITY、20LUVIAS、22TOURNAMENT ISO LBD、21EMERALDAS AIR、21PRESSOほか。【キット内容】スピニングハンドルキャップ(防水Oリング搭載)、取扱説明書用途カスタムパーツ質量(g)2
22SLPW スピニングハンドルキャップSⅡ
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷昨今人気のカラーカスタムニーズに応え、シルバー・ピンクやブラック・レッドなど多彩なラインナップをご用意。 多彩なカラー×豊富な対応機種で自分好みのカラーカスタムをお楽しみください。 2022年6月より発売となりました「EX LTスプール2」、「22RCSマシンカットライトハンドル」と組み合わせることで統一感のあるカスタムが可能です。【対応機種】 22・18EXIST、19CERTATE(LT5000除く)、 21LUVIAS AIRITY、20LUVIAS、22TOURNAMENT ISO LBD、21EMERALDAS AIR、21PRESSOほか。【キット内容】スピニングハンドルキャップ(防水Oリング搭載)、取扱説明書用途カスタムパーツ質量(g)2
SLPW 22 SALTIGA 15 スプール
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷フィールドでのライン選択の幅が広がる22SALTIGA 15/15-SJ シリーズ 対応オプションスプール。ラインシステム変更、不意の高切れにも安心。 【対応機種】22SALTIGA 15/15-SJ シリーズ (。15SALTIGAシリーズには対応しておりません)。【付属品】ラチェット、調整ワッシャー(0.1mm×4、0.3mm×1)、リテイナー×3(予備を含む)、取扱説明書用途カスタムパーツ色ブラック質量(g)42寸法スプール:52
22RCS マシンカットライトハンドル
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥8,998~税込¥9,898~1個8日以内出荷2CRBB(ダブルハンドルは4CRBB)付属の小型スピニングリール用アルミマシンカットハンドル。 RCSノブ、SLPWノブと組み合わせて用途に応じた独自のスタイルを構築できる。(60MMのみステンレス製シャフトを採用しているため、シャフトの色はシルバーとなっています。)。レガリス、レブロスLTなどのシャフト貫通式のリールには対応致しません。 。ハンドルノブは付属致しません。付属品CRBB×2、調整ワッシャー×4、スクリュー×1、ノブキャップ外しピン×1。90mmダブルハンドルの付属品はCRBB×4、調整ワッシャー×8、スクリュー×2となっております。用途カスタムパーツ色ゴールド
【オーダー】量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 The BASIC 織物調 SLP-321~SLP-322
シンコール¥289税込¥3181枚3日以内出荷<掲載カタログ説明> 1:新機能の消臭タイプも加わった機能性壁紙を101点掲載 2:豊富な色・柄ラインアップで1冊でベースもアクセントもおまかせ 3:壁紙選びのイメージ広がる 床色別壁紙コーディネート集 <壁紙機能説明> 機能性壁紙でお手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 【耐クラック&軽量】:軽微なひび割れをカバーし、キレイなお部屋を保ちます。軽くなって、作業効率アップ 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:表面の撥水コートが水汚れを弾き、拭き取りやすい。汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【タフタイプ】:一般ビニル壁紙に比べ、傷がつきにくい。表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】:壁紙表面のかびの増殖を抑制します。 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品 【SLP-321については、2029年まで長期継続商品】用途住空間向け仕様カタログ名:SLP2025-2027材質塩化ビニル樹脂系壁紙品番SLP-321,SLP-322長さ(m)1~50幅(cm)92柄フリージョイント防火種別2025/02/03防火性能準不燃サービス分類オーダー・加工
【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 SLP-321, SLP-322 The BASIC 石目調 織物調
シンコール¥3,298税込¥3,6281枚3日以内出荷<掲載カタログ説明> 1:新機能の消臭タイプも加わった機能性壁紙を101点掲載 2:豊富な色・柄ラインアップで1冊でベースもアクセントもおまかせ 3:壁紙選びのイメージ広がる 床色別壁紙コーディネート集 <壁紙機能説明> 機能性壁紙でお手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 【耐クラック&軽量】:軽微なひび割れをカバーし、キレイなお部屋を保ちます。軽くなって、作業効率アップ 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:表面の撥水コートが水汚れを弾き、拭き取りやすい。汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【タフタイプ】:一般ビニル壁紙に比べ、傷がつきにくい。表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】:壁紙表面のかびの増殖を抑制します。 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品 【SLP-321については、2029年まで長期継続商品】用途住空間向け仕様カタログ:SLP2025-2027材質塩化ビニル樹脂系壁紙品番SLP-321,SLP-322長さ(m)1~20幅(cm)92防火種別2-3防火性能準不燃柄タイプフリージョイントサービス分類オーダー・加工
オイルフリースクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) 2.2KW ドライヤー無
アネスト岩田¥579,800税込¥637,7801台3日以内出荷オイルフリーだから、吐出し空気はもちろんクリーンです。防錆タンクの標準搭載で、排出ドレンもさらにクリーンです。いつでも清潔な環境が保てます。静音、低振動です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。幅(mm)453高さ(mm)875奥行(mm)507電源(V)三相200モーター出力(kW)2.2騒音値(dB)49吐出圧力(MPa)0.65~0.8空気タンク容量(L)20吐出空気量(L/min)255モータ出力(kW)2.2
SLPW ダイワ電動リール用コード各種
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から8日以内出荷・SLPW スーパーパワーコード220。標準品の270cmに対し、全長を短くすることで軽量化と約10%の効率向上を果たし取回しに優れた220cmのショートタイプ。 コードの抵抗値が下がることで、高負荷時に電圧低下が生じた際に、限界域での電圧低下によるIC制御を回避する効果が上がります。 。通常使用時に10%の効率アップ(スピードアップや低燃費化)があるわけではありません。・SLPW スーパーパワーコード500。釣り座を選ばない、全長5mのロングコード。 釣り座から離れた船首や船尾位置の電源でもご使用いただけます。・SLPW スーパーAIRコード220。多くの機種に採用されている純正コード(スーパーパワーコード270)との重量比で50%減。 手持ちの快適性を追求した極細コードでタックルの取り回しを改善。 DAIWA電動リール150~400サイズまで対応。用途電動リールアクセサリー
オイルフリースクロールコンプレッサ
アネスト岩田¥4,798,000税込¥5,277,8001台3日以内出荷新開発の圧縮機本体を搭載した事により、最大14%エネルギー効率の向上。 基本設計から大幅に見直した事により、保証時間が従来機の1.6倍に延長。 シンプル設計を従来以上に追及し、メンテナンスコストが最大25%低減。 防音パッケージを新規設計した事で、静音性が大幅に向上。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。流体(圧縮)大気種類静音冷却方式空冷電動機全閉外扇形/F種絶縁/4極設置場所屋内駆動方式Vベルト空気圧縮方式オイルフリースクロール方式吸込条件大気圧、2~40℃地盤振動値(dB)45以下
SLPW スピニングハンドルキャップ S
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷小型スピニングリール用ハンドルキャップ。アルミマシンカットによる高級感と変化のあるスリット加工でカスタム感を演出する、小型スピニングリール用ハンドルキャップ。【対応機種】 22・18EXIST、19CERTATE(LT5000除く)、 21LUVIAS AIRITY、20LUVIAS、22TOURNAMENT ISO LBD、21EMERALDAS AIR、21PRESSOほか。※SLPWスピニングハンドルキャップS-Ⅱとの互換性はありません。【キット内容】ハンドルキャップ ×1、取扱説明書標準自重(g)2
SLPW スピニングリールスタンド S
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷SLP WORKSから待望のスピニングリールスタンドが登場。ハンドルキャップを外し、ワンタッチで取り付け可能なリールスタンド。リールスタンドの登場によりSLP WORKS製品でのトータルコディネートが可能となりました。【対応機種】22EXIST(SF含む)、23AIRITY(SF含む)、21L.AIRITY、24CERTATE、19CERTATE、24LUVIAS(SF除く)※、20LUVIAS、25EMERALDAS AIR ほか。※24LUVIAS SFは、リールスタンドSII対応となります。付属品取扱説明書自重(g)標準:6
SLPW LT TYPE-αスプール3
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥9,698~税込¥10,668~1個7日以内出荷LT TYPE-α SPOOLがATD TYPE-Lを搭載しモデルチェンジ。22EXISTにも搭載されている【ATD TYPE-L】を採用。ATDの特性はそのままに、 スピニングリールにおけるドラグの初動レスポンスをさらに向上させ魚に過度なストレスを与えず、 短時間でのランディングを可能とした。またLT5000スプールには、ドラグの高耐久性を重視しカーボンワッシャー仕様のATDを採用。※1000SS~4000SはATD TYPE-L搭載。 5000SはATD TOUGH搭載。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書
SLPW スピニングリールスタンド S
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷SLP WORKSから待望のスピニングリールスタンドが登場。ハンドルキャップを外し、ワンタッチで取り付け可能なリールスタンド。リールスタンドの登場によりSLP WORKS製品でのトータルコーディネートが可能となりました。【対応機種】。22EXIST(SF含む)、18EXIST、23AIRITY、21L.AIRITY、24CERTATE、19CERTATE、24LUVIAS、20LUVIAS、ほか。【付属品】取扱説明書標準自重(g)6
SLPW EX SFスプール
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷フィネスの極み、EXIST SFシリーズに対応したSFスプールが登場。ATDの特性はそのままに、 初動レスポンスをさらに向上させる『ATD TYPE-L』を搭載。使用ラインに合わせ自分好みのスプールをカスタム。【対応機種】22EXIST SF各サイズに対応。SF1000~2000のリールにはSF1000、2000のスプールが対応致します。また、SF2500にはSF2500のスプールのみが対応致します。22EXISTを含む、従来のLT、RCS機種には対応致しません。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書。現在、EX SFスプールの取付に際しドラグノブの交換を必要とする機種はございません。用途カスタムパーツドラグ力(Kg)最大:3
24 CERTATE CUSTOM BODY
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷精悍さを纏ったブラックボディ、自分仕様にカスタムする楽しみ。・スプール、ハンドル、ハンドルノブが付いていないカスタム専用のリールボディ。・24CERTATEのリールボディをベースとし、ST機種は、マグシールドを除去し、BBをグリスからオイル仕様へ変更したSENSITIVE TUNE(ST)になっています。LT機種は、ドライブギアにマグシールドBBを追加し、より防水性を高めた仕様になっています。・ボディ本体のBB数はST/LT機種共に、24CERTATEに対して1個追加された9BB仕様になっています。追加されたBBはスプールメタルに使用されており、これによりドラグの滑り出しがスムーズになっております。・EX LTスプールやRCSマシンカットハンドルなどのパーツを組み合わせることで、より「自分仕様」のリールに仕上げることができます。・ハンドルキャップは最初からカスタムボディに付いておりますが、22SLPWスピニングハンドルキャップS/ブラックを組み合わせることにより統一感のあるリールになります。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書、リール袋、ワーニングカードベアリング(ボール/ローラー9/1
SLPW EX LT スプール
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥16,980~税込¥18,678~1個8日以内出荷LongCast-ABS、パーフェクトラインストッパー等の基本機能に加え、チタンリングを採用したオプションスプール。ATD搭載、1CRBB仕様。 23AIRITY、21LUVIAS AIRITY、18EXIST、19CERTATE、23AIRITY、21LUVIAS AIRITY対応。LT2500・2500Dスプールについて。 LT2500・2500DスプールのFC LT機種(22EXISTはLT2500S)への装着は最大ドラグ力が異なり、使用方法によってはギアなど各部品に過負荷を与え、故障の原因となりますので装着はご遠慮ください。用途カスタムパーツ
ZILLION TW CUSTOM BODY
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥35,980税込¥39,5781個8日以内出荷スプール・ハンドル・ハンドルノブが付属しないカスタム専用ボディ。ボディ本体はマットブラックの特別仕様カラー。 基本となるボディは22 ZILLION TW HDをベースに、G1ジュラルミン製のドライブギアを採用しタフで軽快な使用感を実現。ウォームシャフトを支持する軸受けにはボールベアリングを採用。カスタムボディ本体は7BBとなっており、 カスタムボディ本体のボールベアリングはすべてCRBBを実装しています。ハンドルノブを4BB仕様で組み込んだ場合は、最大で12BB仕様のリールとなります。RCSB1000サイズ(Φ34mm)スプールが対応し、スプール×ハンドル×ハンドルノブの 組み合わせで「自分仕様」の特別な1台を作りあげることができます。用途ベイトキャスティング色ブラック質量(g)150ベアリング7(ボール/ローラー)ギア比7.1ドラグ力(Kg)最大:5
SLPW EX LT ブラック スプール2
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥16,980~税込¥18,678~1個7日以内出荷漆黒の存在感、すべてを魅了するフラッグシップ小型スプール。卓越した技術と漆黒の美が融合したEXLTブラックスプール2。シンプルで洗練されたデザインは、どんなシーンでもその存在感を際立たせます。ドラグの初動レスポンスをさらに向上させたATD TYPE-L。高い耐久性能を実現。滑らかな滑り出しと優れた追従性を追求し、ドラグ設定を気にせずファイトに集中することのできるカーボンワッシャー仕様のATD TOUGH(5000S,D)。よりスムーズなラインの放出を実現し、さらなる飛距離を可能にしたLC-ABSと、タイムレスな魅力を兼ね備えたこのスプールは、リールを特別なものへと昇華させます。【対応機種】24CERTATE CUSTOM BODY、22・18EXIST、24・19CERTATE、23AIRITY(ST機種対応)、21LUVIAS AIRITY。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー×4、取扱説明書
SLPW EX LTスプール2
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥18,980~税込¥20,878~1個8日以内出荷ATDの特性はそのままに、初動レスポンスをさらに向上させる『ATD TYPE-L』を搭載。使用ラインに合わせ自分好みのスプールをカスタム。 19CERTATE、21LUVIAS AIRITYに装着することで簡単に「ATD-TYPE-L」へチューンアップが可能。【対応機種】22EXIST、18EXIST、19CERTATE、23AIRITY、21LUVIAS AIRITY 各サイズに対応。1000スプールは2000ボディに装着可能ありがとうございます。LT2500スプールについて。 LT2500ノーマルスプールのFC LT機種(22EXISTはLT2500S)への装着は最大ドラグ力が異なり、使用方法によってはギアなど各部品に過負荷を与え、故障の原因となりますので装着はご遠慮ください。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書。 。EX LTスプール2の取付に際しドラグノブの交換を必要とする機種はございません。用途カスタムパーツ
SLPW MC ゼロアジャスターセット
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥4,698税込¥5,1681個8日以内出荷ダイワベイトリールのカラーアルマイトドレスアップパーツ。多彩なカラーバリエーションにより自分好みのリールへカスタム可能。 [対応機種] STEEZ CT SV TW、STEEZ SV TW、STEEZ A TW、22ZILLION TW HD、21ZILLION SV TW、20ALPHAS AIR TW、ほか用途カスタムパーツ質量(g)1
SLPW EX LTスプール2
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷ATDの特性はそのままに、初動レスポンスをさらに向上させる『ATD TYPE-L』を搭載。使用ラインに合わせ自分好みのスプールをカスタム。 19CERTATE、21LUVIAS AIRITYに装着することで簡単に「ATD-TYPE-L」へチューンアップが可能。【対応機種】22EXIST、18EXIST、19CERTATE、23AIRITY、21LUVIAS AIRITY 各サイズに対応。1000スプールは2000ボディに装着可能ありがとうございます。LT2500スプールについて。 LT2500ノーマルスプールのFC LT機種(22EXISTはLT2500S)への装着は最大ドラグ力が異なり、使用方法によってはギアなど各部品に過負荷を与え、故障の原因となりますので装着はご遠慮ください。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書。 。EX LTスプール2の取付に際しドラグノブの交換を必要とする機種はございません。用途カスタムパーツ糸巻き量(号-m)【標準】#0.2-200糸巻量(lb-m)【標準(ナイロン)】1.5-120、2-100、2.5-80ドラグ力(Kg)最大:5
SLPWSCLMC54スタードラグ
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥5,198税込¥5,7181個8日以内出荷リールのコンパクト化に合わせた左右ハンドル共通のΦ54mmマシンカットスタードラグ。ナット別体式のベイトリールに対応。[対応機種] STEEZ(LTD) SV TW、STEEZ CT SV TW、STEEZ A TW(HLC)、STEEZ AIR TW、21ZILLION SV TW、22ZILLION TW HD、ALPHAS SV TW、ALPHAS AIR TW、TATULA SV TW、TATULA TW 80、月下美人AIR TW PE SPECIAL、SILVER CREEK AIR TW STREAM CUSTOM、SALTIGA IC 100、BASARA IC 150、紅牙IC、紅牙 TW HYPER CUSTOM、TIERRA IC、TIERRA A ICほか。[キット内容] スタードラグ×1、取扱説明書用途カスタムパーツ質量(g)9
SLPW 85-95mmカーボンジギングハンドル
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥23,980税込¥26,3781個8日以内出荷カーボンテクノロジーを駆使し、操作性と軽量性のタックルバランスを追求したスロージギング特化ハンドル。板厚5mm仕様による高剛性を実現。力強いジャークや大型魚とのやり取りにおいても、力強く巻き上げることが可能。当ハンドルは、バーチカル専用ハンドルです。キャスティングでのご使用はお控えください。【付属品】CRBB×2、ハンドルナット(左右)、ハンドルロックプレート(GD)×1、ハンドルロックプレートスクリュー×2、調整ワッシャー×4、ハンドルノブスクリュー×1、ドライバー×1。【対象機種】22SALTIGA 15/15-SJ シリーズ、21SALTIGA IC 300 シリーズ、21BASARA IC 250 シリーズ用途カスタムパーツ質量(g)26
SV BOOST Φ32・22.5 スプール G1
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Φ32mm 幅22.5mm 24STEEZ対応 SV BOOST スプール。24STEEZ対応のSV BOOSTスプール。空気抵抗の大きいルアーやリグもバックラッシュの心配なくキャストが可能。※オイルインジェクションキャップとスタードラグは別売りです。【付属品】。調整ワッシャー(0.5mm×1枚、0.1mm×4枚、0.03mm×3枚)、Oリング、ベアリングリング、取扱説明書標準自重(g)10
SLPW LT TYPE-αスプール
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥6,398税込¥7,0381個8日以内出荷20LUVIAS LT、21/18CALDIA LT、18TATULA LT、19BALLISTIC、19BALLISTIC FW、21/18EMERALDAS AIR対応のオプションスプール。LongCast-ABS、パーフェクトラインストッパー等の基本機能を備える。1BB仕様でドラグ性能も向上。1 23月下美人LT1000~2000に対し、LT TYPE-α スプールRD、GDは構造上の問題で対応致しません。LT TYPE-α スプール2が対応いたしますので、そちらをご購入いただきますようお願いいたします。2 LT2500ノーマルスプールのFC LT機種への装着は最大ドラグ力が異なり、使用方法によってはギアなど各部品に過負荷を与え、故障の原因となりますので装着はご遠慮ください。用途カスタムパーツ
オイルフリーコンプレッサ
アネスト岩田¥199,800税込¥219,7801台10日以内出荷経済的な圧力開閉制御の無給油式レシプロコンプレッサーです。オイルフリー(潤滑油不要)ですから、良質な圧縮空気を必要とする分野に最適です。コンポジット樹脂ピストンを採用し、信頼性と耐久性が一段と向上しました。100V電源のため、専用電源がなくても手軽に使えます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途塗装作業、食品・飲料製造、繊維工業など。接続口径G1/4×1ボールコック
オイルフリースクロールコンプレッサ
アネスト岩田¥929,800~税込¥1,022,780~1台11日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。