カテゴリ
- 制御機器(31)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 電気材料(6)
- パソコン/周辺機器(4)
- 溶接用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- カナフジ電工(17)
- AMPHENOL(12)
- 日東工業(7)
- SEMTECH(5)
- 神保電器(4)
- Dell Technologies(4)
- 岩田製作所(2)
- 阪口製作所(2)
- アメリカン電機(2)
- 三興マテリアルサプライ(2)
- オイレス工業(1)
- キングジム(1)
- 富士電機(1)
- 三菱マテリアル(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- OWLTECH(オウルテック)(1)
- BIVAR(1)
- DiodesZetex(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「slp-1」の検索結果

靴のまま履ける抗菌スリッパ
キングジム(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981組当日出荷表生地は抗菌のPVCを使用しているため、細菌の増殖を抑えて清潔に保ちます。 足を入れる部分は、甲がつぶれにくい吊り込みタイプを採用。サッと足が入るので履きやすい! 底面は滑りにくい凹凸パターンを採用したゴム付きなので、トイレなどの滑りやすい場所でも安心して使えます。材質表地:抗菌PVC / 裏地:不織布 / 底板:EVA(ゴム付)靴タイプスリッパ
RSLP R形ルーバー
日東工業¥8,598~税込¥9,458~1セット(2個)当日出荷から4日以内出荷付属品取付ねじ取扱説明書セット内容2コ入タイプフィルタ付(ポリエステル製)保護等級IP3X材質(カバー)AES樹脂製材質(ボディ)PBT+PC樹脂製設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)50
CSLP クーレット・ルーバー 自然換気
日東工業¥11,980税込¥13,1781セット(2個)翌日出荷付属品取付金具、取扱説明書適合92mm角の換気扇セット内容2コ入材質PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)タイプフィルタ付(ポリエステル製)外形寸法D(mm)45外形寸法W(mm)140外形寸法H(mm)140保護等級IP2X寸法(縦×横×深さ)(mm)140×140×45設置場所屋内用色(マンセル値)ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応換気面積(cm2)50除塵率(%)50
フード付角形ルーバー
日東工業(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット(2個)翌日出荷フィルタ交換が容易なフード分割式にモデルチェンジ!IP性能が向上(IP43→IP44)しました。 フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルタ交換が可能です。付属品取付ねじ規格IP44設置場所屋内・屋外兼用
換気扇付R形ルーバー
日東工業(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から翌日出荷デザイン性に優れたワンタッチ取付けのファン付ルーバー! 盤内の強制換気に優れた効果があります。 R形ルーバーとセットでの使用をお薦めします。 フィルタの交換は工具が不要です。 リサイクル性を考え、分離・分解が容易です。タイプフィルタ付(ポリエステル製)使用温度範囲(℃)-10~+60規格IPX3定格電圧(V)AC200定格周波数(Hz)50/60寸法C(mm)10材質(カバー)AES樹脂材質(ボディ)PBT+PC樹脂設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)50
RSLP-ES 電磁シールド(EMS)仕様R形ルーパー
日東工業¥14,980~税込¥16,478~1個翌日出荷から4日以内出荷付属品取付ねじ取扱説明書材質カバー : AES樹脂ボデー : PBT+PC樹脂フィルタ : モダアクリル・ポリエステル(除塵率50%)シールド金具:ステンレス使用温度範囲(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 ケーブルラックパーツ 伸縮自在接続金具
カナフジ電工¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷本体の直線接続時の伸縮吸収用に使用します。30mに対して1箇所、伸縮自在接続金具を使って施工して下さい。備考1個
ステンレス製 ケーブルラックパーツ アングル用固定金具
カナフジ電工¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷本体をアングル架台に固定する場合に使用します。振動、ゆれが加わる場所では使用しないで下さい。備考1個
スチール製 ケーブルラックパーツ セパレーター接続金具
カナフジ電工¥6,198税込¥6,8181箱(10個)3日以内出荷セパレーターを継ぎ合せる金具です。備考1個品名ハイラック、Zラック、パワフルラック、Gラック種類ステンレス製![楽らくラベルPRO MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53027039-200210-02.jpg)
楽らくラベルPRO
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥59,980税込¥65,9781個当日出荷適合LP-504S/KITCHEN、LP-55SⅢシリーズ、LP-70S、LP-100シリーズ、LP-502S/DATE、LP-503S/BASIC、LP-50SⅡシリーズ対応OSWindows 10(32/64bit版)/Windows 8.1(32/64bit版)/Windows 8(32/64bit版)/7(32/64bit版)
ステンレス製 ケーブルラックパーツ アングル用固定金具(C型)
カナフジ電工¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷本体を固定されたアングル架台に取付ける場合に使用します。(アングルL 40用)備考1個
センサブラケット L 丸シャフト(パイプシャフト)
岩田製作所(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から6日以内出荷材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)2公差D(mm)±0.15RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮製 樹脂管用リングタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパ-ねじタイプ)
三興マテリアルサプライ¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から16日以内出荷リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。用途樹脂チューブ用※インサート付属使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97
#500SP L形プレート
オイレス工業¥9,398~税込¥10,338~1個7日以内出荷から45日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は長さ方向です。適合六角穴付きボルト使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
センサブラケット L 角シャフト(パイプシャフト)
岩田製作所¥2,698~税込¥2,968~1個翌々日出荷から5日以内出荷材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)2寸法D(mm)□12公差D(mm)0/-0.11RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトになり持ち運びに便利 単結晶シリコンパネル搭載 折りたたみ式ソーラーパネル
OWLTECH(オウルテック)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷太陽光でスマートフォンを充電。コンパクトで持ち運びに便利。充電量の目安になる電流チェッカー搭載。高効率な単結晶シリコンパネル。吊り下げて使える。安心の6ヵ月保証付属品取扱説明書(保証書付)性能【ソーラーパネル発電】最大10W※発電量は設置場所、天候条件、日照時間によって変動します。質量(g)約 610 (パッケージ込み)本体質量(g)410適合機器スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※ワイヤレスイヤホンなどの微弱電流機器は充電できない場合があります。定格出力USB Type-A:最大5V/2A、USB Type-C:最大5V/2A、同時使用:5V/2A変換効率(%)【ソーラーパネル】最大22.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折りたたみ時:約 225 × 29 × 230、展開時:約 450 × 19 × 230保証期間6ヵ月防塵防水性能非対応ソーラーパネル種類単結晶シリコン面数【ソーラーパネル】2面
真鍮製 樹脂管用リングタイプ継手 ユニオンエルボ
三興マテリアルサプライ¥2,498~税込¥2,748~1個16日以内出荷リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。用途樹脂チューブ用※インサート付属使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97
丸コマンドスイッチ
富士電機¥1,998税込¥2,1981個31日以内出荷・小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能。・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化。・3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意。・接点の追加・交換が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマークを表示仕様【パネル内奥行】標準形タイプΦ16系角形薄形 照光押しボタンスイッチ端子構造ハンダ兼タブパネル取付方式【締付リング】後締め
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, メス SLP IP B 50 B S R 1
AMPHENOL¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 50 mm2定格電流 = 200A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 100A, 1000 V ac/dc, メス, オレンジ SLP P A 16 B S O
AMPHENOL¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 16 mm2定格電流 = 100A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応


























![楽らくラベルPRO MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53027039-200210-02.jpg)