カテゴリ
- 制御機器(11)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「slp-1c」の検索結果

角形ルーバー
日東工業¥9,998税込¥10,9981セット(2個)当日出荷から4日以内出荷防虫用ステンレス製金網付です。 フィルターは水洗いで再利用可能です。 ファンが取付可能です。(SLP-2、2Cは除く)付属品取付ねじ付仕様フィルタ付(ポリエステル製)セット内容2コ入材質AES樹脂製タイプフィルタ付(ポリエステル製)保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)50
フード付角形ルーバー
日東工業(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット(2個)翌日出荷フィルタ交換が容易なフード分割式にモデルチェンジ!IP性能が向上(IP43→IP44)しました。 フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルタ交換が可能です。付属品取付ねじ規格IP44設置場所屋内・屋外兼用
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 300A, 1000 V ac/dc, メス, オレンジ C10-730190-0701
AMPHENOL¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 70 mm2定格電流 = 300A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 350A, 1000 V ac/dc, メス C10-730190-2801
AMPHENOL¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 85 mm2定格電流 = 350A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス併用可能製品 = SurLok 1ポジションレセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 350A, 1000 V ac/dc, メス, オレンジ C10-730190-0801
AMPHENOL¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 85 mm2定格電流 = 350A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 300A, 1000 V ac/dc, メス C10-730190-1701
AMPHENOL¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 70 mm2定格電流 = 300A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 150A, 1000 V ac/dc, オス C10-731950-231
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2定格電流 = 150A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス向き = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 350A, 1000 V ac/dc, オス C10-730191-1801
AMPHENOL¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 85 mm2定格電流 = 350A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス併用可能製品 = SurLok 1ポジションプラグRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル指示調節計:C1M/C1A/C2/C3用スマートローダパッケージ
azbil(旧:山武)¥38,980~税込¥42,878~1個11日以内出荷から31日以内出荷デジタル指示調節計:C1M/C1A/C2/C3パソコン用設定ツール