カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
「slp-22ef」の検索結果

オイルフリースクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) 2.2KW ドライヤー無
アネスト岩田¥619,800税込¥681,7801台3日以内出荷オイルフリーだから、吐出し空気はもちろんクリーンです。防錆タンクの標準搭載で、排出ドレンもさらにクリーンです。いつでも清潔な環境が保てます。静音、低振動です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。幅(mm)453高さ(mm)875奥行(mm)507電源(V)三相200モーター出力(kW)2.2騒音値(dB)49吐出圧力(MPa)0.65~0.8空気タンク容量(L)20吐出空気量(L/min)255モータ出力(kW)2.2