カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「slp-25k」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SLP-K 換気扇付大型ルーバー 日東工業SLP-K 換気扇付大型ルーバー日東工業
27,980税込30,778
1個
翌日出荷
材質AES樹脂製寸法A(mm)250使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)30/32寸法B(mm)250最大静圧(mmH2O)191/242(19.5/24.7)最大風量(m3/min)4.6/5.5入力端子2端子騒音レベル(dB(A))約58/62
SLP-KES 電磁シールド(EMS)仕様換気扇付大型ルーバー 日東工業SLP-KES 電磁シールド(EMS)仕様換気扇付大型ルーバー日東工業
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
材質カバー : AES樹脂ボデー : ABS樹脂+ニッケルクロムめっきフィルタ : ナイロン・ポリエステル(除塵率80%)シールドフィルタ:アルミニウム付属品プラグコード取付ねじ取扱説明書使用温度範囲(℃)-10~+60寸法A(mm)250定格周波数(Hz)50/60寸法B(mm)250最大静圧(mmH2O)184/237(19/24)最大風量(m3/min)4.7/5.5入力端子2端子騒音レベル(dB(A))約58/63入力(W)30/20RoHS指令(10物質対応)対応
ルーバー交換用フィルタ 日東工業ルーバー交換用フィルタ日東工業
5,798税込6,378
1セット(2枚)
当日出荷から4日以内出荷
ステンレスフード 日東工業ステンレスフード日東工業
15,980税込17,578
1台
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EC-SLP ハニカムシールドフィルタ 日東工業EC-SLP ハニカムシールドフィルタ日東工業
9,698税込10,668
1枚
4日以内出荷
材質ハニカムシールドフィルタ : アルミニウムフィルタ : モダアクリル・ポリエステル仕様SLP-25(C)ES・ELP-25K(C)ES・SLP-25K-2(C)ES用セット内容ハニカムシールドフィルタ1コ、フィルタ1枚厚さ(mm)8摘要SLP-25(C)ES・ELP-25K(C)ES・SLP-25K-2(C)ES用縦(mm)230横(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)70シールド効果平均10dB向上